Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Steel (AD-W7) Blank 5.6 für Druckbehälter08750
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 8.801000
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.801200
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A2 7051000
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 7055000
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Rostfreistahl A4 8053510
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr(VI)frei - ISO 10683 flZnnc 8.801226
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 10.904100
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 12.904108
Sechkantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.801400
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr(VI)frei - ISO 10683 flZnnc 10.904105
Sechskantschrauben BSW BS ≈1083 Stahl Blank Gr.R 5/8X2.1/403400.158.060
Sechskantschraube ISO 4014 DIN ≈931 Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 M8X70/6556090.080.070
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.904102
Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.904101
Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+) 8.801224
Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+) 8.801221
Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Messing CU2/CU346015
Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl 25CrMo4+QT Blank für Druckbehälter23015
Sechskantschrauben ISO 4014 ISO 4014 Stahl 25CrMo4+QT Elektrolytisch verzinkt für Druckbehälter23020