text.skipToContent text.skipToNavigation
Pick and put to light header

Barcode Scanning

Visuelle Anweisungen in Form von Lichtern und LED-Anzeigen auf dem Shopfloor – das ist Pick and Put to Light. Dieses System ermöglicht es Ihren Mitarbeitenden, Kits fehlerfrei zusammenzustellen. Das innovative System vereinfacht das Bestandsmanagement erheblich: Sobald ein leerer Behälter erkannt wird, kann der darauf befindliche Code gescannt werden. Daraufhin leuchtet das Fach mit verfügbarem Bestand auf. So sehen Ihre Mitarbeitenden sofort, wo sich die benötigten Artikel befinden und in welcher Menge – ganz ohne langes Suchen. Das Pick and Put to Light-System erleichtert sowohl die Artikelerkennung als auch die Nachfüllung von Beständen. Ihre Mitarbeitenden können sich besser auf ihre Aufgaben konzentrieren, ohne zwischen Artikelinformationen und Lieferscheinen verschiedener Aufträge wechseln zu müssen. Das reduziert Fehler und steigert die Effizienz.

Pick and Put to Light – Zwei Wege zur Aktivierung:

  1. Scannen Sie den Code eines leeren Fachs am Shopfloor. Das entsprechende Fach leuchtet auf, sodass Sie den benötigten Bestand ganz einfach entnehmen können. Gibt es mehrere leere Fächer, können Sie diese nacheinander ohne Aufwand scannen.

  2. Eine erweiterte Version dieser Methode eignet sich besonders für Aufträge mit vielen Artikeln in unterschiedlichen Mengen. Dabei wird eine Materialliste – auch als Stückliste oder Bill of Material (BOM) bekannt – gescannt. Auf dem Display erscheinen die Produkte und die jeweilige Menge zur Entnahme. Diese Methode ist besonders hilfreich beim Zusammenstellen von Kits.

Fabory Logic inventory management solution logo
Put to Light

OEM

Sander Langkamp, Manager Logic Fabory Group:
„Das Pick and Put to Light-System bietet einen großen Mehrwert für unsere Kunden und wird ihnen enorm helfen. Wir bieten dieses System als einziger Anbieter von Schrauben und Muttern aus den Niederlanden an. Neben Verbindungselementen funktioniert das System auch mit C-Teilen, wobei wir den Haupteinsatz bei Produktionsunternehmen im OEM-Markt sehen.“

Die richtigen Produkte in der richtigen Menge

Ein korrektes Nachfüllen von Artikeln steigert die Produktivität. Ihre Mitarbeitenden verbringen weniger Zeit mit der Suche und finden schnell die passenden Produkte in der benötigten Menge – ganz ohne Papier. Sie erhalten einen Echtzeit-Überblick über den Fortschritt und den Lagerbestand. In Kombination mit anderen Logic-Lösungen wie RFID oder Optical Bin können benötigte Artikel digital nachbestellt und zum passenden Zeitpunkt in Ihr Lager geliefert werden.

Masters in Fasteners

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.