text.skipToContent text.skipToNavigation
HeaderImage-Lubrinox

Über Lubrinox

Lubrinox macht Schluss mit dem Festfressen. Als einzige Verbindungslösung mit hochwertiger Gleitbeschichtung ist externe Schmierung überflüssig. Edelstahl-Schrauben und -Muttern lassen sich schneller und sicherer montieren – selbst mit Schraubensicherung. Das spart Zeit, Geld und Material. Für maximale Sicherheit: Schraube und Mutter von Lubrinox im Set verwenden. Vertrauen ab Werk.

Verhindert Kaltverschweißen

Die hochwertige Beschichtung von Lubrinox verhindert das Festfressen von Verbindungen. Schluss mit unangenehmen und gefährlichen Situationen durch Schrauben und Muttern, die sich nicht mehr lösen lassen oder abbrechen.

Sauber und trocken

Die Montage mit Lubrinox erfolgt sauber und trocken. Die Beschichtung hält Hände und Werkzeuge hygienisch, hinterlässt keine Flecken und zieht keinen Schmutz an.

Zeit- und Kostenersparnis

Lubrinox spart erheblich Montagezeit, da lose Schmiermittel nicht mehr benötigt werden. Auch die Demontage verläuft ebenso reibungslos.
Lubrinox Lubricated Fasteners

Geeignet für Schraubensicherungen

Lubrinox funktioniert perfekt in Kombination mit Schraubensicherungen. Damit ist Lubrinox die einzige Serie von Edelstahlschrauben mit Schmierbeschichtung, die sowohl mit als auch ohne Sicherung einsetzbar ist.

FDA-zugelassen

Lubrinox ist FDA-zertifiziert (FDA 21 CFR 75.300 & EC 1935/2004). Damit ist es die ideale Wahl für Maschinenhersteller in der Lebensmittelindustrie.

Lieferung ab Lager

Bestellen Sie Lubrinox-Verbindungselemente einfach und schnell über Fabory.com. Die verschiedenen Varianten sind ab Lager verfügbar, sodass Ihre Produktionsprozesse niemals ins Stocken geraten.

Der neue Standard in jeder Branche

Lubrinox ist die perfekte Alternative für alle, die mit Edelstahlschrauben arbeiten. Ob in der Lebensmittelindustrie, im Maschinenbau oder in der Petrochemie – mit Lubrinox sparen Sie Zeit, Geld, Energie und Material.

Masters in Fasteners

Lubrinox ist eine Fabory-Innovation mit allen bewährten Mehrwerten und Services. Technische Beratung und logistische Unterstützung sichern reibungslose Prozesse – jetzt effizienter denn je.

Die ideale Kombination

Lubrinox ist sowohl als Schraube als auch als Mutter erhältlich. Wer höchste Sicherheit anstrebt, kombiniert beide miteinander. Die passenden Muttern sind direkt ab Lager bei Fabory.com erhältlich.


 
 
“
"Beim Design unserer Maschinen achten wir darauf, Prozesse für unsere Kunden noch effizienter zu gestalten. Eine termingerechte Lieferung von hochwertigen Verbindungselementen trägt enorm dazu bei. Der größte Grund für den Einsatz von Lubrinox ist für uns die Zeit- und Effizienzersparnis. Dank Lubrinox müssen wir keine Schmiermittel mehr einkaufen und manuell auftragen."
Juriaan van der Sluijs
Senior Tactical Buyer bei Viscon

Lubrinox
Bestsellers

DIN 933

DIN 933 A2 70

Sechskantschraube

Produkt ansehen

din934

DIN 934 A2

Sechskantmutter

Produkt ansehen

DIN 912

DIN 912 A2

Innensechskantschraube

Produkt ansehen

ISO 10642

ISO 10642 A2

Senkschraube mit Innensechskant

Produkt ansehen

Lubrinox Installation

Häufig gestellte Fragen zu Lubrinox

  • Was ist Festfressen oder Kaltverschweißen?
  • Was, wenn ich ein Lubrinox-Produkt benötige, das nicht auf Fabory.com gelistet ist?
  • Müssen Lubrinox-Schrauben immer mit Lubrinox-Muttern kombiniert werden?
  • Ist die Qualität der Lubrinox-Produkte rückverfolgbar?
  • Muss ich die Anziehmomente ändern, wenn ich Lubrinox verwende?
Lubrinox sample aanvraag Lubrinox sample aanvraag
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.