text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4014 ISO 4014 Steel (AD-W7) Blank 5.6 für Druckbehälter

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 5.6
Antriebsart Sechseck
Zusätzliche Info for pressure vessels
Kopfform Sechskantkopf
Material Steel (AD-W7)
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 5.6
Antriebsart Sechseck
Zusätzliche Info for pressure vessels
Kopfform Sechskantkopf
Material Steel (AD-W7)
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10 °C up to +300 °C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13.
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.für Druckbehälter

Normen

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.