text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr(VI)frei - ISO 10683 flZnnc 10.9

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche (VI+)frei - ISO 10683 flZnnc

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Sechseck
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche (VI+)frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Normen

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.