text.skipToContent text.skipToNavigation
Header TTC.pngTruck, Trailer & Coach Building

Die richtigen Befestigungselemente für jede Situation

Wer in der Nutzfahrzeug-, Anhänger- oder Karosseriebauindustrie tätig ist, weiß, wie wichtig Faktoren wie Umwelt, Qualität, Zuverlässigkeit, Betriebszeit, Sicherheit und Pünktlichkeit sind. Um den Anforderungen dieser Branche gerecht zu werden, arbeiten wir nach dem Lagerprinzip und bieten ein breites Sortiment an Standard-Befestigungselementen. Falls ein Standardartikel nicht ausreicht, entwickeln wir gemeinsam mit unseren Fertigungspartnern eine maßgeschneiderte Lösung. Zusätzlich liefern wir relevante C-Teile und MRO-Produkte wie Werkzeuge, Schutzausrüstung, Elektronik sowie hydraulische und pneumatische Komponenten.

TCO senken

Effizientes Bestandsmanagement ist in der Produktion entscheidend – Überbestände schmälern die Rentabilität, während Unterdeckungen zu Verzögerungen führen können. Fabory bietet intelligente Logistiklösungen zur Verwaltung von Wartungs-, Reparatur- und Produktionsbeständen und hilft Ihnen, Ihr Inventar zu optimieren und die Total Cost of Ownership (TCO) zu senken. Das sorgt für mehr Flexibilität und Kostenkontrolle in Ihrer Organisation.

Am häufigsten bestellte Befestigungselemente im Nutzfahrzeug-, Anhänger- und Karosseriebau

Welche Befestigungselemente werden in dieser Branche am häufigsten bestellt? Die folgenden sechs Produkte stehen bei unseren Kunden ganz oben auf der Liste. Sie bestehen überwiegend aus Kohlenstoffstahl und sind mit korrosionsschützenden Beschichtungen wie galvanischer Verzinkung oder Zinklamellen versehen:

Zinc Flake Fasteners for Truck, Trailer and Coachbuilding

Klemmkraftverteilung mit Flanschschrauben und Flanschmuttern

Die Klemmkraft lässt sich auch ohne zusätzliche Unterlegscheiben effektiv verteilen – durch robuste Flanschschrauben und -muttern aus einem Stück. Der glatte Flanschrand reicht in vielen Anwendungen aus. In Umgebungen mit starker Belastung bietet die gezahnte Variante zusätzlichen Halt, wirkt selbstsichernd und ist widerstandsfähiger gegenüber Vibrationen.

Da keine Unterlegscheiben nötig sind, lassen sich Flanschschrauben und -muttern schneller und effizienter montieren – mit diesen Vorteilen:

  • Geringere Arbeitskosten
  • Höhere Produktivität
  • Einfache Montage in engen oder schwer erreichbaren Bereichen
  • Effizientere Verwaltung

Unser Sortiment umfasst Flanschbefestiger aus verschiedenen Kohlenstoffstahlklassen: Schrauben in 8.8 und 10.9, Muttern in 8 und 10 – jeweils mit galvanischer Zinklamellenbeschichtung. Auch in Edelstahl (A2 und A4) erhältlich.

Entdecken Sie unser Sortiment an Flanschschrauben und Flanschmuttern

Zinklamellenbeschichtete Befestigungselemente

Korrosionsschutz ist im Nutzfahrzeug-, Anhänger- und Karosseriebau ein zentrales Thema – kein Wunder, denn funktionale Komponenten sind hohen Belastungen ausgesetzt. Sie müssen daher auch gegen Umwelteinflüsse und Korrosion geschützt werden. Die gängigste Lösung ist die Zinklamellenbeschichtung – eine Verbindung aus Zink- und Aluminiumflocken in einer anorganischen Matrix. Die Nachfrage nach diesen Produkten steigt stetig. Damit Ihre Produktion nicht stillsteht, liefern wir über 2.000 Artikel mit Zinklamelle direkt ab Lager.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Hoher Korrosionsschutz
  • Dünne Schicht
  • Auch für hochfeste Stähle geeignet
  • Keine Wasserstoffversprödung
  • Gewisse elektrische Leitfähigkeit
  • Für alle Formen und Größen geeignet
  • Frei von sechswertigem Chrom (Cr6+)

Hunderte dieser Befestigungselemente finden sich in jedem Anhänger: im Chassis, Bodenrahmen, Aufbau und anderen Bauteilen.

Entdecken Sie unser Zinklamellen-Sortiment.

Zinc Flake Fasteners for Truck & Trailer Manufacturing

Praxisbeispiel: Knapen Trailers

Knapen Trailers aus Deurne in Brabant verwendet eine spezielle Variante der Fabory-Zinklamellenbefestiger. Auf dem Shopfloor greifen Mitarbeitende wöchentlich zu Tausenden dieser Artikel. Johan van Hommelen, strategischer Einkäufer bei Knapen, betont: „Die Korrosionsbeständigkeit der Befestiger ist entscheidend. Unsere Anhänger und deren Komponenten sind über Jahre Wind und Wetter ausgesetzt – das hinterlässt Spuren.“

Dank einer RFID-Lösung bleibt die Lagerhaltung stets im Gleichgewicht. „Der gesamte Bestellprozess – auch für Zinklamellenprodukte – ist automatisiert.“

Knapen
Trailer manufacturer

Blindnieten

Das Blindnieten ist eine weit verbreitete Befestigungstechnik im Lkw-, Anhänger- und Omnibusbau. Diese Methode wird in nahezu jedem Bus, Lkw und Anhänger eingesetzt, einschließlich Komponenten wie Kabine, Sitze, Fahrgestell, Dachträger, Sicherheitsstrukturen, Bodensysteme und mehr.

Je nach spezifischer Anwendung kann ein Standard-Blindniet oder eine Blindnietmutter geeignet sein. Fabory bietet strukturelle Blindnieten und Lockbolts für kritische Anwendungen in dieser Branche.

Entdecken Sie unser Blindnietsortiment.

Schlauchschellen

Schlauchschellen sind in der gesamten Lkw-, Anhänger- und Omnibusindustrie unverzichtbar. Wir bieten eine Vielzahl von Schlauchschellen für unterschiedliche Anwendungen, darunter:

  • Ansaug- und Einlasssysteme

  • Kühlsysteme

  • Abgassysteme

  • Turbolader-Installationen

  • Kraftstoff- und Ölsysteme

Unser Sortiment umfasst Kohlenstoffstahl, rostfreie Stähle, Schneckengewindeschellen, Ohrschellen, zweiteilige Schellen, Federschellen und Schwerlastvarianten. Unabhängig von der Anforderung haben wir die passende Schelle (z. B. ABA, Norma oder MaxxFast) für jeden Schlauch.

Entdecken Sie unser Schlauchschellensortiment.

Mehr als nur Befestiger

Bei Fabory sind wir nicht nur auf Verbindungselemente spezialisiert, sondern auch auf eine Reihe von Produktionskomponenten. Unser Angebot umfasst Kabelbinder, Dichtungs- und Schmiermittel, elektrische Komponenten, Hydraulik- und Pneumatikkomponenten, Sicherheitsausrüstung und Werkzeuge.

Das intelligente Management von C-Teilen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten erstellen wir ein maßgeschneidertes Angebot an Produkten, Dienstleistungen und Fachwissen, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

  • ABB Kabelbinder
  • Ripca Elektronikkomponenten (Kabel, Klemmen, Steckverbinder)
  • OXXA Sicherheitsausrüstung
  • Henkel / Loctite Klebstoffe, Dichtstoffe und Oberflächenbehandlungen
  • 3M Klebstoffe, Schleifmittel
  • Motip technische Sprays, Additive
  • WD40 Schmiermittel, Entfetter, Rostentferner
  • Bosch Elektrowerkzeuge
  • Sonic Handwerkzeuge

Vollständiges Sortiment im Webshop ansehen

Logo's

Sicherheit schaffen

Bei Fabory können Sie aus über 120.000 Verbindungselementen in verschiedenen Ausführungen, Größen und Materialien wählen. Eine so große Auswahl erfordert eine effiziente Lagerverwaltung, auf die Sie sich verlassen können. Unsere innovativen Logistiklösungen bieten Einblicke in den Verbrauch und helfen Ihnen, Ihren Lagerbestand effektiv zu verwalten. Mit unserer RFID-Lösung und dem Weight Scale Cabinet, können Sie innerhalb der MyFabory-Umgebung auf Ihren Vendor Managed Inventory (VMI)-Monitor zugreifen. Dieses Tool liefert wertvolle Einblicke in den historischen Verbrauch Ihres Bestands und unsere Leistung. Die einzigartige Kombination aus Lösungsangeboten und Einblicken zeichnet uns aus.

Zusätzlich zu diesen Lösungen stehen Ihnen die Experten von Fabory mit Ratschlägen, Berechnungen und Tests zur Verfügung, um sichere Verbindungen zu gewährleisten. So können Sie und Ihre Mitarbeiter sich ganz auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren.

Masters in Fasteners

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.