text.skipToContent text.skipToNavigation
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, während der Feiertage kann sich der Versand verzögern. Bitte bestellen Sie rechtzeitig. Informationen zu den geänderten Öffnungszeiten finden Sie in dieser Meldung.
Semicon & Medical

Immer die passenden Verbindungselemente griffbereit

Sind Sie in der Halbleiter- oder Medizintechnik tätig? Dann kennen Sie sicher die hohen Qualitätsanforderungen und die strikte projektbezogene Arbeitsweise dieser Branchen. Als entscheidender Bestandteil des Produktionsprozesses ist es wichtig, dass Mitarbeitende nicht die falschen Verbindungselemente auswählen. Fabory unterstützt Sie in jeder Projektphase – von der Vorbereitung über die Umsetzung bis hin zur Nachbetreuung (Service und Reparatur).

Mit den Logistiklösungen von Fabory Logic können Sie auf eine optimale Verfügbarkeit von Verbindungselementen zählen und gleichzeitig Ihre Total Cost of Ownership (TCO) so gering wie möglich halten.

Fabory unterstützt die Halbleiter- und Medizinbranche bei folgenden Anwendungen:

  • Herstellung, Aufbau und Wartung von CT-Scan-Systemen, MRT-Systemen und verschiedenen anderen medizinischen Peripheriegeräten
  • Betrieb von lithografischen Systemen für die Mikrochipherstellung
Medical
© ASML

Reinraum

Die Sauberkeit Ihrer Produktions- oder Montageprozesse bestimmt die technisch erforderliche Reinheit der verwendeten Verbindungselemente und Werkzeuge. In Zusammenarbeit mit unseren Reinigungspartnern sorgen wir dafür, dass Verunreinigungen von Produkten entfernt werden, sodass sie in Ihren Anwendungen ohne Kontaminationsrisiko eingesetzt werden können. Unsere Reinigungsverfahren richten sich gezielt gegen bestimmte Arten von Verunreinigungen, darunter:

  • Rückstände aus dem Produktionsprozess, wie Grate oder Späne
  • Rückstände aus der Produktionsumgebung, einschließlich Staub, Fasern und Sand
  • Verschmutzungen durch Prozessrückstände, Korrosionsinhibitoren oder Fingerabdrücke

Der erforderliche Reinheitsgrad bestimmt die zulässige Menge dieser Kontaminanten und die Prüfmethoden zur Sicherstellung der Einhaltung. In einigen Anwendungen reicht die Überprüfung mit UV-Licht, während in anderen eine Restgasanalyse (RGA) erforderlich ist.

Zudem sind die Reinheitsanforderungen der Produkte sowie weitere metallurgische oder tribologische Eigenschaften zu berücksichtigen. In bestimmten Fällen können zusätzliche Maßnahmen notwendig sein, wie eine elektrolytische Politur oder Kolsterisierung (EPK), um die Leistung der Produkte in hochreinen Umgebungen zu gewährleisten.

Interessieren Sie sich für ein derartiges Reinigungsverfahren oder haben Sie andere Anforderungen? Kontaktieren Sie uns gerne, um Ihre Möglichkeiten zu besprechen.

Die Fabory Logic-Lösungen, wie RFID und Waagen-Schranklösungen, , lassen sich nahtlos in Ihre Reinraumumgebung integrieren und stellen sicher, dass alle benötigten Artikel jederzeit leicht zugänglich sind.

Am häufigsten bestellte Verbindungselemente

Welche Verbindungselemente stehen auf den Kundenbestelllisten in dieser Branche ganz oben? Hier sind die zehn wichtigsten:

Verwandte Produkte

Bei Fabory liegt unser Fokus auf Verbindungselementen und einer Vielzahl verwandter Produkte. Unser Sortiment umfasst Klebstoffe, Dichtstoffe, Schmierstoffe, Hand- und Elektrowerkzeuge, Schutzausrüstung sowie Reinraumprodukte. Mit zunehmender Bedeutung eines intelligenten C-Teile-Managements streben wir eine enge Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten an, um ein maßgeschneidertes Sortiment aus Produkten, Services und Expertise anzubieten.
Fabory-Experten beraten Sie gerne, um optimale Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu spezifischen Verbindungslösungen oder verwandten Produkten.

Unser vollständiges Sortiment finden Sie auf Fabory.com

Semicon brands

Darum wählen die Halbleiter- und Medizinbranche Fabory:

 ✓ Schnelle und flexible Lieferung verschiedener Verbindungselemente, die spezifische Anforderungen erfüllen

 ✓ Über 150.000 verschiedene Verbindungselemente ab Lager verfügbar

 ✓ Lieferung von Reinraum-Verbindungselementen, genau abgestimmt auf Ihren Bedarf

 ✓ Vollständig chargenrückverfolgbare Verbindungselemente dank ISO9001-Qualitätsmanagementsystem

 ✓ Qualitätskontrolle im A2LA-akkreditierten Labor von Fabory

 ✓ Services wie Vendor Managed Inventory (VMI) vor Ort und digitale Integrationen wie MyFabory verbessern Ihre Bestellerfahrung

Sicherheit und Zuverlässigkeit schaffen

Bei Fabory können Sie aus über 150.000 Verbindungselementen wählen, in allen Designs, Größen und Materialien. Ein derart umfangreiches Sortiment erfordert ein effizientes Lagermanagement, auf das Sie sich verlassen können. Intelligente Logistiklösungen bieten Einblicke in den Verbrauch und unterstützen dabei. Durch die Nutzung der RFID-Lösung und des Waagen-Schranks erhalten Sie Zugriff auf Ihren eigenen VMI-Monitor in MyFabory, der historische Lagerverbräuche und unsere Leistungskennzahlen abbildet. Die Kombination aus Lösungsangeboten und Transparenz ist einzigartig.

Zusätzlich bieten die Fabory-Experten Beratung, Berechnungen und Tests an. Sie helfen, sichere Verbindungen zu realisieren, was Sicherheit und Ruhe schafft, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden sich auf die Kernaufgaben konzentrieren können.

Kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu besprechen.

Medical

Masters in Fasteners

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.