text.skipToContent text.skipToNavigation
Quality and Engineering

Fabory steht für Qualität und Zuverlässigkeit

Wenn Sie Beratung, Analysen oder Berechnungen benötigen, sind Sie bei Fabory an der richtigen Adresse. Ein Team aus technischen Experten steht Ihnen zur Verfügung, um Befestigungsprobleme zu lösen und Sie bei der Konstruktion und Anwendung verschiedener Verbindungselemente zu beraten. Unsere Fachleute unterstützen Sie gerne.

Advies.png

Beratung

Wir helfen Ihnen gerne mit technischem Fachwissen rund um Befestigungselemente, zum Beispiel bei der Auswahl des richtigen und kosteneffizientesten Produkts oder bei Fragen zu Oberflächenbeschichtungen und Montageanweisungen.
Testen.png

Prüfungen

Tests von Verbindungselementen in der Kundenanwendung, beispielsweise für Sicherungssysteme, Blindnietsysteme oder Materialeigenschaften.
Analytics.png

Analysen

Durchführung fortschrittlicher Analysen von Montagebedingungen, einschließlich Schraubenvorspannung, Drehwinkel und Klemmkraft.
training.png

Schulungen

Technische Schulungen per Online-Webinar oder direkt vor Ort.
Berekening.png

Berechnungen

Ermittlung der optimalen Montagebedingungen für Befestigungselemente.
Meer_weten.png

Mehr erfahren?

Möchten Sie wissen, was wir für Sie tun können? Kontaktieren Sie uns unverbindlich.
 

Zertifizierungen – Akkreditiertes Labor

Fabory steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Deshalb ist unser Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 zertifiziert und die Qualitätskontrolle erfolgt in unserem eigenen, nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor. Die Akkreditierung durch die A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) belegt seit über 20 Jahren die Professionalität unseres QC-Teams und die Zuverlässigkeit der Messergebnisse. Im Labor werden mechanische und chemische Eigenschaften geprüft und bei Bedarf zertifiziert, zum Beispiel Härte, Gewindetoleranz, Zugfestigkeit und RoHS-Konformität. Die Zertifizierungen erfolgen nach der europäischen Norm EN ISO 16228.

Fabory ist zudem eine umweltbewusste Organisation, zertifiziert nach ISO 14001 UMWELTMANAGEMENTSYSTEM. Natürlich umfasst dies auch die Einhaltung aller umweltrelevanten EU-Richtlinien wie REACH und RoHS.

Qualitätskontrolle und Lieferantenauswahl

Die Qualität unserer Produkte beginnt mit der Auswahl der richtigen Lieferanten. Potenzielle Lieferanten werden durch Musterprüfungen und Audits ihrer Produktionsprozesse bewertet. Zugelassene Lieferanten werden fortlaufend kontrolliert, um Produktqualität und Liefertreue zu überwachen. Das Qualitätsmanagement ist in unser SAP-System integriert und wird im akkreditierten Labor durchgeführt.

Zusätzlich zur Lieferantenbewertung werden Produkte durch logistische und laborgestützte (QC) Prüfungen überwacht.

Produktnormen und -spezifikationen

Befestigungselemente müssen definierte Anforderungen erfüllen. Das Standardsortiment kann im Webshop gefiltert werden. Fabory verfolgt kontinuierlich Entwicklungen internationaler und nationaler Normen. Kundenspezifikationen werden zentral im SAP-System verwaltet, damit stets die aktuelle Version verwendet wird.

Los- (Charge-) Rückverfolgbarkeit

Ein modernes Chargenmanagement stellt sicher, dass alle eingehenden Waren im gesamten logistischen Prozess vom Lieferanten bis zum Kunden rückverfolgt werden können. Mit der Fabory-Chargen­nummer werden Bestellnummer, Lieferdatum, Prüfungen und Herstellungs­losnummer dokumentiert.

 

Fabory 3D-Portal

Das 3D-Portal basiert auf der PARTcommunity-Technologie von Cadenas – einer webbasierten Lösung für Ingenieure, Konstrukteure, Techniker, Einkäufer und Entscheider in der Industrie. Über 75.000 genormte Fabory-Produkte wurden in funktionsfähige 2D- und 3D-CAD-Modelle umgewandelt. Die Modelle sind in verschiedenen Ansichten, mit oder ohne Bemaßung, verfügbar. Mit wenigen Klicks können Sie Modelle in fast 100 Formaten herunterladen, darunter .DXF, .DWG, .STEP und .IGS. Die Zeichnungen lassen sich in Ihre eigene Konstruktionsumgebung integrieren und direkt mit dem passenden Artikel im Webshop verknüpfen.

Dieses Tool unterstützt Unternehmen dabei, effizienter zu arbeiten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Anzahl der Downloads steigt stetig – ebenso wie der Mehrwert für Nutzer weltweit. Dank der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten wird das 3D-Portal fortlaufend aktualisiert.

Vorteile des 3D-Portals

  • Zugriff auf vollständige Produktspezifikationen, Konstruktionsdaten und wichtige Metadaten wie Masse, Material oder Umweltschutzstandards
  • Direkter Download originaler 3D-CAD-Zeichnungen in Ihre Konstruktionssoftware
  • Technische Wissensdatenbank mit nahtloser Integration in fabory.com
  • Mobile App verfügbar
  • Dynamische Plattform mit stets aktuellem Angebot
Zum Fabory 3D-Portal
 

Gemba walk

Auch bei laufenden Produktionsprozessen kann Fabory zu optimaleren Befestigungen beitragen. Während eines Gemba Walks betrachten wir an der Montagelinie, wie Verbindungselemente und verwandte Artikel montiert werden. Dabei erkennen wir häufig Verbesserungs- und Einsparungsmöglichkeiten, die nach Umsetzung zu einem besseren, sichereren und effizienteren Prozess oder Endprodukt führen. Denken Sie zum Beispiel an den Einsatz von multifunktionalen Schrauben, die Montageschritte einsparen können. Ein anderes Beispiel ist die Optimierung einer Montageanleitung, wodurch die Verbindung besser gegen Selbstlockerung oder Ermüdungsbruch geschützt ist.

Produktrationalisierung

Gerade wenn ein Unternehmen über Jahre hinweg viele Produkte entwickelt und produziert, entsteht mit der Zeit eine große Vielfalt an verschiedenen Verbindungselementen. Mit Produktrationalisierung helfen wir dem Kunden zum Beispiel dabei, drei Artikel auf einen zu reduzieren. In Artikellisten bringen wir Verbesserungen an, indem wir Zwischengrößen oder technisch überholte Produkte eliminieren oder ersetzen. Mit einer kleinen Anpassung kann eine teure, speziell gefertigte Befestigung durch ein günstigeres Standardprodukt ersetzt werden.

Product Rationalisation
Engineer Analysing Fasteners

Rationalisierung von Oberflächenbehandlungen

Rationalisierung kann auch bei den eingesetzten Oberflächenbehandlungen erfolgen. Es ist oft günstiger, eine einzige Art von Korrosionsschutz für Verbindungselemente zu bestellen, anstatt dieselben Schrauben mit unterschiedlichen Beschichtungen. Manchmal ist es sogar günstiger, kleine Verbindungselemente mit spezieller Korrosionsschutzbehandlung durch Varianten aus rostfreiem Stahl zu ersetzen.

Gemeinsam mit dem Kunden schauen wir, wo Verbesserungen möglich sind. Manchmal wird ein Sicherungselement sogar durch eine angepasste Montagetechnik überflüssig.

Die Experten von Quality & Engineering unterstützen Kunden bei der Entwicklung sowie bei der weiteren Verbesserung oder Anpassung eines bestehenden Produkts. Erhalten Sie technische Beratung unter technology@fabory.com

Alles über die Expertise der Abteilung Quality & Engineering .

Wir haben noch mehr über die Abteilung Quality & Engineering geschrieben! Lesen Sie die Berichte und entdecken Sie, wie die Abteilung Sie bestmöglich unterstützen kann.

Consultation technique sur place

Une équipe d'experts technique est à votre disposition pour vous conseiller sur la conception et l'application de diverses fixations. Une coopération étroite avec les instituts de normalisation et les comités techniques garantit un haut niveau de connaissances et d'informations techniques. Les conseils techniques vont de la sélection précise des articles, des matériaux et de la protection contre la corrosion, à la fourniture de formations techniques et de webinaires, en passant par le développement de fixations personnalisées. En outre, des recherches et des tests approfondis sur les conditions d'assemblages sont proposés, ainsi que la recherche de la cause des défaillances des fixations filetées.

Conception et prototypage d'éléments de fixation

En consultation avec votre équipe de R&D, ou après un "Gemba Walk" dans votre environnement de production, des solutions de fixation plus optimales peuvent être développées. Avec votre équipe R&D, nous discutons principalement des éléments de connexion dans les nouveaux designs ou dans les prototypes déjà construits. Au cours d'un "Gemba Walk", nous observons sur la chaîne de montage comment les fixations et les éléments connexes sont assemblés. Sur la base de cette expérience, nous évaluons avec vous si des fixations plus appropriées sont disponibles ou si des fixations spéciales peuvent être développées, plus efficaces sur la ligne d'assemblage ou mieux adaptées à l'application. En fonction des exigences de votre système de qualité, des documents de qualité tels que les rapports d'inspection du premier article et le PPAP peuvent être fournis pour l'introduction de ces nouveaux articles.

Vous voulez en savoir plus sur la possibilité d'une consultation technique à Fabory ou dans vos locaux ?

Contactez-nous
 

Gamme

Fabory est le bon choix pour tous vos besoins en matière de fixations. Notre portefeuille de produits contient une large gamme d'attaches standard et de solutions d'attaches spécifiques aux clients pour diverses applications, complétées par des C-parts.

Fabory Logic

Fabory aide à la mise à disposition des fixations et des C-parts. Des tableaux de bord innovants donnent un aperçu de votre consommation vous permettant ainsi de réduire votre TCO (Coût total de possession).

Assurance qualité, contrôle qualité et ingénierie

Fabory s'est construit sur sa qualité et sa fiabilité. Une gestion raffinée de la qualité et des systèmes spécialisés de contrôle sont au cœur de nos activités.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.