Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Blank 10.9 1 meter20130
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Blank 12.9 1 meter20132
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Feuerverzinkt 4.8 3 meter übermass20147
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Feuerverzinkt 4.8 1 meter übermass20140
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Feuerverzinkt 8.8 1 meter übermass20150
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Feuerverzinkt 4.8 2 meter übermass20145
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Feuerverzinkt 8.8 2 meter übermass20155
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Feuerverzinkt 8.8 3 meter übermass20157
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Feuerverzinkt 4.8 1 meter ISO20160
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Feuerverzinkt 8.8 1 meter ISO20170
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Blank 4.8 1 meter20200
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Blank 8.8 1 meter20220
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 1 meter20230
Gewindestangen metrisch fein DIN 976-1A Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.820235
Gewindestangen BSW Länge 3 Fuß Stahl Blank 4.820240
Gewindestangen BSW Länge 3 Fuß Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.820252
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 1 meter20300
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 2 meter20330
Gewindestangen metrisch fein DIN 976-1A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.820360
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 2 meter20372
Looking for high-quality threaded rods and threaded bars for your construction, electrical, mechanical, or industrial project? Fabory has a wide range of threaded rods in a variety of sizes and materials to meet your needs. From as small as an M2 all the way up to an M72 sized bar in a variety of materials and surface treatments. Our threaded rods are made to strict quality standards, ensuring that they are durable, reliable, and safe to use. Browse our selection today and find the perfect threaded rods for your project.