text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Feuerverzinkt 4.8 1 meter ISO

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 4.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 meter ISO

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 4.8
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 meter ISO

Normen

DIN 976-1A
NF E25-136

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.