Gewindestangen
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Gewindestangen & Stiftschrauben
Gewindestangen
20170
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
Gewindestangen metrisch DIN 976-1A Stahl Feuerverzinkt 8.8 1 meter ISO
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Info
ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 meter ISO
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Info
ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 meter ISO
Normen
DIN
976-1A
NF
E25-136
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter