Konstruktionsbolzen
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Bolzen
Konstruktionsbolzen
04210
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
Hochfeste planmäßig vorspannbare Schrauben EN 14399-4 EN 14399-4 Stahl Feuerverzinkt 10.9
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Peiner
Klasse
10.9
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Peiner
Klasse
10.9
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
PEINER HV-Schrauben für hochfeste und planmassig vorspannbare Verbindungen in den Abmessungen M12 bis M36 sind in der EN 14399-4 spezifiziert. Eine Erweiterung der Schraubenabmessung M39 bis M64 ist in der DASt-Richtline 021 festgelegt.
PEINER HV-Schrauben mit den dazugehörigen HV-Muttern und HV-Scheiben dürfen nur zusammen als Garnitur von einem Hersteller eingesetzt werden.
Normen
EN
14399-4