Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Die Bedeutung von Konstruktionsbolzen
Konstruktionsbolzen sind essenzielle Verbindungselemente im Bau- und Maschinenwesen. Sie werden überall dort eingesetzt, wo schwere Bauteile sicher und dauerhaft miteinander verbunden werden müssen – etwa im Stahlbau, Brückenbau oder bei industriellen Anlagen. Durch ihre hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit gewährleisten Konstruktionsbolzen die Stabilität von Konstruktionen und sorgen dafür, dass tragende Verbindungen auch unter extremer Belastung standhalten. In diesem Einführungsabschnitt erfahren Sie, warum diese speziellen Bolzen so wichtig für sichere Verbindungen sind und was sie auszeichnet.
Spezifikationen von Konstruktionsbolzen
Definition und Ausführung: Konstruktionsbolzen (auch bekannt als Strukturschrauben) sind hochfeste Schrauben, die speziell für den Einsatz in tragenden Konstruktionen entwickelt wurden. Sie haben in der Regel einen Sechskantkopf mit großer Schlüsselweite für optimale Kraftübertragung. Gefertigt werden sie meist aus legiertem Stahl hoher Festigkeitsklasse (typischerweise Güte 8.8 oder 10.9) und oft wärmebehandelt für maximale Stabilität.
Materialien und Oberflächen: Da Konstruktionsbolzen häufig im Außenbereich oder in Stahlbauten verwendet werden, sind sie meist korrosionsgeschützt. Gängige Ausführungen bestehen aus verzinktem Stahl – zum Beispiel galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt – um Rostbildung vorzubeugen. Für spezielle Anforderungen gibt es auch Varianten aus Edelstahl, wobei diese aufgrund der Materialeigenschaften seltener in hochfesten Güteklassen verfügbar sind.
Normen und Lieferform: Zur Qualitätssicherung entsprechen Konstruktionsbolzen internationalen Normen wie DIN EN 15048 (für nicht vorgespannte Schraubensätze) oder DIN EN 14399 (für hochfeste vorgespannte Verbindungen). Häufig werden sie als Satz geliefert, inklusive passender Mutter und gegebenenfalls Scheiben, um eine normgerechte Montage sicherzustellen. Die Abmessungen richten sich nach den gängigen metrischen Größen (z.B. M12 bis M36 und darüber), sodass für jede Verbindung die richtige Länge und Dicke verfügbar ist.
(Hinweis: Obwohl es tief ins Detail gehende technische Spezifikationen gibt, haben wir hier die wichtigsten Merkmale zusammengefasst, um einen verständlichen Überblick zu bieten.)
Vorteile von Konstruktionsbolzen
Konstruktionsbolzen bieten eine Reihe praktischer Vorteile für industrielle Anwender und Profis. Hier die wichtigsten Pluspunkte auf einen Blick:
- Hohe Belastbarkeit: Durch ihre hohen Festigkeitsklassen und geprüfte Qualität tragen Konstruktionsbolzen große Lasten und erhöhen die Sicherheit Ihrer Konstruktion. Sie bleiben auch unter dynamischer Belastung (z.B. Vibrationen oder Windlast) formstabil und minimieren das Risiko von Verbindungen, die sich lösen.
- Langlebigkeit: Dank robuster Materialien und Korrosionsschutz sind diese Bolzen besonders langlebig. Selbst in anspruchsvollen Umgebungen – etwa im Außenbereich oder in Produktionsanlagen – behalten sie ihre Funktion über viele Jahre. Das reduziert Wartungsaufwand und Austauschintervalle.
- Normgerecht und zuverlässig: Bei Fabory erhalten Sie Konstruktionsbolzen, die den einschlägigen Normen und CE-Anforderungen entsprechen. Das gibt Ihnen die Gewissheit, stets zertifizierte Qualität einzusetzen, was gerade im Stahlbau unerlässlich ist. Die passenden Muttern und Unterlegscheiben werden meist mitgeliefert, sodass alle Komponenten ideal aufeinander abgestimmt sind.
- Einfaches Handling: Durch die klare Normierung und das Angebot als Montagesatz ist die Montage unkompliziert. Die Bolzen passen perfekt zu den zugehörigen Muttern und Unterlegscheiben und Ringe. Das verkürzt die Montagezeit und verringert Fehlerquellen, da alle Teile zueinander passen.
Anwendungen und Tipps zur Verwendung
Typische Einsatzbereiche: Konstruktionsbolzen kommen vor allem dort zum Einsatz, wo höchste Stabilität gefordert ist. Häufige Anwendungen sind:
- Stahlbau: z.B. beim Bau von Hallen, Brücken, Kranauslegern und anderen Stahlkonstruktionen, in denen Tragwerke miteinander verschraubt werden.
- Maschinen- und Anlagenbau: für die Montage von schweren Maschinenkomponenten, Flanschen oder Trägern, bei denen normale Schrauben den Belastungen nicht standhalten würden.
- Infrastruktur & Anlagen: etwa in Windkraftanlagen, petrochemischen Anlagen oder im Brücken- und Geländerbau, wo langlebige Verbindungen unter wechselnden Lasten wichtig sind.
- Druckbehälter und Spezialkonstruktionen: bestimmte Konstruktionsschrauben-Sätze sind auch für den Behälterbau und ähnliche Spezialanwendungen erhältlich, bei denen Sicherheitsvorschriften den Einsatz hochfester Schraubverbindungen vorschreiben.
Verwendungstipps: Damit Sie die maximale Sicherheit aus Ihren Konstruktionsbolzen herausholen, beachten Sie einige grundlegende Best Practices:
- Passende Muttern verwenden: Nutzen Sie stets die zugehörigen Muttern in gleicher Festigkeitsklasse. Nur so ist garantiert, dass Bolt und Mutter zusammen die nötige Klemmkraft aufbringen und sich im Betrieb nicht lösen. (Fabory liefert die passenden Muttern bei vielen Konstruktionsbolzen direkt mit.)
- Richtiges Anzugsdrehmoment: Ziehen Sie Konstruktionsbolzen mit dem vom Hersteller empfohlenen Drehmoment an. Ein korrektes Anziehen (ggf. mit Kalibrierten Drehmomentschlüsseln) stellt sicher, dass die gewünschte Vorspannkraft erreicht wird – besonders wichtig bei vorgespannten HV-Verbindungen im Stahlbau.
- Unterlegscheiben einsetzen: Legen Sie, wo vorgeschrieben, gehärtete Unterlegscheiben unter Kopf oder Mutter. Diese Scheiben verteilen den Druck gleichmäßig und schützen die Oberflächen. Gleichzeitig verhindern sie ein Einsinken des Bolzenkopfs ins Material bei hohen Anziehkräften.
- Keine Mischung von Komponenten: Verwenden Sie nach Möglichkeit Montagesätze aus einer Hand. Das heißt, Bolzen, Mutter (und Scheibe) sollten vom selben Anbieter stammen und als Satz geprüft sein. So vermeiden Sie Inkompatibilitäten in Gewindepassung oder Material und stellen sicher, dass die Verbindung den Normvorgaben entspricht.
- Regelmäßige Kontrolle: In sicherheitskritischen Konstruktionen lohnt es sich, die Verschraubungen in regelmäßigen Abständen zu prüfen. Auch wenn Konstruktionsbolzen auf Dauerhaltbarkeit ausgelegt sind, ist eine Sichtprüfung auf lockere Muttern oder Anzeichen von Korrosion Teil einer guten Wartungspraxis.
Kontaktieren Sie Fabory
Bei Fragen zur Auswahl der richtigen Konstruktionsbolzen steht Ihnen das Expertenteam von Fabory gerne beratend zur Seite. Unsere Fachleute helfen bei der Produktauswahl, geben Anwendungstipps und informieren Sie über die passende Norm oder Beschichtung – damit Ihr Projekt ein voller Erfolg wird. Kontaktieren Sie uns jederzeit für persönliche Beratung oder technische Auskünfte. Ob telefonisch oder per E-Mail, wir sind für Sie da, um die optimale Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
Noch kein Fabory-Kunde? Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren Sie von unserem umfassenden Sortiment und Service: Registrieren Sie sich jetzt über unsere Website, um Zugang zu allen Produktdetails und Preisen zu erhalten. Als registrierter Kunde genießen Sie zusätzlich Vorteile wie die 24/7-Bestellmöglichkeit über MyFabory, individuelle Preise und die Einsicht in Ihre Bestellhistorie. Starten Sie noch heute und erleben Sie, warum Fabory der bevorzugte Partner für Verbindungselemente in der Industrie ist!
Häufige Fragen zu Konstruktionsbolzen
Was ist ein Konstruktionsbolzen genau?
Ein Konstruktionsbolzen ist eine hochfeste Schraube, die speziell für tragende Konstruktionen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Schrauben erfüllt ein Konstruktionsbolzen höhere Festigkeitsanforderungen und wird häufig zusammen mit einer passenden Mutter und Unterlegscheibe als Satz angeboten. Diese Bolzen kommen vor allem im Stahlbau und Maschinenbau zum Einsatz, wo sie große Lasten sicher aufnehmen müssen.
Worin unterscheiden sich Konstruktionsbolzen von normalen Schrauben?
Der Hauptunterschied liegt in der Festigkeit und Anwendung. Konstruktionsbolzen bestehen aus speziellem hochfestem Stahl (z.B. Güte 8.8 oder 10.9) und sind für extreme Belastungen ausgelegt. Normale Standardschrauben haben oft niedrigere Festigkeitsklassen und sind eher für allgemeine Verbindungen gedacht. Außerdem sind Konstruktionsbolzen häufig größer dimensioniert und werden gemäß strenger Normen (EN 15048, EN 14399 etc.) hergestellt, was für sicherheitsrelevante Strukturen wichtig ist.
Müssen Konstruktionsbolzen mit speziellen Muttern verwendet werden?
Ja, in der Regel gehören zu Konstruktionsbolzen passende Muttern derselben Festigkeitsklasse. Bei sogenannten HV-Garnituren (hochfeste vorgespannte Verbindungen) sind sogar Muttern und ggf. Scheiben genau auf den Bolzen abgestimmt und dürfen nicht einzeln gemischt werden. Verwenden Sie immer das vom Hersteller empfohlene Gegenstück – idealerweise im Set geliefert – um eine einwandfreie, normgerechte Verschraubung zu gewährleisten.
Sind Konstruktionsbolzen rostfrei bzw. für den Außenbereich geeignet?
Die meisten Konstruktionsbolzen für den Stahlbau sind stark korrosionsgeschützt, in der Regel durch Verzinkung. Feuerverzinkte Bolzen (HDG) bieten einen langen Rostschutz und werden oft im Außenbereich eingesetzt (z.B. Brücken oder Hallenbau). Es gibt auch Ausführungen in Edelstahl, jedoch sind diese seltener in den höchsten Festigkeitsklassen verfügbar. Für Außenanwendungen sollten Sie also vorzugsweise verzinkte oder beschichtete Bolzen wählen und stets auf ausreichenden Korrosionsschutz achten.
Wie ziehe ich Konstruktionsbolzen richtig an?
Das korrekte Anziehen erfolgt mittels eines geeichten Drehmomentschlüssels nach den Vorgaben des Herstellers oder der Norm. Jede Bolzengröße und Festigkeitsklasse hat ein spezifisches Anzugsdrehmoment, um die optimale Klemmkraft zu erzielen. In vielen Fällen – insbesondere bei vorgespannten Verbindungen – wird in zwei Schritten angezogen: erst vorziehen (mit niedrigem Moment) und dann mit dem Endanzugmoment. Wichtig ist, die Anleitung genau zu befolgen. So stellen Sie sicher, dass der Bolzen weder zu locker (Verbindungsgefahr) noch zu fest (Materialüberdehnung) angezogen wird.
Welche Konstruktionsbolzen bietet Fabory an?
Fabory hält ein breites Sortiment an Konstruktionsbolzen bereit, darunter HV-Schraubensätze nach EN 14399 (z.B. in Festigkeit 10.9 mit passender HV-Mutter und -Scheibe) sowie Schraubensätze nach EN 15048 in Güte 8.8 für nicht vorgespannt verschraubte Konstruktionen. Diese sind in verschiedenen Größen und Oberflächenbeschichtungen erhältlich – von galvanisch verzinkt bis feuerverzinkt. Sämtliche Produkte sind qualitativ hochwertig und erfüllen die relevanten Normen, sodass Sie für jede Anwendung den passenden Bolzen finden. Bei Fabory können Sie bequem online die verfügbaren Varianten einsehen und erhalten auf Wunsch fachkundige Beratung bei der Auswahl.