Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN 7985-H Rostfreistahl A455340
Linsenkopf mit Innensechsrund ISO 14583 Rostfreistahl A455345
Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN 7985-Z Rostfreistahl A251342
Linsenkopf mit Innensechsrund ISO 14583 Rostfreistahl A251345
Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN 7985-H Rostfreistahl A251340
Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 Großverpackung24660
Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN 7985-Z Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.824662
Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.824665
Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 4.824810
Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN 7985-H Stahl Blank 4.824661
Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN 7985-H Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr3+ 4.824811
Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN ≈7985-Z Aluminium Anodisiert P6545445
Halbrundkopfschraube, Torx DIN ≈7985 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.824663
Linsenkopf mit kreuzschlitz din 7985 DIN 7985-Z Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 4.824812
Halbrundkopfschraube, Torx DIN ≈7985 Rostfreistahl A4 8053343
Halbrundkopfschraube, Torx DIN 7985-TX Rostfreistahl A4 M4X655343.040.006
Halbrundkopfschraube, Torx DIN ≈7985 Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert 4.824813