Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
ISO 14583
ISO 14583 ist eine international anerkannte Norm für Schrauben mit Innensechsrund-Linsenkopf – umgangssprachlich Torx Linsenkopfschrauben. Diese Maschinenschrauben verbinden ein breites, leicht gewölbtes Linsenkopfprofil mit einem Innenantrieb in Form eines sechsseitigen Sterns. Die Norm ISO 14583 stellt sicher, dass Abmessungen und Qualitätskriterien dieser Schrauben weltweit einheitlich sind. Für Anwender in Industrie und Handwerk bedeutet dies zuverlässige Verbindungselemente, die sich präzise verarbeiten lassen und untereinander austauschbar sind. Kurz gesagt: ISO 14583 steht für gleichbleibende Qualität und Kompatibilität, was bei wichtigen Verbindungen entscheidend ist.
Spezifikationen
ISO 14583 Schrauben zeichnen sich durch spezifische technische Merkmale aus. Der Linsenkopf (vergleichbar mit einem flachen Rundkopf) sorgt für eine breite Auflagefläche auf dem Werkstück, während der Innensechsrund-Antrieb (besser bekannt als Torx) einen festen Sitz des Werkzeugs gewährleistet. Typischerweise deckt die Norm Gewindegrößen von M2 bis M10 ab, mit gängigen Längen von wenigen Millimetern bis hin zu mehreren Zentimetern. Diese Schrauben sind meist vollgewindig ausgeführt und in verschiedenen Werkstoffen erhältlich. Bei Fabory finden Sie zum Beispiel Varianten aus Stahl der Festigkeitsklassen 4.8 oder 8.8 mit schützendem Verzinkung sowie rostfreie Ausführungen aus Edelstahl A2-70 oder A4-70 für erhöhte Korrosionsbeständigkeit. Alle Ausführungen erfüllen die präzisen Toleranzen der Produktklasse A nach ISO, was eine passgenaue Montage ermöglicht. Dank der Norm sind auch die zugehörigen Torx-Werkzeuggrößen genau definiert, sodass jede ISO 14583 Schraube mit dem passenden TX-Bit ohne Wackeln oder Beschädigungsrisiko angezogen werden kann.
Vorteile
Schrauben nach ISO 14583 bieten eine Reihe von praktischen Vorteilen für professionelle Anwender. Der Innensechsrund-Antrieb (Torx) überträgt das Drehmoment effizienter als herkömmliche Kreuzschlitzantriebe. Im Vergleich zu klassischen Kreuzschlitzschrauben nach DIN 7985 – die als Alternativprodukt ebenfalls bei Fabory erhältlich sind – tritt bei Torx weniger Cam-Out-Effekt (Herausrutschen des Bits) auf. Das bedeutet schnelleres, sichereres Verschrauben und geringeren Verschleiß an Werkzeug und Schraubenkopf. Der Linsenkopf selbst bietet eine große Auflagefläche, die das Eindrücken in das Material vermindert und eine gleichmäßige Kraftverteilung gewährleistet. Zudem ragt der Kopf nur moderat über die Oberfläche hinaus, was eine glatte Optik und keine scharfen Kanten begünstigt. ISO 14583 Linsenkopfschrauben sind durch die Normung in vielen Größen und Materialien verfügbar – der Anwender kann also stets die passende Schraube für seine Anforderungen wählen und profitiert von hoher Austauschbarkeit. Nicht zuletzt erleichtert die hohe Qualitätskonstanz die Planung in der Fertigung: Bei Serienverschraubungen etwa greifen automatische Schraubsysteme dank Torx-Antrieb sicher und präzise, was Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität steigert.
Anwendungen und Verwendungstipps
Schrauben nach ISO 14583 kommen in zahlreichen Branchen und Anwendungen zum Einsatz. Durch die Kombination aus formschlüssigem Torx-Antrieb und niedrigem Kopfprofil sind sie beliebt im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und bei elektronischen Geräten. Beispielsweise eignen sie sich hervorragend, wenn Bauteile verschraubt werden, ohne dass der Schraubenkopf versenkt werden muss – der Linsenkopf schließt flach ab und stört kaum. In Edelstahl A2 oder A4 finden diese Schrauben Verwendung im Apparatebau, in der Lebensmittelindustrie oder im Außenbereich, wo Korrosionsschutz wichtig ist. Für eine zuverlässige Montage empfiehlt es sich, stets den korrekt dimensionierten Torx-Bit einzusetzen (so wird ein Ausdrehen vermieden). Achten Sie darauf, das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment entsprechend der Festigkeitsklasse (z.B. 8.8 Stahl oder 70 für Edelstahl) einzuhalten, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie passende Muttern – zum Beispiel Sechskantmuttern nach ISO 4032 – wenn eine Durchsteckmontage mit Gegengewinde erforderlich ist. Zur Schonung empfindlicher Oberflächen oder zum Ausgleich von Toleranzen können außerdem Unterlegscheiben nach ISO 7089 unter dem Schraubenkopf eingesetzt werden. Falls eine absolut bündige Oberfläche benötigt wird, greift man statt Linsenkopf auf Senkschrauben zurück: Hier bietet Fabory zum Beispiel Senkkopfschrauben mit Innensechsrund nach ISO 14581 als ergänzende Lösung an. Generell gilt: Halten Sie die Schraubenköpfe und Antriebe sauber, um ein Abrutschen des Werkzeugs zu vermeiden, und ziehen Sie Schrauben über Kreuz an, wenn mehrere auf einer Fläche verteilt sind – so erzielen Sie ein gleichmäßiges Anzugsbild ohne Verspannungen.
Kontakt zu Fabory
Sie haben Fragen zur Auswahl der richtigen ISO 14583 Schraube oder benötigen Beratung bei speziellen Anwendungen? Kontaktieren Sie das Experten-Team von Fabory, wir helfen Ihnen gerne mit fachkundigem Rat weiter. Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei der Wahl des optimalen Materials, der passenden Abmessungen und aller weiteren Fragen rund um Schrauben und Befestigungstechnik. Für persönliche Beratung erreichen Sie uns telefonisch oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Selbstverständlich freuen wir uns auch in unseren Niederlassungen auf Ihren Besuch. Noch kein Fabory Kunde? Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, sich zu registrieren: Erstellen Sie ein kostenloses Konto und profitieren Sie von exklusiven Vorteilen – von der Einsicht in Echtzeit-Verfügbarkeiten bis zu individuellen Nettopreisen. Werden Sie Teil der Fabory Community und lassen Sie uns gemeinsam die besten Verbindungen schaffen!
Häufig gestellte Fragen zu ISO 14583
Was bedeutet ISO 14583 bei Schrauben?
Die Bezeichnung ISO 14583 steht für eine internationale Norm, die Torx Linsenkopfschrauben (Schrauben mit Innensechsrund und flachem Rundkopf) definiert. Schrauben nach dieser Norm erfüllen bestimmte Maß- und Qualitätsvorgaben, sodass sie weltweit austauschbar sind und gleiche Antriebsmaße besitzen. Kurz gesagt: ISO 14583 Schrauben sind standardisierte Maschinenschrauben mit Innensechsrund-Antrieb.
Welche Vorteile haben Torx-Linsenkopfschrauben gegenüber Kreuzschlitz?
Torx- bzw. Innensechsrund-Schrauben bieten einen deutlich besseren Kraftschluss zwischen Schraubenkopf und Werkzeug. Der passende Torx-Bit greift formschlüssig in den Antrieb, wodurch höhere Drehmomente ohne Abrutschen übertragen werden können. Im Vergleich zu Kreuzschlitz-Schrauben werden Bit und Schraubenkopf weniger beschädigt, und das Arbeiten geht schneller und sicherer von der Hand. Zudem zeigen Torx-Linsenkopfschrauben einen sauberen Kopfabschluss und sind in der Regel aus hochwertigen Materialien nach ISO-Norm gefertigt.
Gibt es ISO 14583 Schrauben in Edelstahl?
Ja. Fabory bietet ISO 14583 Schrauben in rostfreien Edelstahl-Ausführungen an, zum Beispiel in A2-70 (V2A für den allgemeinen Einsatz) und A4-70 (V4A für besonders korrosive Umgebungen). Edelstahl-Schrauben nach ISO 14583 sind ideal, wenn Korrosionsbeständigkeit gefordert ist – etwa in Außenanlagen, im Lebensmittelbereich oder in der Chemieindustrie. Diese rostfreien Varianten kombinieren die Vorteile des Torx-Antriebs mit hoher Beständigkeit gegen Rost und Chemikalien.
Welche Größen und Längen sind für ISO 14583 erhältlich?
Das ISO 14583 Sortiment deckt üblicherweise metrische Gewindegrößen von M2 bis M10 ab. Innerhalb dieses Bereichs sind diverse Zwischenabmessungen wie M2,5 oder M3,5 verfügbar. Die Längen variieren je nach Durchmesser – beginnend bei wenigen Millimetern (z.B. 4 mm oder 6 mm Länge für kleine Durchmesser) bis hin zu größeren Längen von 40 mm, 60 mm oder mehr bei den größeren Schrauben. Bei Fabory finden Sie eine große Auswahl an Abmessungen, sodass für die meisten Projekte die passende Schraube vorrätig ist. Sollte eine spezielle Größe einmal nicht gelistet sein, hilft Ihnen unser Team gerne weiter, um eine passende Lösung zu finden.