Rostfreier Federstahl A4 (1.4401) M555443
Tellerfedern für kritische Anwendungen ≈ DIN 2093a / c DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310)51448
Sicherungstellerfedern Typ S Stainless spring steel A2 (1.4310)51468
Sicherungstellerfedern Typ VS Federstahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr3+36425
Tellerfedern, für kritische Anwendungen Stahl Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Phosphatiert36450
Tellerfedern für Sitzstellen der Kugellager Federstahl Phosphatiert36460
Tellerfedern für kritische Anwendungen ≈ DIN 2093 DIN 2093 Federstahl Phosphatiert36307
Sicherungstellerfedern Typ S Federstahl Großverpackung36396
Schließtellerfeder Typ S Federstahl Mechanisch verzinkt Deckschicht Passivierung Cr(III)-Passivierung36397
Sicherungstellerfedern Typ VS Federstahl36420
Schließtellerfeder Typ S Federstahl Mechanisch verzinkt Deckschicht Passivierung Cr(III)-Passivierung36411
Tellerfedern für kritische Anwendungen DIN 2093a EN 16983 A Stahl acc. to EN 16983 Phosphatiert36300
Tellerfedern für kritische Anwendungen DIN 2093b EN 16983 B Stahl acc. to EN 16983 Phosphatiert36302
Tellerfedern für kritische Anwendungen DIN 2093c EN 16983 C Stahl acc. to EN 16983 Phosphatiert36303
Sicherungstellerfedern Typ M Federstahl Oberfläche Cr(VI+)frei - ISO 10683 flZnnc36325
Sicherungstellerfedern Typ S Federstahl M18 - M3036390
Sicherungstellerfedern Typ Z Federstahl Oberfläche Cr(VI+)frei - ISO 10683 flZnnc36326
Sicherungstellerfedern Typ S Federstahl M3 - M1636395