text.skipToContent text.skipToNavigation

Rögzítéstechnika – Műszaki útmutató és rögzítőelem-választás

A megfelelő rögzítőelem kiválasztása nemcsak magától a terméktől függ. A terhelés, az alapanyag, a beton állapota, a peremtávolság, a rögzítési pontok közötti távolság, a beépítési mélység és a szerelési mód egyaránt befolyásolhatja a rögzítési rendszer teljesítményét.

A Fabory rögzítéstechnikai útmutatója segít a mérnököknek, kivitelezőknek és beszerzési szakembereknek megérteni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a rögzítőelemek kiválasztását és beépítését – a könnyű rögzítésektől a betonban alkalmazott szerkezeti rögzítésekig.

A rögzítőelemek mint a megbízható kapcsolat alapjai

Legyen szó korlát betonhoz történő rögzítéséről vagy acéloszlop alaptesthez való lehorgonyzásáról, minden alkalmazás más követelményeket támaszt a rögzítési rendszerrel szemben.

A megfelelő megoldás többek között az alkalmazott húzó- és nyíróterheléstől, az alapanyagtól, a repedt vagy repedésmentes betontól, a rögzítési pontok közötti távolságtól, a peremtávolságoktól és a beépítési körülményektől függ. A megfelelő fúrás, a furat tisztítása, a helyes beépítési mélység és a szakszerű szerelés ugyanilyen fontos a megadott teljesítmény eléréséhez.

Betonban alkalmazott szerkezeti rögzítéseknél a rögzítési tervet szükség esetén az EN 1992-4 szabvány szerint is ellenőrizni kell, a vonatkozó Európai Műszaki Értékelésben (ETA) megadott teljesítményadatok felhasználásával.

Számítsa ki a szerkezeti rögzítéseket a Fabory Anchor Calculator segítségével

A rögzítési számítások számos egymással összefüggő tényezőt foglalhatnak magukban, beleértve a terhelést, a beton állapotát, a rögzítőelem geometriáját, a kiosztást és a peremtávolságokat.

A Fabory Anchor Calculator segítségével az EN 1992-4 szabványnak megfelelően tervezhet betonban alkalmazott, utólag beépített szerkezeti rögzítéseket. Adja meg a projekt feltételeit a megfelelő rögzítési megoldások azonosításához, és annak megértéséhez, hogy az alternatív rögzítőelemek miért nem felelhetnek meg a tervezési követelményeknek.

  • Tervezzen utólag beépített rögzítéseket az EN 1992-4 szerint
  • Végezzen számításokat repedt és repedésmentes betonhoz
  • Értékelje a tűz- és földrengési tervezési feltételeket
  • Készítsen számítási jelentéseket a projektdokumentációhoz

Használja a Fabory Anchor Calculatort >

Fedezze fel rögzítéstechnikai útmutatóinkat

Találjon gyakorlati útmutatást a rögzítőelemek kiválasztásáról, a terhelésekről, az alapanyagokról, a szerelésről és azokról a körülményekről, amelyek befolyásolják a rögzítési rendszerek teljesítményét.

Rögzítőelemek típusai

Ismerje meg a különböző rögzítőelem-típusokat és azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják az alkalmazásához megfelelő megoldás kiválasztását.

Fedezze fel a rögzítőelem-típusokat

Rögzítőelemek terhelése

Tudja meg, hogyan befolyásolja a húzó-, nyíró- és kombinált terhelés a rögzítőelem kiválasztását és a rögzítési rendszer teljesítményét.

Ismerje meg a rögzítőelemek terhelését

Rögzítési alapanyagok

Ismerje meg, hogyan befolyásolja a beton, a falazat, az üreges anyagok és más alapfelületek a rögzítőelemek kiválasztását és teljesítményét.

Fedezze fel a rögzítési alapanyagokat

Repedt és repedésmentes beton

Ismerje meg a beton nyomott és húzott zónáit, valamint azt, hogy a repedések hogyan befolyásolhatják a rögzítőelemek kiválasztását és tervezését.

Ismerje meg a nyomott és húzott zónákat

Rögzítőelemek beépítése

Ismerje meg a különböző szerelési módszereket, és azt, hogy a megfelelő fúrás, pozicionálás és beépítés miért elengedhetetlen a rögzítőelemek megfelelő teljesítményéhez.

Fedezze fel a rögzítőelemek beépítését

Rögzítési feltételek

Ismerje meg a peremtávolság, a rögzítőelemek közötti távolság, a beépítési mélység, a beton állapota, a korrózió és a tűzállósági követelmények hatását.

Fedezze fel a rögzítési feltételeket

Gyakorlati rögzítéstervezés

Ismerje meg azokat a gyakorlati tényezőket, amelyeket a mérnököknek figyelembe kell venniük megbízható, biztonságos és gazdaságos rögzítési alkalmazások tervezésekor.

Fedezze fel a gyakorlati rögzítéstervezést

Segítségre van szüksége egy rögzítőelem kiválasztásához vagy kiszámításához?

Nem minden rögzítési alkalmazás oldható meg kizárólag termékválasztással. A Fabory műszaki szakértői segíthetnek az alkalmazás követelményeinek felmérésében, a megfelelő rögzítési megoldások kiválasztásában és műszaki támogatást nyújthatnak kritikus rögzítési alkalmazásokhoz.

Lépjen kapcsolatba műszaki szakértőinkkel >

Gyakran ismételt kérdések a rögzítéstechnikáról

Találja meg a válaszokat a rögzítőelemek kiválasztásával, tervezésével és számításával kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Milyen tényezők határozzák meg, hogy melyik rögzítőelemet használjam?

A rögzítőelem kiválasztása többek között az alkalmazott terheléstől, az alapanyagtól, a beton állapotától, a peremtávolságoktól, a rögzítési pontok közötti távolságtól, a beépítési mélységtől, a környezeti feltételektől és a vonatkozó termékjóváhagyás követelményeitől függ.

Mikor szükséges rögzítési számítást végezni?

A szerkezeti és biztonságkritikus rögzítéseket az alkalmazandó tervezési szabvány és termékjóváhagyás szerint kell megtervezni. Az Európában betonba utólag beépített rögzítések esetében az EN 1992-4 biztosítja azt a tervezési keretrendszert, amelyet a vonatkozó Európai Műszaki Értékelés (ETA) teljesítményadataival együtt kell alkalmazni.

Tud a Fabory segíteni egy rögzítési alkalmazás kiszámításában?

Igen. A Fabory Anchor Calculator támogatja a betonban alkalmazott, utólag beépített szerkezeti rögzítések EN 1992-4 szerinti tervezését. A Fabory műszaki szakértői emellett támogatást nyújthatnak konkrét rögzítési alkalmazásokhoz is.

Fedezze fel a Fabory Anchor Calculatort

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.