text.skipToContent text.skipToNavigation
Building & Construction

Minden kapcsolathoz létezik megfelelő építőipari rögzítőelem.

Vállalkozóként vagy építőipari cégként szeretné, ha a rögzítőelemek közvetlenül raktárkészletről érkeznének. A Fabory, Európa egyik vezető rögzítőelem-szállítója, naponta szállít a Wednesbury, Tilburg, Brno és Seixal raktáraiból. Széles választékot kínálunk acélból és rozsdamentes acélból készült építőipari rögzítőelemekből és kapcsolódó termékekből. Szállításaink számos ágazatot kiszolgálnak, többek között a gépgyártást, a petrokémiát, a teherautó-, pótkocsi- és buszgyártást. Termékeinket széles körben használják az építőiparban is, amelyet ezen az oldalon részletesebben bemutatunk.

Akár ideiglenes zsaluzatrögzítésről, tartógerendák elhelyezéséről vagy keményfa terasz összeszereléséről van szó, számíthat ránk minden előkészítő, szerkezeti és befejező feladatban. Az Ön kapcsolatai erőseknek, biztonságosaknak és mindenekelőtt tartósaknak kell lenniük. A Fabory széles választékban kínál kiváló minőségű rögzítőelemeket neves márkáktól, biztosítva a legjobb minőséget.

Ügyfeleinkkel és beszállítóinkkal való kapcsolataink ugyanolyan erősek, mint az Ön kötései. Építőipari rögzítőelemeink biztonságos és tartós kötéseket hoznak létre, ami megbízható építkezést eredményez. Az első fázisban nyújtott tanácsadástól és termékválasztási segítségtől kezdve a váratlan kihívások kezeléséig a helyszínen minden lépésben támogatjuk.

Csavarok: a leghatékonyabb rögzítési technika faépítéshez

A csavarok szinte minden faépítési feladathoz nélkülözhetetlenek. Az egyik legjobb rögzítési módszernek számítanak a fához, mivel menetes kialakításuk lehetővé teszi a nagy terhek elviselését, miközben a kapcsolat rugalmas marad.

Az utóbbi években a csavarok tervezésében elért fejlesztések – speciális hegyek, menetek, bevonatok és hajtási technikák – jelentősen csökkentették a szerelési időt. Emellett javították a biztonságot a telepítés során.

A Fabory széles választékban kínál különféle csavartípusokat, anyagokat, fejformákat és meghajtásokat, így mindig megtalálhatja a tökéletes csavart. Ez biztosítja, hogy projektje gyorsan, biztonságosan és esztétikusan valósuljon meg a megfelelő építőipari rögzítőelemekkel.

A könnyűtől a nehéz beton szerkezetekig

Akár könnyű rögzítésekre van szüksége falakon vagy mennyezeteken, akár nehéz szerkezetek beton alaphoz való rögzítésére, a Fabory rögzítéstechnikai kínálata biztosítja a megoldást.

Különféle formájú és méretű tipliket kínálunk, amelyek könnyű kötéseket hoznak létre téglában, pórusbetonban és normál betonban. A kínálat tartalmaz szabványos nylon tipliket és acél tipliket, amelyek alkalmasak a metrikus csavarok gyors alkalmazására.

Sokoldalú mechanikai dübeleink különböző méretekben és típusokban érhetők el, például biztonsági dübelek, átmenő csavarok, beütődübelek és hüvelyes dübelek. Elérhetők horganyzott acélból (száraz beltérhez), speciális bevonatú acélból és A4-es rozsdamentes acélból (nedves és szélsőséges kültéri környezethez). Gyors és egyszerű telepítést biztosítanak, miközben erős kötést adnak. Használhatók repedezett és repedésmentes betonhoz, többféle európai műszaki engedéllyel (ETA, Opt1/7, C1/C2).

Aki gyors és egyszerű telepítést keres, annak a betonszorító csavarok kiváló megoldást jelentenek, mivel nem igényelnek tipliket. Nézze meg webshopunkat az új termékekért.

Mik az előnyei a vegyi dübeleknek?

A vegyi dübelek nem terhelik az alapot, ezért szinte bármilyen alkalmazásra alkalmasak. Hatékonyan használhatók meleg, hideg és nedves környezetben is. A megfelelő rögzítéshez fontos, hogy a kifúrt lyuk tiszta legyen: a telepítés előtt távolítsa el a port és a laza részecskéket.

Gyors és hatékony kötegelés

A kábelkötegelők rendkívül hatékony megoldást kínálnak különféle tárgyak, különösen kábelek és vezetékek összefogására. Teljes kábelkötegelő kínálatot biztosítunk, beleértve a standard és UV-álló változatokat, mind kiegészítve építőipari rögzítőelemekkel a nagyobb megbízhatóság érdekében. Emellett speciális típusokat is kínálunk, például újrafelhasználható kábelkötegelőket, valamint olyanokat, amelyek talppal, fülekkel vagy címkékkel rendelkeznek. Kínálatunkban különféle színek is elérhetők a változatos igények kielégítésére. A kötegelők mellett programunk széles választékot kínál kiegészítőkből és szerelőszerszámokból, hogy minden igényt pontosan kielégítsen.

Fejlett szerelési termékek

Széles választékot kínálunk rögzítőtermékekből építőipari elemekkel, amelyek megkönnyítik és felgyorsítják a telepítéseket. Könnyű sínrendszerünk tökéletesen alkalmas olyan elemek gyors és hatékony rögzítésére, mint például csövek, szellőzőcsatornák és kábeltálcák. Ez az átfogó moduláris rendszer leegyszerűsíti és felgyorsítja az összeszerelést, a sínek és konzolok pedig tökéletesen összehangolt csatlakozókkal és előre szerelt elemekkel rendelkeznek. A horganyzott változatok beltéri szerelésekhez készültek, és megfelelnek a szabványos és tűzbiztonsági követelményeknek.

Műszaki innováció az acél kapcsolatokban

A Lindapter rögzítőrendszer hatékony megoldást nyújt az acél–acél kapcsolatok összetett problémáira acélszerkezetekben. Gyors és költséghatékony alternatívát jelent a helyszíni fúrással vagy hegesztéssel szemben. Akár új épületet épít, meglévő szerkezethez kapcsolódik, akár vázszerkezetet hoz létre, ez a prémium termékcsalád minden igényre kínál megoldást.

Menetes betétek faépítéshez

A Fabory átfogó választékot kínál menetes betétekből, amelyeket kifejezetten a faépítéshez terveztek. Megbízhatóak és egyszerűen alkalmazhatók különféle területeken: szerkezeti fa, belsőépítészet, homlokzatok, lépcsők, konyhák és bútorgyártás. Kapcsolatot teremtenek az alapkomponensek és a metrikus csavarok között, előnyöket nyújtva: ismételhető csavarbehajtási feltételek, önmetsző tulajdonságok, valamint minden fafajtához és alkalmazáshoz megfelelő termék, amely speciális bevonattal tovább javítható.

Releváns és rugalmas választék

A Fabory híres széles és részletes kötőelem- és kapcsolódó termék-kínálatáról. Több mint 150.000 megoldással portfóliónk saját termékeket és elismert vezető márkákat egyaránt tartalmaz. Gondosan válogatjuk kínálatunkat annak érdekében, hogy garantáljuk:

  • Állandó, kiváló minőség, amely maximalizálja a végtermék teljesítményét a fenntartható építésben.

  • Folyamatos hozzáférés műszaki támogatáshoz és tanácsadáshoz a Fabory-tól és partnereinktől. A megfelelő termékek használata csökkenti a végtermék módosításait, javítva a projekt ütemezését és költséghatékonyságát.

  • Közös szakértelmünk és szolgáltatási kapacitásunk segít a felhasználóknak a termékalkalmazás során felmerülő kihívások megoldásában.

Maxxfast
Fabory Logo
Fischer
Heco Logo
Lindapter Logo
Rawlplug-Koelner
Ty-rap Logo
Rampa Logo

Egyedi MRO-termékajánlat

Az ügyfelek rögzítési megoldásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényei iparáganként jelentősen eltérhetnek. A Fabory ügyfélközpontú megközelítést alkalmaz, és mindig arra törekszik, hogy a legjobb értéket nyújtsa. Tanácsot adunk különféle MRO-termékek (Maintenance, Repair and Operations) kiválasztásában és szállításában, beleértve az építőipari cikkeket, szerszámokat és egyéni védőfelszereléseket (PPE).

Vegyi kötés

Növekszik az igény a vegyi kötőanyagok iránt, amelyeket ragasztóként és tömítőanyagként használnak. Partnereinkkel együttműködve szakértői tanácsot és támogatást nyújtunk minden ragasztási kihíváshoz.

Szerszámok

Széles választékunkban kézi szerszámok, elektromos szerszámok és akkumulátoros gépek találhatók, amelyek hatékony és biztonságos munkát tesznek lehetővé. Továbbá tárolási és szállítási rendszereink gondoskodnak a szerszámok védelméről és könnyű mozgatásáról.

Védőfelszerelések

A biztonság az elsődleges szempont számunkra. Széles PPE-választékot kínálunk neves márkáktól. Védje munkatársait azoktól a kockázatoktól, amelyek veszélyeztethetik biztonságukat és egészségüket. A Fabory gondosan válogatott kínálatával a munkafolyamatok biztonságosak és hatékonyak lesznek.

Health and Safety PPE
Fabory Logo
Maxxfast Logo
Promat Logo
Bosch Logo
Oxxa Logo
Soudal Logo
Loctite Logo
MSA Logo

Maximális rendelési kényelem a MyFabory-val

A Fabory.com oldalon éjjel-nappal hozzáférhet a kötőelemek hatalmas választékához. Fejlett keresési funkciók és intelligens szűrők segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja a megfelelő termékeket.

A MyFabory, önkiszolgáló portálunk, biztonságos és egyszerű módot kínál a rendelések leadására. Fiók létrehozása mindössze néhány percet vesz igénybe, és azonnal hozzáférhet az összes funkcióhoz. Továbbá több felhasználót is összekapcsolhat egyetlen vállalati fiókkal, így engedélyek és költségkeretek beállításával teljes kontrollt tarthat a rendelési folyamat felett.

Több mint 450 000 terméket kínálunk online, amelyek közül sok azonnal elérhető raktárkészletről, részletes műszaki adatokkal. Az átlátható kategóriastruktúra és a különféle keresési lehetőségek lehetővé teszik, hogy néhány kattintással megtalálja a megfelelő terméket.

A rendelés véglegesítésekor több fizetési mód közül választhat. Az iDeal és bankkártya mellett számlás fizetésre is van lehetőség. Az aktuális ármegállapodások közvetlenül megjelennek a kosárban. A szállítás általában 24 órán belül megtörténik a kiválasztott helyszínre, és a rendelés nyomon követhető a MyFabory track & trace funkciójával.

Azonnal szüksége van termékekre vagy tanácsra?
Semmi gond! A Fabory több Technical Service Centre-rel rendelkezik Hollandiában és Belgiumban, amelyek naponta nyitva állnak, hogy segítséget nyújtsanak minden kötőelem- és MRO-kérdésben.

Helyspecifikus szállítások

Ha munkája több helyszínre történő szállítást igényel, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megbeszéljük az on-site szállítási lehetőségeket.

A nyugalom elérése

A Fabory-nál nemcsak széles választékban talál építőipari kötőelemeket, hanem hozzáférhet egy kiterjedt szerszám-, egyéni védőfelszerelés- és más, építkezéssel kapcsolatos termékgyűjteményhez is. Ha bizonytalan a választásban, személyre szabott tanácsot, műszaki számításokat és termék- és alkalmazásteszteket kínálunk. Ezek a szolgáltatások biztosítják a legbiztonságosabb és legmegfelelőbb kötéseket. Így Ön és csapata teljes nyugalomban összpontosíthat a legfontosabb feladatokra.

Gyakran ismételt kérdések

1

Milyen építőipari kötőelemeket szállít a Fabory?

A Fabory fa-, beton- és acélszerkezetekhez, valamint szerelési munkákhoz kínál kötőelemeket és kapcsolódó termékeket. A választék facsavarokat és szerkezeti csavarokat, önfúró csavarokat, betoncsavarokat, dübeleket, mechanikus és vegyi rögzítőelemeket, kábelkötegelőket, szerelősín-rendszereket, menetes betéteket, acél-acél kapcsolatokhoz használható rögzítőrendszereket, továbbá kapcsolódó MRO-termékeket, szerszámokat és egyéni védőeszközöket tartalmaz. Az alkalmazástól függően a termékek acélból, horganyzott vagy speciális bevonattal ellátott acélból, illetve rozsdamentes acélból érhetők el.

2

Tud a Fabory nagy teherbírású betonalkalmazásokhoz kötőelemeket szállítani?

Igen. A Fabory mechanikus és vegyi rögzítőelemeket, betoncsavarokat és nagy teherbírású rögzítési termékeket kínál repedt és repedésmentes betonhoz. A terméktől függően horganyzott acél, speciális bevonatú acél és A4 rozsdamentes acél kivitelek állnak rendelkezésre. Szerkezeti és utólagos rögzítési alkalmazásokhoz Európai Műszaki Értékeléssel rendelkező termékek is elérhetők. A kínálatban többek között a fischer, a Rawlplug és a MaxxFast márkák szerepelnek.

3

Kínál a Fabory készletezést vagy projektspecifikus csomagolást?

Igen. A Fabory ügyfélspecifikus készleteket állíthat össze, amelyek a szükséges termékeket a megfelelő mennyiségben tartalmazzák, egy egységként csomagolva és szállítva. A készletek kis tasakoktól teljes raklapokig terjedhetnek, és a termelési, szerelési, karbantartási vagy projektkövetelményekhez igazíthatók. Az összetartozó alkatrészek közös szállítása csökkenti a keresési időt, a kezelési hibákat, a helyszíni válogatást és a hulladék mennyiségét.

4

Milyen tanúsítványok és minőségi szabványok vonatkoznak a Fabory építőipari kötőelemeire?

Az alkalmazandó szabványok és jóváhagyások a terméktől és annak tervezett felhasználásától függenek. Előfeszített szerkezeti kapcsolatokhoz EN 14399 szerinti szerkezeti csavarkészletek érhetők el, míg számos mechanikus és vegyi rögzítési termék Európai Műszaki Értékeléssel rendelkezik. A Fabory minőségirányítási rendszere ISO 9001 szerint tanúsított, a minőség-ellenőrzést pedig saját, ISO/IEC 17025 szerint akkreditált laboratóriuma támogatja.

5

Hogyan rendelhetek építőipari kötőelemeket a Faborytól?

Az építőipari kötőelemek a Fabory webáruházán és a MyFabory felületén, EDI-kapcsolaton keresztül, illetve a termékek vonalkódjának a Fabory alkalmazás FastScan funkciójával történő beolvasásával rendelhetők meg. Az ügyfelek műszaki vagy kereskedelmi támogatásért közvetlenül is kapcsolatba léphetnek a Faboryval. Számos raktáron lévő termék rendelése 24 órán belül kiszállítható, a tényleges elérhetőség és szállítási idő azonban a terméktől, a szállítási helytől és a rendelési feltételektől függ.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.