text.skipToContent text.skipToNavigation
A Microsoft szolgáltatásainak világszintű leállása miatt jelenleg nem tudunk e-maileket küldeni vagy fogadni. Javasoljuk, hogy telefonon vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy adja le rendelését webáruházunkon keresztül.
Fasteners for Agriculture

Teljes választék gyártók és karbantartó cégek számára

Mindennapi működése során azt szeretné, ha alkalmazottai bármikor hozzáférhetnének a kívánt mennyiségű kötőelemhez. Hiszen a mezőgazdasági építőiparban az Ön által gyártott vagy karbantartott gép vagy jármű állásideje időbe és pénzbe kerül. A Faboryval csökkentheti a teljes tulajdonlási költséget. Együtt optimalizáljuk logisztikai folyamatát. Így digitális megoldásaink támogatásával a lehető leghatékonyabban dolgozhat.

Keresse meg dedikált Fabory kapcsolattartóját és egyeztessen vele, hogy mely kötőelemek kerüljenek be a raktárkészletébe.

Fasteners for Agricultural Industry

Optimális készletszint és átláthatóság

Számos mezőgazdasági szektorban működő vállalat – gépgyártás, építés és karbantartás – stabil szinten tartja a készleteit. A költségmegtakarítás továbbra is kiemelt szempont. Nem szeretne túl sok készletet a raktárban, de mindig elegendő rögzítőelemet akar biztosítani. Ez különösen a szezonális termeléssel rendelkező vállalatokra jellemző. Használja a Fabory Logic rendszert? Akkor a MyFabory Insights segítségével bármikor betekintést nyerhet a rendeléseibe és készleteibe. Ez segít megelőzni és csökkenteni a hiányokat. A MyFabory Insights rendszerben olyan jelentések állnak rendelkezésre, amelyek 24/7 betekintést nyújtanak a fogyóeszközök készletébe színkódok alapján.

Ügyfél véleménye

A belgiumi Roeselare-ból származó AVR a mezőgazdasági gépgyártás egyik vállalata, amely napi szinten támaszkodik a Fabory Logic rendszerére a termelés során. Filip Boone, taktikai beszerző, így magyaráz: „A Fabory dedikált kapcsolattartónk betekintést nyújt a kötőelemek fogyasztásába, és pontosan megmutatja, melyek a gyorsan forgó és melyek a lassabban fogyó termékek. Együtt döntjük el, mely kötőelemeket szeretnénk raktáron tartani. Emellett tanácsot ad az alternatív beszállítók kiválasztásában is a mezőgazdasági szektorban, akiknek anyagait a Logic szekrényekben tudjuk elhelyezni.”

Boone tudja, hogy a gépek rövid üzemideje szinte egyáltalán nem tűri a leállásokat. „A gépeknek többet kell teljesíteniük, egyre szélsőségesebb körülmények között. A kevésbé képzett munkaerő miatt a kezelésnek intuitívnak és egyszerűnek kell lennie, ami gyakran ütközik a technológiai fejlődéssel.” Olvassa el itt, hogyan teszi az AVR hatékonnyá a termelési folyamatot az optimális készletgazdálkodásnak köszönhetően.

Erősítse meg kapcsolatait ezekkel a kötőelemekkel

Mely kötőelemekre támaszkodnak leginkább a gyártók és karbantartó cégek a Fabory-tól történő rendeléseik során? A mezőgazdasági építőiparban a cégek olyan kötőelemeket használnak, mint a Nord-Lock Expander, amely lehetővé teszi a javítást közvetlenül a kopott anyagon. Hegesztésre és fúrásra nincs szükség ezzel a tartós kopás elleni megoldással. Melyek a további gyakran rendelt anyagok? Tekintse meg a top 7-et alább.

Top 7

Cinkpelyhes kötőelemek

Számos bevonat áll rendelkezésre az alkatrészek külső hatások elleni védelmére. A cinkpelyhes bevonat cink- és alumíniumpelyhekből áll, amelyeket szervetlen mátrix köt össze. Magas korrózióállóságot, vékony réteget, hidrogén okozta ridegedésmentességet biztosít, és mentes a hatos vegyértékű krómtól (Cr6+). A Fabory több mint 2000 cinkpelyhes cikket kínál raktárkészletről.

Ügyfélspecifikus tételek

A Fabory-nál megértjük, mennyire fontos a gyors és hatékony munkavégzés a gépkarbantartás során. Ezért szállítjuk ki raktárainkból azokat az anyagokat, amelyekre sürgősen szüksége van – akár nem szabványos termékeket is, például 183 mm-es csavarokat a szabványos 180 mm helyett.

Lubrinox: előre kenőanyaggal ellátott kötőelemek

A Fabory új fejlesztésének jó példája a Lubrinox csavarok, anyák és alátétek. Rozsdamentes acél kötőelemeknél a belső és külső menetek gyakran összeragadnak, így lehetetlenné válik a kioldás. Kenőpasztával ezt meg lehet előzni, de extra időt és tisztítást igényel. A Lubrinox tartós kenést biztosít a kötésben.

Szerszámok, fémmegmunkáló termékek és védőfelszerelések

A kötőelemek mellett a mezőgazdasági szektor gyártói, építő- és karbantartó cégei a Fabory-ra támaszkodnak szerszámok, fémmegmunkáló termékek, védőfelszerelések és C-alkatrészek terén is. A szükséges további termékeket – valamint azokat, amelyeket eddig külön vásárolt – egy csomagban biztosítjuk. Webáruházunkban mezőgazdaságban gyakran használt márkák termékei is elérhetők.

Fabory alkalmazás

A kötőelemeket Ön is a Fabory alkalmazáson keresztül rendeli? Így elkerülheti a hibákat és időt takarít meg a rendelési folyamatban. Ha MyFabory-fiókra van szüksége, vagy le szeretné tölteni az alkalmazást, ezen az oldalon megtalálja az összes előnyt.

Fasteners installed onto agricultural machinery
Logo's agri

A nyugalom megteremtése

A Minőség és Mérnöki Osztályon műszaki szakértőink olyan tudással rendelkeznek, amelyet szívesen megosztanak Önnel a biztonságos kötéseket biztosítva. Így segítünk Önnek, mint gyártónak vagy karbantartó szerelőnek, kiválasztani a megfelelő kötőelemeket széles választékunkból. Megoldásokat és tanácsokat kínálunk kötőelemekről, különféle tervekről és alkalmazásokról. A Fabory szakértői ezen felül számításokat és teszteket végeznek, amelyek segítenek a biztonságos kötések elérésében a mezőgazdasági gépekben. Szorosan együttműködünk szabványosítási intézetekkel és műszaki bizottságokkal. Ezek az együttműködések magas szintű műszaki tudást és információt biztosítanak. Mindez hozzájárul a nyugalomhoz, lehetővé téve, hogy Ön és munkatársai a fő feladatokra összpontosítsanak.

Vegye fel velünk a kapcsolatot a lehetőségek megbeszéléséhez.

Masters in Fasteners

Termékismeret, számítások és tesztelések révén biztosítjuk a megfelelő kötőelem kialakítást és alkalmazást. A 120 000 termékből álló kínálatunk minden kialakításban, méretben és anyagtípusban hatékony készletgazdálkodást igényel, amelyre számíthat. Az RFID alkalmazás a Fabory Logic által kínált intelligens megoldások egyike. Minden megoldás értékes támogatást nyújt a vállalat készletkezeléséhez. Ez nyugalmat teremt, és lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy a fő feladataikra összpontosítsanak.

Termékkínálat

A Faborynál minden kötőelemmel kapcsolatos igényére talál megoldást. Termékkínálatunkban megtalálhatók szabványos kötőelemek, egyedi felhasználásra való személyre szabott megoldások és az OEM-piacra szánt C-típusú termékek.

Fabory Logic

A Fabory támogatja Önt a kötőelemek elérhetőségében. Innovatív irányítófelületek nyújtanak betekintést a fogyasztásba, lehetővé téve a TCO csökkentését. A Fabory Logic RFID, Optical-leolvasá, Mérleg alapú és Merchandiser szolgáltatásokat kínál Önnek.

Minőségbiztosítás, Mérnöki szolgáltatások, K+F

A Fabory a minőségen és a megbízhatóságon alapszik. A kifinomult minőségirányítás és a speciális minőségellenőrzési rendszerek képezik működésünk alapját. Mérnökeink készséggel segítenek Önnek kiválasztani az éppen szükséges megfelelő kötőelemet.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.