text.skipToContent text.skipToNavigation
A Microsoft szolgáltatásainak világszintű leállása miatt jelenleg nem tudunk e-maileket küldeni vagy fogadni. Javasoljuk, hogy telefonon vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy adja le rendelését webáruházunkon keresztül.
Steel construction project with structural steel connections and bolted joints

A Fabory az acélszerkezeti vállalatokat szerkezeti kötőelemek, rögzítési megoldások és szabványos kötőelemek átfogó választékával támogatja. Az EN 15048 szerinti SB készletektől és az EN 14399 szerinti HV készletektől kezdve a menetes szárakon, betoncsavarokon és rögzítőelemeken át segítünk biztosítani a megfelelő termékeket, dokumentációt és rendelkezésre állást a projekt teljes időtartama alatt.

Ipari csarnokoktól és hídépítéstől kezdve középületi projektekig és helyszíni acélszerelésig segítjük az acélszerkezet-építőket, mérnököket és beszerzési csapatokat a megfelelő alkatrészek magabiztos kiválasztásában, beszerzésében és kezelésében.

Mit várhat a Faborytól?

  • Szerkezeti csavarkötések az EN 15048 és EN 14399 szerint
  • ETA- és DoP-támogatás, ahol alkalmazható
  • Készletalapú elérhetőség és rövid szállítási határidők
  • Műszaki támogatás mérnöki, minőségbiztosítási és beszerzési területen
Structural steel frame during assembly on a construction site
Fabory acélszerkezet ikon

Fő kihívás

Az acélszerkezeti vállalatok támogatása a specifikációtól a szerelésig

Az acélszerkezetek területén működő vállalatoknak többre van szükségük, mint puszta termékelérhetőségre. A beszerzőknek, mérnököknek és projektcsapatoknak megbízhatóságra van szükségük a szerkezeti csavarkötések, a szerkezeti kötőelemek, a nyomon követhetőség és a dokumentáció terén, beleértve az építési termékekről szóló rendeletnek, a CE-jelölési követelményeknek és a vonatkozó teljesítménynyilatkozatoknak való megfelelést.

A Fabory segít az acélszerkezeti vállalatoknak a megfelelő alkatrészek beszerzésében a megfelelőségi követelményeknek megfelelő és hatékony szereléshez, beleértve az SB csavarkészleteket, a HV kötőelemeket, például csavarokat, anyákat és alátéteket, a rögzítési rendszereket, a szabványos kötőelemeket és a menetes szár megoldásokat. Műszaki támogatással, termékdokumentációval és olyan szolgáltatásokkal, mint a menetes szár méretre vágása, segítünk egyszerűsíteni a beszerzést és támogatni a hatékony projektmegvalósítást.

!

Tipikus kihívások az acélszerkezeti vállalatok számára

Projektalapú beszerzés és változó ütemtervek

Nagyfokú függés az elérhetőségtől és a szállítási határidőktől

Szigorú szabványok, CPR-kötelezettségek, CE-jelölés és nyomon követhetőségi követelmények a szerkezeti csavarkötések és szerkezeti kötőelemek esetében, beleértve az EN 1090, EN 15048 és EN 14399 szabványokat

Műszaki összetettség az alkalmazásokban, termékkombinációkban és szerelésben

Költségnyomás nagy mennyiségek és projektalapú ellátás esetén

✓

A Fabory válasza

Készletalapú elérhetőség és rövid szállítási határidők

Célzott választék, amely SB csavarkészleteket, HV kötőelemeket, szerkezeti kötőelemeket, horgonyokat, szabványos kötőelemeket és menetes szár megoldásokat tartalmaz

A vonatkozó szabványokhoz, CPR- és CE-jelölési követelményekhez igazított választék, egyértelmű specifikációkkal támogatva

Termékdokumentáció, beleértve a teljesítménynyilatkozatokat és tanúsítványokat, ahol alkalmazható, minőségbiztosításhoz, auditokhoz és projektanyagokhoz

Műszaki támogatás termékválasztási, dokumentációs és szerelési kérdésekben

One-stop-shop támogatás a kezelés, hibák és teljes költség csökkentéséhez

Eredmény: kevesebb megfelelőségi kockázat, kevesebb késedelem és jobb kontroll a projektalapú ellátás és szerelés felett.

Fabory acélszerkezeti ikon

Alapvető termékek acélszerkezetekhez

Szerkezeti csavarkötések, rögzítéstechnikai megoldások és általános kötőelemek

Fedezze fel az acélszerkezeti projektekben használt legfontosabb termékcsoportokat.

Szerkezeti csavarozott kapcsolatok

Szerkezeti csavarkészletek biztonságos és szabványoknak megfelelő acél-acél kötésekhez.

Rögzítési megoldások

Rögzítéstechnikai termékek teherhordó és másodlagos acélszerkezetek betonhoz és egyéb építőanyagokhoz történő rögzítéséhez.

Menetes rudak

Menetes rudak acélszerkezetekhez, standard kivitelben vagy méretre vágva a hulladék csökkentésére és a szerelés egyszerűsítésére. Praktikus megoldás rugalmasságra, hatékonyságra és anyagkontrollra.

Standard kötőelemek

Széles választék standard kötőelemekből acélszerkezetekhez és kapcsolódó szerelésekhez, beleértve hatlapfejű csavarokat, anyákat és alátéteket a gyakran használt méretekben és kivitelekben.

Az EN 14399 szerinti szerkezeti csavarkötések ikonja

EN 14399 szerinti szerkezeti csavarkötések

A Rawlplug Koelner HV alkatrészek olyan nagy szilárdságú, előfeszített szerkezeti kötésekhez alkalmazhatók, ahol szabályozott szorítóerőre és a teljes készlet megfelelő működésére van szükség.

Összehangolt szerkezeti csavarkészlet-alkatrészek ikonja

Összehangolt készletelemek

A termékcsalád egymással kompatibilis csavarokat, anyákat és alátéteket tartalmaz, amelyek komplett szerkezeti csavarkészlet részeként használhatók.

A szerkezeti csavarkészletek nyomon követhetőségének és minőség-ellenőrzésének ikonja

Nyomon követhetőség és minőség-ellenőrzés

Az ellenőrzött gyártás és a nyomon követhetőség támogatja a projektdokumentációt, a minőségbiztosítást és a megfelelőségi követelmények teljesítését.

Megbízható szerkezeti kötőelem-ellátás ikonja

Megbízható ellátás a Faboryn keresztül

A Fabory a Rawlplug Koelner termékeket készletalapú elérhetőséggel, műszaki szakértelemmel és projektközpontú támogatással egészíti ki.

↧

Acél rögzítése betonhoz

Betoncsavarok gyors és megbízható acél-beton rögzítéshez

A betoncsavarok praktikus közvetlen rögzítési megoldást kínálnak acél alkatrészek, konzolok, tartók és másodlagos szerkezetek betonhoz történő rögzítéséhez.

A Fabory betoncsavarok széles választékát tartja raktáron, hogy a leggyakrabban szükséges méretek és kivitelek megbízhatóan elérhetők legyenek.

1

Gyorsabb szerelés

A betoncsavarok közvetlenül a megfelelően előkészített furatba szerelhetők külön feszítőelem nélkül, ami egyszerűsíti a szerelést és csökkenti a szükséges alkatrészek számát.

2

Erős közvetlen rögzítés

A csavarmenet mechanikus kapcsolatot hoz létre a betonban, és biztonságos közvetlen rögzítést biztosít, amennyiben a kiválasztott termék rendelkezik az adott alkalmazáshoz szükséges jóváhagyással.

3

Különböző fejformák és méretek

Különböző fejformákban, átmérőkben és hosszúságokban érhetők el, így számos acél-beton kapcsolat kialakítására alkalmasak.

4

Eltávolítható és állítható

A jóváhagyott alkalmazástól függően egyes betoncsavarok lehetővé tehetik az utánállítást, az eltávolítást vagy az ideiglenes rögzítést.

Fedezze fel a betoncsavarokat

Tekintse meg a Fabory betoncsavarjait acél-beton rögzítésekhez, különböző alkalmazásokhoz, méretekben és kivitelekben.

Készen áll az Ön projektjéhez

Kérjen a szükséges hosszra előkészített menetes szárakat

Lépjen kapcsolatba a Faboryval, hogy egyeztethesse az acélszerkezeti projektjéhez szükséges anyagot, felületkezelést, átmérőt, hosszúságot és mennyiséget.

Acélszerkezeti termékek elérhetősége

Megbízható ellátás a mindennapi igényekhez

Tartsa mozgásban acélszerkezeti projektjeit

A szerkezeti csavarkészletek és a rögzítéstechnikai termékek alapvető fontosságúak, de a mindennap használt műhely- és építési területi termékek is meghatározzák, hogy a munka megszakítás nélkül folytatható-e.

A Fabory egyetlen megbízható beszerzési csatornán keresztül segíti az acélszerkezeti vállalatokat a gyakran használt kötőelemek, szerszámok, egyéni védőeszközök, vegyi anyagok és fémmegmunkálási fogyóeszközök beszerzésében.

Megbízható termékelérhetőség

Tervezhető termékelérhetőség

Férjen hozzá a gyakran szükséges acélszerkezeti termékekhez egy olyan beszállítótól, amely a folyamatos készletellátásra, a megbízható szállításra és a projekttámogatásra összpontosít.

Összevont beszerzés acélszerkezetekhez

Kevesebb fennakadás a beszerzésben

Vonja össze a kötőelemek, rögzítéstechnikai termékek, munkavédelmi eszközök, szerszámok és fogyóeszközök beszerzését, hogy csökkentse az utolsó pillanatban szükségessé váló helyettesítéseket és a felesleges beszállítói adminisztrációt.

Acélszerkezeti projektek irányítása

Hatékonyabb projektirányítás

Támogassa az építési területen dolgozó csapatokat, a műhelyeket és a beszerzési osztályokat egyszerűbb rendelési folyamattal és a gyakran használt termékek jobb elérhetőségével.

Támogatás a rögzítési megoldások kiválasztásához és méretezéséhez

Rögzítéstervező szoftver & műszaki támogatás

Válassza ki és méretezze rögzítési megoldásait magabiztosan

Kombinálja a Fabory szakértőinek támogatását a Fabory Anchor Calculator használatával a betonban utólagosan beépített, szerkezeti alkalmazásokhoz használt rögzítések értékeléséhez.

A megfelelő megoldás többek között az alapanyagtól, a terhelés irányától, a beton állapotától, a széltávolságtól, a rögzítések közötti távolságtól, a beépítési módszertől és a projekt dokumentációs követelményeitől függ.

A kiválasztástól a dokumentációig

Méretezze rögzítési alkalmazását, vagy forduljon szakértőhöz

Használja a Fabory Anchor Calculator eszközt a projektfeltételek értékeléséhez és a megfelelő Fabory rögzítések meghatározásához, vagy forduljon szakértőinkhez gyakorlati alkalmazási támogatásért.

Acélszerkezeti dokumentáció és tanúsítványok

Megfelelőség, nyomonkövethetőség és projektátadás

Dokumentációs támogatás acélszerkezeti projektekhez

A Fabory segít ügyfeleinek hozzáférni a specifikációhoz, a beépítéshez, a minőségbiztosításhoz, az auditokhoz és a projekt átadásához szükséges dokumentációhoz és nyomonkövethetőségi információkhoz.

Európai Műszaki Értékelés dokumentációja

ETA-val alátámasztott alkalmazások

Az Európai Műszaki Értékelések dokumentált teljesítményinformációkat biztosítanak az érintett építési termékekhez és azok jóváhagyott alkalmazásaihoz.

Teljesítménynyilatkozatok dokumentációja

Teljesítménynyilatkozatok

A teljesítménynyilatkozatok információt nyújtanak az építési termékekre vonatkozó követelmények hatálya alá tartozó termékek deklarált teljesítményéről.

CE-dokumentáció acélszerkezeti termékekhez

CE-dokumentáció

A CE-jelöléshez kapcsolódó kiegészítő dokumentáció segíti a beszerzési, mérnöki és minőségügyi csapatokat annak ellenőrzésében, hogy az érintett termékek megfelelnek-e a projekt követelményeinek.

EN 10204 szerinti 3.1-es anyagvizsgálati bizonylatok

3.1-es anyagbizonyítványok

Az anyagbizonyítványok nyomon követhető információkat biztosíthatnak a termékek anyagairól és a vizsgálati eredményekről, amennyiben ilyen szintű dokumentáció szükséges.

Támogatás a specifikációtól a projektátadásig

Acélszerkezeti tanúsítványok és dokumentáció

Tekintse meg az acélszerkezeti projektekhez kapcsolódó termékdokumentációval, nyomonkövethetőséggel és tanúsítási támogatással kapcsolatos információkat.

Tanúsítványok és dokumentáció megtekintése
Teljes tulajdonlási költség acélszerkezeti projektekhez

Tekintsen túl a beszerzési áron

Csökkentse a projekt teljes költségét, ne csak a termék árát

Az acélszerkezetekhez használt kötőelemek költsége nem korlátozódik a beszerzési árra.

A rendelkezésre állás, az adminisztráció, a szállítások, az anyagveszteség, az anyagmozgatás, a szerelési idő és a helytelen termékválasztás egyaránt növelhetik a projekt tényleges költségét.

Hogyan segíthet a Fabory?

✓ Kevesebb kezelendő beszállító
✓ Konszolidált beszerzés
✓ Kevesebb szállítás
✓ Kevesebb adminisztráció
✓ Nagyobb termékelérhetőség
✓ Megfelelő termékválasztás
✓ Kevesebb hulladék a méretre vágott menetes száraknak köszönhetően
✓ Műszaki támogatás
✓ Átláthatóbb dokumentáció
✓ Menedzselt készletgazdálkodási megoldások

Intelligens készletgazdálkodás

Csökkentse a készletkezelés adminisztrációját a Fabory Logic segítségével

Ismerje meg a menedzselt készletgazdálkodási megoldásokat, amelyek javítják a rendelkezésre állást, csökkentik a manuális folyamatokat és hatékonyabb készletfeltöltést tesznek lehetővé.

A Fabory Logic megismerése
Márkák acélszerkezet-építési alkalmazásokhoz

Megbízható termékek és speciális szakértelem

Erős márkák acélszerkezet-építési alkalmazásokhoz

A Fabory saját kötőelem-szakértelmét ötvözi a szerkezeti rögzítés, a horgonyzástechnika, a szerszámok, a vegyi termékek, a fémmegmunkálás, a munkavédelem és a jelöléstechnika területén elismert márkákkal.

Szerkezeti rögzítés és horgonyzás

Kötőelemek és horgonyzástechnika

Kötőelemeket, szerkezeti kötéseket és horgonyzástechnikai megoldásokat kínáló márkák az igényes acélszerkezet-építési alkalmazásokhoz.

Rawlplug Koelner

Rawlplug Koelner

Fischer

Fischer

Nord-Lock

Nord-Lock

Lindapter

Lindapter

MaxxFast

MaxxFast

Index Fixing Systems

Index

Műhely- és szerelési támogatás

Szerszámok, vegyi termékek és tartozékok

Professzionális termékek fúráshoz, szereléshez, karbantartáshoz, ragasztáshoz és műhely-előkészítéshez.

Loctite

Loctite

Bosch

Bosch

RUKO

RUKO

Veidec

Veidec

Munkahelyi védelem és jelöléstechnika

Munkavédelem és jelöléstechnika

Elismert márkák a munkahelyi biztonság, az egyéni védelem, a címkézés és az azonosítás támogatására.

Brady

Brady

OXXA

OXXA

3M

3M

Honeywell

Honeywell

Fedezze fel a Fabory kínálatában elérhető márkákat

Fedezze fel a kötőelemek, a horgonyzástechnika, a szerszámok, a vegyi termékek, a fémmegmunkálás, a munkavédelem és a jelöléstechnika területére szakosodott márkákat.

Fedezze fel márkáinkat
Acélszerkezeti tudásközpont

Acélszerkezeti ismeretek

Növelje műszaki magabiztosságát a specifikáció vagy vásárlás előtt

Ismerje meg az acélszerkezetekhez kapcsolódó szabványokat, alkalmazásokat, megfelelőségi követelményeket és termékválasztási szempontokat.

Fedezze fel az acélszerkezeti tudásközpontot

Férjen hozzá gyakorlati útmutatókhoz a szerkezeti csavarkötésekről, az acél-beton rögzítésekről, a dokumentációról, a szerelésről és a termékválasztásról.

Fedezze fel a tudásközpontot

Célzott tudásanyagok

Kiemelt műszaki útmutatók

Lépjen közvetlenül a szerkezeti csavarkötésekről, rögzítési rendszerekről és projektdokumentációról szóló útmutatókhoz.

Gyakori kérdések az acélszerkezetek kötőelemeiről

1

Mi a különbség az EN 15048 és az EN 14399 szabvány között?

Az EN 15048 a szabályozott előfeszítés nélkül alkalmazott szerkezeti csavarkötés-készletekre vonatkozik. Az EN 14399 az előfeszített kötésekhez tervezett nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötés-készletekre vonatkozik. A megfelelő szabványt a kötés kialakítása, a projekt specifikációja és az előírt szerelési módszer alapján kell kiválasztani.

2

Az SB-készletek külön is megvásárolhatók a HV-készletektől?

Igen. A Fabory külön termékútvonalat biztosít az EN 15048 szerinti SB-készletekhez és az EN 14399 szerinti HV-termékekhez, így az ügyfelek közvetlenül a projektjükhöz előírt szerkezeti csavarkötési rendszerhez juthatnak. A teljes készleteket és a kompatibilis alkatrészeket mindig az alkalmazandó szabvány és a projektkövetelmények szerint kell kiválasztani.

3

Szállít a Fabory Rawlplug Koelner HV-készleteket?

Igen. A Fabory Rawlplug Koelner termékeket szállít az EN 14399 szerinti előfeszített HV szerkezeti csavarkötési alkalmazásokhoz. A műszaki információk, a dokumentáció és az elérhetőség a kiválasztott terméktől, a szükséges méretektől, a mennyiségtől és a helyi piactól függ.

4

Milyen típusú horgonyokat szállít a Fabory?

A Fabory horgonyzási termékek széles választékát kínálja, többek között mechanikus horgonyokat, vegyi és műgyanta alapú horgonyzási rendszereket, bebetonozható horgonyokat, terpesztő horgonyokat, betoncsavarokat, keretrögzítőket és a kapcsolódó szerelési tartozékokat. A termék alkalmassága az alapanyagtól, a terheléstől, a szerelési körülményektől és az előírt jóváhagyási eljárástól függ.

5

Miért érdemes betoncsavarokat választani?

A betoncsavarok közvetlen mechanikus rögzítési megoldást kínálnak a megfelelő acél-beton alkalmazásokhoz. A jóváhagyott terméktől és az alkalmazástól függően egyszerűsíthetik a szerelést, mivel több elemből álló horgonykészlet helyett egy kifúrt furat és egyetlen rögzítőelem szükséges. A kiválasztott csavarnak meg kell felelnie a beton állapotának, a terhelésnek és a szükséges jóváhagyásnak.

6

Segíthet a Fabory a megfelelő horgony kiválasztásában?

Igen. A Fabory olyan tényezők alapján segítheti a horgony kiválasztását, mint az alapanyag, a terhelés iránya, a peremtávolságok, az osztástávolságok, a szerelési körülmények és a projektkövetelmények. A Fabory Anchor Calculator az EN 1992-4 szerint a betonba utólag beépített, szerkezeti felhasználású horgonyokat is képes értékelni.

7

A menetes szárak méretre vágva is szállíthatók?

Igen. A Fabory a projekt számára egyeztetett egyedi hosszúságokra vágott menetes szárakat is tud szállítani. Ez a szolgáltatás csökkentheti a helyszíni vágást és anyagmozgatást, egységesebb előkészítést biztosíthat, és segíthet mérsékelni a fel nem használt anyag mennyiségét. A rendelkezésre álló anyagokat, bevonatokat, átmérőket és tűréseket rendeléskor kell megerősíteni.

8

Mely menetes szár termékek kapnak kiemelt figyelmet ezen az oldalon?

Ez az acélszerkezeti oldal az egy méternél rövidebb menetes szárak választékához irányítja az ügyfeleket. Hosszabb menetes szárak és tőcsavarok a Fabory szélesebb menetes szár- és tőcsavar-választékában elérhetők lehetnek, de ebben a konkrét részben nem kerülnek kiemelésre.

9

Mikor van szükségem ETA- vagy DoP-dokumentációra?

Teljesítménynyilatkozat szükséges, ha egy építési termékre alkalmazandó harmonizált európai szabvány vonatkozik, vagy ha az adott termékre Európai Műszaki Értékelést adtak ki, az építési termékekről szóló rendelet vonatkozó követelményei és kivételei szerint. A szükséges dokumentumok a terméktől, a tervezett felhasználástól, a jóváhagyási eljárástól és a projekt specifikációjától függenek, és azokat rendelés előtt meg kell erősíteni.

10

Kérhetek műszaki tanácsot, dokumentációt vagy projektárat?

Igen. A Fabory termékválasztással, műszaki kérdésekkel, dokumentációs követelményekkel, aktuális elérhetőséggel és projektárakkal támogathatja az acélszerkezeti ügyfeleket. A rendelkezésre álló támogatás és a kereskedelmi feltételek az alkalmazástól, a termékspecifikációtól, a szükséges mennyiségtől, a szállítási helytől és a projekt ütemezésétől függenek.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.