text.skipToContent text.skipToNavigation
A Microsoft szolgáltatásainak világszintű leállása miatt jelenleg nem tudunk e-maileket küldeni vagy fogadni. Javasoljuk, hogy telefonon vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy adja le rendelését webáruházunkon keresztül.
Semicon & Medical

Mindig kéznél van a megfelelő kötőelem

Ön a Félvezető és Gyógyászati iparágban aktív? Akkor Önnek folyamatosan magas minőségi követelményekkel és szigorú projektszemlélettel kell megküzdenie. A gyártási folyamat nélkülözhetetlen láncszemei a kötőelemek, és Önnek biztosnak kell lennie abban, hogy az alkalmazottak nehogy rossz kötőelemeket választanak ki. A Fabory támogatja Önt a projekt előkészítése, teljes időtartama és az utógondozási szakasz (szerviz és javítás) során. A Fabory Logic logisztikai megoldásaival biztos lehet benne, hogy a kötőelemek optimálisan rendelkezésre állnak, és a teljes tulajdonlási költség (TCO) a lehető legalacsonyabb marad.

A Fabory a Félvezető és Gyógyászati szektorban – többek között – már támogat:

  • CT-szkenner rendszerek, MR képalkotó rendszerek és különféle egyéb orvosi perifériák gyártása, építése és felújítása

  • Litográfiai rendszerek gyártása mikrochipek készítéséhez

Medical
© ASML

Tiszta tér

Az Ön gyártási vagy összeszerelési folyamata határozza meg a műszaki tisztaság mértékét, amely a felhasználandó kötőelemekre és szerszámokra vonatkozik. Takarító partnereinkkel együtt gondoskodunk arról, hogy a szennyeződéseket eltávolítsák a termékekből, és szennyeződésveszély nélkül felhasználhatók legyenek az Ön alkalmazásában. A tisztítási folyamatok a következő típusú szennyezésekre összpontosítanak:

  • A gyártási folyamatból származó maradványok, például sorja és forgács
  • A gyártási környezetből származó maradványok, például por, rostok és homok
  • Foltok a folyamat maradványaiból, korróziógátlókból vagy ujjlenyomatokból

A megkívánt tisztasági fok határozza meg, hogy a fenti szennyeződés milyen mértékben lehet jelen, és milyen igazolási módszerekkel kell ezt biztosítani. Egyes alkalmazásoknál elegendő az (UV) fénnyel történő ellenőrzés, más alkalmazásokhoz pedig maradékgáz-elemzés (RGA) lehet szükséges.

Emellett nem csak a tisztasági követelményeket kell figyelembe venni, hanem a termékek egyéb kohászati vagy tribológiai tulajdonságait is. Néha más óvintézkedésekre lehet szükség, például egy EPK (elektrolitikus polírozás és kolsterizálás) kezelésre, hogy garantáljuk a termék teljesítményét ultratiszta körülmények között.

A fentihez hasonló tisztítási eljárást keres, vagy más követelményei vannak? Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, hogy megbeszéljük a lehetőségeket.

A Fabory Logic megoldások, például az RFID és a Mérlegszekrények integrálhatók tisztatéri környezetbe, biztosítva, hogy minden szükséges elem könnyen hozzáférhető legyen.

A leggyakrabban rendelt kötőelemek

Melyik a 10 leggyakrabban rendelt kötőelem az iparág vásárlóinak rendelési listáin?

Kapcsolódó termékek

A Faborynál nem csak a kötőelemek szakértői vagyunk. A kapcsolódó termékek is kínálatunk részét képezik. Gondoljon a ragasztókra, tömítőanyagokra, kenőanyagokra, kézi és elektromos szerszámokra, biztonsági felszerelésekre és tisztatéri termékekre. Az intelligens C-alkatrész-kezelés biztosítása egyre fontosabbá válik. Az ügyfelekkel és beszállítókkal való szoros együttműködés a termékek, szolgáltatások és szakértelem testreszabott skáláját eredményezi. A Fabory szakértői tanácsot adnak az optimális felhasználóbarátságról és a megbízható teljesítményről. Nyugodtan tegye fel kérdését konkrét rögzítési megoldásokkal vagy kapcsolódó termékek használatával kapcsolatban.

Tekintse meg teljes kínálatunkat a Fabory.com oldalon

Semicon brands

A félvezető és gyógyászati szektor ezért választja a Faboryt:

✓ Minden típusú kötőelem gyors és rugalmas szállítása, amely megfelel a megadott specifikációknak

✓ Több mint 150 000 különböző kötőelem raktárról elérhető

✓ Az Ön várható felhasználása alapján a megfelelő időben szállítjuk az Önnek szükséges tisztatéri kötőelemeket

✓ Az ISO9001 minőségirányítási rendszernek köszönhetően a kötőelemek teljes mértékben nyomon követhetők

✓ Minőségellenőrzés a Fabory A2LA akkreditált laboratóriumában

✓ Az olyan szolgáltatások, mint a Vendor Managed Inventory (VMI) a helyszínen és a digitális integrációk, mint például a MyFabory platform, megkönnyítik a rendelést és nyomon követést.

A lelki nyugalom megteremtése

A Faborynál több mint 150 000 kötőelem közül választhat. Bármilyen kivitelben, méretben és anyagtípusban kaphatók. Az ilyen kiterjedt kínálat hatékony készletkezelést igényel, amelyre támaszkodhat. Ebben segítenek a felhasználást monitorozó intelligens logisztikai megoldások. Mind az RFID-megoldás, mind a mérleg-szekrény használatával hozzáférést kap saját VMI-monitorához a MyFabory platformon. Ez betekintést nyújt az anyagok múltbeli felhasználásába és teljesítményünkbe. A megoldások és a transzparencia kombinációja egyedülálló.

E megoldások mellett a Fabory szakértői tanácsokkal, számításokkal és tesztekkel is szolgálnak. Segítenek biztonságos kapcsolatok kialakításában. Ez lelki békét teremt, így Ön és alkalmazottai továbbra is az alapvető feladatokra összpontosíthatnak.

Lépjen kapcsolatba velünk, hogy megbeszéljük a lehetőségeket.

Medical

Masters in Fasteners

Termékkínálat

A Faborynál minden kötőelemmel kapcsolatos igényére talál megoldást. Termékkínálatunkban megtalálhatók szabványos kötőelemek, egyedi felhasználásra való személyre szabott megoldások és az OEM-piacra szánt C-típusú termékek.

Fabory Logic

A Fabory támogatja Önt a kötőelemek elérhetőségében. Innovatív irányítófelületek nyújtanak betekintést a fogyasztásba, lehetővé téve a TCO csökkentését. A Fabory Logic RFID, Optical-leolvasá, Mérleg alapú és Merchandiser szolgáltatásokat kínál Önnek.

Minőségbiztosítás, Mérnöki szolgáltatások, K+F

A Fabory a minőségen és a megbízhatóságon alapszik. A kifinomult minőségirányítás és a speciális minőségellenőrzési rendszerek képezik működésünk alapját. Mérnökeink készséggel segítenek Önnek kiválasztani az éppen szükséges megfelelő kötőelemet.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.