text.skipToContent text.skipToNavigation
Assortment Standard and Non-Standard

Hatalmas választék

A Fabory 1947 óta van jelen a kötőelemek piacán, így pontosan tudjuk, mire van szükségük ügyfeleinknek és hogyan változnak az iparági igények. Folyamatosan figyeljük a technológiai fejlődést és a piaci trendeket, hogy kínálatunk mindig naprakész legyen.

A Fabory az egyik legszélesebb és legmélyebb választékot kínálja a piacon. Kínálatunkban megtalálhatók többek között csavarok, anyák, alátétek, menetes rudak, szegecsek valamint számos egyéb rögzítéstechnikai termék. Melyek közül a legtöbbet azonnal, készletről elérhetően kínáljuk.

Akár egy apró M1-es anyáról, akár egy speciális M110-es méretről van szó, a Fabory kínálatában minden alkalmazási területhez megtalálható a megfelelő megoldás. Az anyák önmagukban is több tucat különböző változatban érhetők el, eltérő anyagminőségben, szilárdsági osztályban és felületkezeléssel. Ez jól mutatja kínálatunk mélységét és sokoldalúságát.

KPI2.png

Páratlan választék

Páratlan kötőelem-választék, amely minden ügyféligényre megoldást kínál.

KPI3.png

Dinamikus kínálat

Követjük az iparági trendeket és újdonságokat, hogy választékunkat naprakészen tartsuk.

KPI5.png

Készletről történő szállítás

A szabványos és számos egyedi termék gyorsan elérhető raktárkészletünkről.

KPI1.png

Online hozzáférés

Webáruházunkban több mint 120 000 kötőelem érhető el online.
F1 Product Assortment

100 millió horganyzott anya

A sok konténer közül, amelyek hetente érkeznek hozzánk, az egyik tele van |8| osztályú horganyzott anyákkal. Ezekből évente 100 milliót adunk el, ami körülbelül 877 tonnát jelent. Természetesen szinte minden horganyzott anyához tartozik egy megfelelő csavar vagy alátét (természetesen nem fa csavar). Ez a szerkezet az időjárás viszontagságainak és a korróziónak van kitéve. Ez növeli a cinkpelyhes felületi bevonattal ellátott acélanyák iránti keresletet. A Fabory választéka körülbelül 2 000 cinkpelyhes termékkel válaszol erre a keresletre. A bevonat alacsony rétegvastagság mellett is kiváló korrózióállóságot biztosít, és környezetbarát, mivel nem tartalmaz króm-6+-ot. 
 

Elpusztíthatatlan titánerő a motorsportban

Míg a 8. osztályú horganyzott anyák forgási sebessége nagyon magas, a Fabory termékválasztékban speciális termékek is megtalálhatók. Ezek a cikkek nagy jelentőséggel bírnak. Vegyük például a titán anyát. Ez egy jó példa egy olyan termékre, amelyet ritkán, de speciális helyzetekben használnak. Gondoljunk csak a motorsportra, a repülőgépiparra, valamint az orvosi és tengeri megoldásokra. Kedvező tulajdonságai miatt a titánt gyakran használják hőcserélőkben és csővezetékekben, speciális berendezések és gépek gyártásában, valamint jachtépítésben is. Az anyag olyan kedvező tulajdonságokkal rendelkezik, mint a kis súly, a nagy szilárdság, a hőállóság és a nagyon jó korrózióállóság. Az anyát ugyanabból az anyagból készült csavarokkal, alátétekkel és menetes rudakkal együtt használják.

 
 
"A horganyzott |8| osztályú anyától a titán anyáig: a Faborynál megtalál a szabványos cikkektől a „csúcsminőségű” termékekig mindent, akár a raktárról szállítva.

Kloridtartalmú környezetben is megbízható teljesítmény

Egy másik olyan termék, amelyet valószínűleg nem vesz kézbe naponta, de amelyre konkrét igény van, az A8 kloridálló rozsdamentes acélból készült anya. Az anya sikeresen alkalmazható kloridot tartalmazó környezetekben, például fedett uszodákban és közlekedési alagutakban. Egy másik jó példa a vegyi anyagokat felhasználó feldolgozóipar. A kloridálló 1.4529 szuper-ausztenites anyagnak köszönhetően egyedülálló termék luxus rozsdamentes acél változatnak tekinthető. Ezt az anyát azonos anyagból készült csavarokkal és alátétekkel együtt használják.

Megoldás minden rögzítési feladatra

A különböző rögzítési és szerelési megoldások jól szemléltetik a Fabory választékának sokszínűségét és mélységét. Ennek köszönhetően viselhetjük büszkén a Masters in Fasteners címet. Legyen szó nagy mennyiségben felhasznált szabványos kötőelemekről vagy speciális ipari alkalmazásokhoz szükséges termékekről, széles kínálatunk lehetővé teszi, hogy ügyfeleink minden igényére megtaláljuk a megfelelő megoldást.

Tekintse meg a teljes választékot

Az ügyfelek bíznak a Fabory széles választékában. Mindennapi munkájuk során az ügyfelek támogatást kapnak intelligens logisztikai megoldásainktól is, amelyek biztosítják a készletszint fenntartását. Ha kérdéseik merülnek fel, vagy műszaki tanácsra van szükségük, szakértőink segítségükre sietnek.

Tudjon meg többet az egyes iparágak számára kínált választékunkról.

Szeretne többet megtudni speciális készleteinkről? Olvassa el itt

Fabory Assortment of Fasteners

Masters in Fasteners

Tanácsadást, számításokat és vizsgálatokat végzünk, hogy biztosítsuk az egyes kötőelemek megfelelő tervezését és alkalmazását. Kínálatunk 120 000 kötőelemet tartalmaz különböző változatokban, méretekben és anyagokban, és garantáljuk a hatékony készletgazdálkodást. Intelligens logisztikai megoldások állnak az Ön rendelkezésére. A Fabory Quality & Engineering tanácsot ad ügyfeleinek a legbiztonságosabb kötésekkel kapcsolatban, így biztosítva a nyugalmat, és lehetővé téve, hogy vállalata alkalmazottai az alapvető feladatokra összpontosíthassanak.

Termékkínálat

A Faborynál minden kötőelemmel kapcsolatos igényére talál megoldást. Termékkínálatunkban megtalálhatók szabványos kötőelemek, egyedi felhasználásra való személyre szabott megoldások és az OEM-piacra szánt C-típusú termékek.

Fabory Logic

A Fabory támogatja Önt a kötőelemek elérhetőségében. Innovatív irányítófelületek nyújtanak betekintést a fogyasztásba, lehetővé téve a TCO csökkentését. A Fabory Logic RFID, Optical-leolvasá, Mérleg alapú és Merchandiser szolgáltatásokat kínál Önnek.

Minőségbiztosítás, Mérnöki szolgáltatások, K+F

A Fabory a minőségen és a megbízhatóságon alapszik. A kifinomult minőségirányítás és a speciális minőségellenőrzési rendszerek képezik működésünk alapját. Mérnökeink készséggel segítenek Önnek kiválasztani az éppen szükséges megfelelő kötőelemet.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.