text.skipToContent text.skipToNavigation
Fabory Innovations

Az együttműködések folyamatosan bővítik a Fabory kínálatát és utat nyitnak az innováció előtt. Piacvezetőként a Fabory minden fejlesztés során figyelembe veszi ügyfelei igényeit. Ezt már több mint 75 éve teszi, ezért ismerik sokan a vállalatot „A kötőelemek mesterei” (Masters in Fasteners) néven.

A Fabory és partnerei közösen fejlesztenek olyan új kötőelem-megoldásokat, amelyek segítenek a folyamatok hatékonyabb megszervezésében és az üzemeltetési költségek csökkentésében.

Fabory Innovations and Tension Testing

Nord-Lock

A Nord-Lock innovatív termékei közé tartozik a:

  • SUPERBOLT Load-Sensing Tensioner (LST)
  • SUPERBOLT Load-Sensing Flexnut (LSF)

Mindkét rendszer M36–M100 mérettartományban érhető el, és képes mérni a kötés előfeszítését. Az adatok helyszínen vagy távolról is ellenőrizhetők, körülbelül 95%-os pontossággal. Ez különösen értékes a petrolkémiai és energetikai iparban, ahol a nagyméretű csavaros kötések megfelelő előfeszítése kritikus fontosságú.

Fő előnyei

  • Nem igényel szerkezeti módosítást
  • Az előfeszítés folyamatosan nyomon követhető
  • Távoli monitorozás is lehetséges
  • Utólagosan is beépíthető (retrofit)
  • Robusztus IP67 védettség
  • Csökkenti a mérőeszközök, karbantartás és munkaerő költségeit

Tekintse meg a Nord-Lock termékkínálatunkat

 
 
“
"A Nord-Lock LST és LSF rendszere a vállalat két leginnovatívabb Ipar 4.0-terméke. Mindkét rendszer egyszerű telepítése, a távfelügyeleti lehetőség és a lenyűgöző pontosság nyugodt használatot biztosít a felhasználó számára." 
Jos Lavrijsen
Jos Lavrijsen
Termékkategória-menedzser

Lubrinox® - új szabvány a rozsdamentes kötőelemeknél

A Fabory egyik saját innovációja a Lubrinox®, amely előre felvitt kenőréteggel ellátott rozsdamentes kötőelemeket jelent. A felhasználónak nem kell külön kenőanyagot alkalmaznia, mivel ezt a Fabory gyárilag elvégzi. Ismerje meg jobban ezt z innovációt, amely többek között az élelmiszeriparban is kiválóan alkalmazható.

Spiralock önzáró anyák

A Stanley Engineered Fastening által fejlesztett Spiralock anya olyan kötésekhez készült, amelyek erős vibrációnak vannak kitéve, például szállítástechnikai rendszerek, szállítószalagok, mezőgazdasági gépek, gépgyártás.

A Spiralock koncepció egyedülálló tulajdonsága, hogy az anya 30 fokos ékkel rendelkező önzáró belső menettel van ellátva, így nincs szükség további rögzítő mechanizmusokra a csatlakozásban.

A Dorset a Spiralock önzáró anyákat alkalmazta, mivel tűzveszélyes környezetben a Dorset Green Machine használata során hőálló önzáróanyákra van szükség. Az anyák később is könnyen szerelhetőek. Az Aaltenben található Dorset számos megoldást fejleszt és gyárt, az RFID-elektronikától az ipari szárítóberendezésekig. A Dorset Green Machine-ek összeszerelésekor a szerelők Spiralock önzáró A4 rozsdamentes acél anyákat használnak.

Niek ter Horst, a Dorset művezetője így magyarázta: "Korábban más rozsdamentes acél önzáróanyákat használtunk ehhez az alkalmazáshoz. Ezek megrongálták a csavar menetét, és már nem lehetett őket leszerelni. A csavarok és anyák beragadását a lehető legnagyobb mértékben el kell kerülni. A Spiralock anya erre különösen jó megoldást kínál."

A Spiralock anya legfőbb jellemzői a következők:

  • Önrögzítő belső menet
  • Szabadon forog az előfeszítésig
  • Egyenletes menet terhelés
  • Szabványos csavarokkal használható
  • Újrafelhasználható, 100 százalékos garanciával

A Fabory raktárkészletről szállítja az M6–M16 méretű Spiralock anyákat. Az anyák karimás kivitelben kaphatók horganyzott |10| szilárdsági osztályú acélból és A4 rozsdamentes acélból.

További részletekért tekintse meg a teljes Spiralock termékválasztékot..

Spiralock Diagram

Rögzített csavarok és anyák

Végül is senki sem szeretne csavarokat vagy anyákat találni az ételében. Ugyanakkor a rendszeresen nyíló és záródó panelekbe és ajtókba történő kötőelemek beépítése komoly kihívást jelent. A nyitásnak és zárásnak zökkenőmentesnek kell lennie, ugyanakkor a csavaroknak és anyáknak a helyükön kell maradniuk.

A Fabory termékválasztékában megtalálhatók a speciális rögzítőkapoccsal ellátott csavarok és -anyák. Ezt az innovatív megoldást egy ügyfél ötlete alapján, vele együttműködve fejlesztettük ki. Ezekkel a kötőelemekkel nincs szükség a nyíló panelek kialakításának módosítására. A Fabory 2022 közepe óta tartja készleten ezeket a kötőelemeket.

Captive Screws

Van ötlete a Fabory termékválasztékának további bővítésére, vagy szeretne megbeszélni olyan kötőelemeket, amelyekkel javíthatja munkája hatékonyságát? Termékkategória-menedzsment osztályunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére. Ha érdekesnek találta ezt az oldalt, még többet is megtudhat a Fabory termékválasztékról. Érdemes megnéznie a következő oldalakat is:

Masters in Fasteners

Tanácsadást, számításokat és vizsgálatokat végzünk, hogy biztosítsuk az egyes kötőelemek megfelelő tervezését és alkalmazását. Kínálatunk 120 000 kötőelemet tartalmaz különböző változatokban, méretekben és anyagokban, és garantáljuk a hatékony készletgazdálkodást. Intelligens logisztikai megoldások állnak az Ön rendelkezésére. A Fabory Quality & Engineering tanácsot ad ügyfeleinek a legbiztonságosabb kötésekkel kapcsolatban, így biztosítva a nyugalmat, és lehetővé téve, hogy vállalata alkalmazottai az alapvető feladatokra összpontosíthassanak.

Termékkínálat

A Faborynál minden kötőelemmel kapcsolatos igényére talál megoldást. Termékkínálatunkban megtalálhatók szabványos kötőelemek, egyedi felhasználásra való személyre szabott megoldások és az OEM-piacra szánt C-típusú termékek.

Fabory Logic

A Fabory támogatja Önt a kötőelemek elérhetőségében. Innovatív irányítófelületek nyújtanak betekintést a fogyasztásba, lehetővé téve a TCO csökkentését. A Fabory Logic RFID, Optical-leolvasá, Mérleg alapú és Merchandiser szolgáltatásokat kínál Önnek.

Minőségbiztosítás, Mérnöki szolgáltatások, K+F

A Fabory a minőségen és a megbízhatóságon alapszik. A kifinomult minőségirányítás és a speciális minőségellenőrzési rendszerek képezik működésünk alapját. Mérnökeink készséggel segítenek Önnek kiválasztani az éppen szükséges megfelelő kötőelemet.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.