text.skipToContent text.skipToNavigation
In-House Accreditation

Azonnali megoldás

Egyik hűséges ügyfelünk ipari silókat épít egy Stuttgart melletti telephelyen. Az építkezést azonban megszakították a regionális Regierungpräsidium-Bautechnik hatóság ellenőrzését követően. A leállás során a Fabory Quality & Engineering részlege nélkülözhetetlennek bizonyult.

Az ellenőr úgy döntött, hogy leállítja az építkezést, mivel az ügyfél nem tudta igazolni, hogy a belső hatlapnyílású csavarok és az anyák képesek elviselni a szükséges terhelést. Ennek oka az volt, hogy az adott szerkezetre vonatkozó Építési Termékek Rendeletének (CPR) való megfelelés nem volt bizonyítható.

Az ügyfél azonnal felvette a kapcsolatot a Fabory Quality & Engineering részlegével. A vizsgálatokat a német ellenőrző hatóság előírásainak és az európai szabványoknak megfelelően végeztük el. Még ugyanazon a héten az ügyfél arról számolt be, hogy a munkálatok már újraindultak a helyszínen. A zöld jelzést azt követően kapták meg, hogy minden szükséges információt rendelkezésükre bocsátottunk a folytatáshoz. Saját laboratóriumunk elkészítette az összes szükséges tanúsítványt is.

A saját akkreditált laboratórium előnyei

icon-data.png

Customer Specific Reports

Kötőelem-tanúsítványok készítése az ISO 16228 szabványnak megfelelően, valamint vizsgálati jegyzőkönyvek összeállítása az ügyfél előírásai szerint.
icon-screw.png

Saját vizsgálati módszerek

Széles körű saját vizsgálati módszerek. Kifejezetten kötőelemekhez, kémiai elemzésekhez, mechanikai tulajdonságok, méretjellemzők és fizikai tulajdonságok vizsgálatához.
icon-list.png

Független értékelés

Függetlenség a gyártótól egy műszaki probléma értékelése során. Saját méréseink és szimulációink alapján professzionális megoldást tudunk kínálni.
 
In-House Laboratory

A laboratórium objektivitása

Ügyfeleink szerencséjére a stuttgartihoz hasonló helyzet nem fordul elő minden héten. Amint az ügyfél helyzete megkívánja, a Fabory Quality & Engineering részlege azonnal intézkedik, és megvizsgálja, mi okozhatta a problémát. Ebben a munkában saját laboratóriumunk nyújt támogatást. A Fabory laboratóriuma egyértelmű hozzáadott értéket kínál ügyfeleink számára, és megkülönböztet bennünket más műszaki nagykereskedőktől. Vajon egy ilyen saját laboratórium objektív és független? Szerencsére igen. ISO/IEC 17025 akkreditációnk részeként laboratóriumunk évente külső auditon esik át. Ennek során többek között a laboratórium és munkatársai objektivitását és pártatlanságát is vizsgálják.

Pontos és megbízható mérések

Minden negyedévben vizsgálati mintákat kapunk egy tanúsított szervezettől, amelyek esetében például a kémiai összetételt vagy a szakítószilárdságot kell meghatározni és dokumentálni. A mérési eredményeket a világ mintegy 200 akkreditált laboratóriumának eredményeivel hasonlítják össze, majd továbbítják az akkreditáló testületnek. A laboratórium minden munkatársát negyedévente értékelik az ezekben a vizsgálatokban elért eredményei alapján. Ez a munkamódszer biztosítja, hogy a Fabory nemcsak pontos és megbízható méréseket végez, hanem azt is, hogy a munkatársak a méréseket helyesen és pártatlanul hajtják végre.

Ügyfélspecifikus jelentések és tanúsítványok

Laboratóriumunk egyik legnagyobb előnye a beszállítótól való függetlenség egy reklamáció kivizsgálása során. Ha egy csavar megfelel az előírásoknak, mégis probléma merül fel, a Quality & Engineering részleg az ügyféllel közösen megkeresheti a hiba okát, amely lehet a tervezésben, az összeszerelésben vagy az alkalmazásban. Ezt követően megoldási javaslatot dolgozunk ki. Az akkreditált laboratóriumban a mérési eredmények alapján ügyfélspecifikus jelentések és tanúsítványok is készülnek, például az EN ISO 16228 F3.1 szerint. Ezeket a tanúsítványokat többek között az EN 1090-2 acélszerkezeti szabvány is elismeri.

 
"Minden menetes kötéshez létezik a megfelelő csavar, anya vagy rögzítőelem. Ennek meg kell felelnie az előírt specifikációknak. Előfordulhat, hogy a kötésnek további előírásoknak is meg kell felelnie, vagy a szabványban meghatározottnál magasabb minőségi követelmények érvényesek rá. Ez mindig az adott alkalmazástól függ."
Tim Koopman
Manager Engineering

Új beszállítók értékelése

A laboratóriumi vizsgálatok mellett a Quality & Engineering részleg a beszállítók kiválasztásában is részt vesz. Hiszen a termékminőség a megfelelő beszállító kiválasztásával kezdődik. A potenciális új beszállítók kérdőívet töltenek ki, és termékmintáikat jóváhagyási eljárásnak vetjük alá. A termék típusától függően még az acél mikroszkopikus szerkezetét is megvizsgáljuk, és összehasonlítjuk a követelményekkel. Ez a szerkezet sokat elárul arról, hogy a gyártó mennyire uralja a gyártási folyamatát a legapróbb részletekig.

Globális elfogadottság

Ezen felül a kritikus termékeket gyártó vállalatokat a Fabory helyszíni auditnak is aláveti. Egy ISO vagy akár Automotive (IATF) tanúsítás nem mindenhol képvisel azonos értéket a világon. Az audit során azt vizsgáljuk, hogy a gyártási folyamat megfelel-e az elvárásoknak, és szükségesek-e további intézkedések a Fabory általi jóváhagyáshoz. Ez nemcsak a termékminőségre és a tételazonosíthatóságra vonatkozik, hanem a környezetvédelmi és munkakörülményekre is. Ezt egy próbaidőszak követi, amely során minden gyártási tétel kulcsfontosságú jellemzőit ellenőrizzük ISO/IEC 17025 akkreditált laboratóriumunkban.

Tételkezelés

A teljes belső logisztikai folyamat során, az áru Faboryhoz történő beérkezésétől egészen a vevőhöz történő kiszállításig, az ERP-rendszer tételkezelést alkalmaz: minden gyártási tétel elkülönül a többitől, és visszakövethető mind a gyártóhoz, mind az ügyfélhez. Ennek a munkamódszernek köszönhetően egy esetleges problémát a lehető leggyorsabban tudunk elkülöníteni. Pontosan tudjuk, hogy mely termékek mely gyártási tételekből származnak, így az ügyfélnél felmerülő problémákat gyorsan és megfelelően tudjuk kezelni.

In-House Laboratory
In-House Laboratory

A Quality & Engineering részlegen nap mint nap az alábbi vizsgálatokat végezzük:

  • Szakítóvizsgálat komplett csavaron vagy csavar–anya kombináción (maximum 60 tonnáig vagy 600 kN-ig)

  • Acél vagy rozsdamentes acél kémiai elemzése

  • Felületi és magkeménység vizsgálata (HRC, HRBw, HV)

  • Sópermetvizsgálat (korrózióállósági vizsgálat)

  • Automatikus méretellenőrzés

  • Menetellenőrzés különböző tűrésrendszerű idomszerekkel vagy optikai méréssel

Vizsgálat, tanácsadás és megoldás

Tanácsot adunk a megfelelő és legköltséghatékonyabb termékválasztásban, a felületkezelések kiválasztásában és a szerelési utasítások meghatározásában. Szükség esetén alkalmazástechnikai laboratóriumunkban szimuláljuk az ügyfél telephelyén fennálló szerelési körülményeket, valamint értékeljük a rögzítőrendszereket vagy a könnyűszerkezetes alkatrészek teherbírását (például vakszegecsek alkalmazása esetén). Emellett rendszeresen vizsgáljuk kisebb szerkezetek korrózióállóságát sópermetvizsgálattal, összehasonlítva azokat az egyes kötőelemekkel.

Berendezéseink segítségével műszaki tanácsainkat mérésekkel támasztjuk alá. Elemezzük a szerelési körülményeket, például a csavarfeszítést, a szögelfordulást és a leszorítóerőt. Közösen megtaláljuk az adott kötéshez legmegfelelőbb megoldást. Vegye fel a kapcsolatot a Quality & Engineering részleggel a technology@fabory.com címen.

Még többet írtunk a Quality & Engineering részlegről! Olvassa el történeteinket, és tudja meg, hogyan segíthet Önnek a részleg a leghatékonyabban.

Minden a Quality & Engineering részleg szakértelméről

Masters in Fasteners

With advice, calculations and tests, we arrive at the right design and application of specific fasteners together with you. Our range of 120,000 fasteners in every desired design, size, and type of material requires efficient stock management that you can rely on. Smart logistics solutions help with this. The Quality & Engineering department advises customers about the safest connection. This is how we create Peace of Mind. The employees in your company can continue to focus on the core tasks.

Termékkínálat

A Faborynál minden kötőelemmel kapcsolatos igényére talál megoldást. Termékkínálatunkban megtalálhatók szabványos kötőelemek, egyedi felhasználásra való személyre szabott megoldások és az OEM-piacra szánt C-típusú termékek.

Fabory Logic

A Fabory támogatja Önt a kötőelemek elérhetőségében. Innovatív irányítófelületek nyújtanak betekintést a fogyasztásba, lehetővé téve a TCO csökkentését. A Fabory Logic RFID, Optical-leolvasá, Mérleg alapú és Merchandiser szolgáltatásokat kínál Önnek.

Minőségbiztosítás, Mérnöki szolgáltatások, K+F

A Fabory a minőségen és a megbízhatóságon alapszik. A kifinomult minőségirányítás és a speciális minőségellenőrzési rendszerek képezik működésünk alapját. Mérnökeink készséggel segítenek Önnek kiválasztani az éppen szükséges megfelelő kötőelemet.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.