text.skipToContent text.skipToNavigation
Fastener Training

A minőségi termékek minőségi rögzítéseket érdemelnek

Amikor egy ügyfélnek kérdése merül fel egy kötéstechnikai megoldással kapcsolatban, a Fabory Minőségügyi és Mérnöki Támogatási részlegének szakértői nyújtanak segítséget. Feladatuk, hogy választ adjanak a kötőelemek és mechanikai kötések összetett világában felmerülő kérdésekre, valamint olyan műszaki támogatást biztosítsanak, amelyre az ügyfelek hosszú távon is támaszkodhatnak.

A nem megfelelő kötés meghibásodott alkalmazáshoz vezethet. Egy jól megtervezett és megfelelően kiválasztott kötés viszont megbízhatóbb szerkezetet, hosszabb élettartamot és kevesebb utólagos javítást eredményez.

Az ügyfelek többek között az alábbi témákban kérnek segítséget:

"Milyen hosszú élettartam várható egy adott felületkezeléstől egy konkrét környezetben?"

"What preload force can I expect with a tightening torque?"

"Milyen anyagminőség a legalkalmasabb az adott alkalmazáshoz?"

"Mekkora előfeszítő erő érhető el egy adott meghúzási nyomatékkal?"

"Mekkora leszorító erő érhető el egy 8.8-as minőségű csavarral?"

"Lecserélhetők-e a meghibásodott 8.8-as csavarok nagyobb szilárdságú 10.9-es csavarokra?"

Az ügyfelek kérdéseit beépítjük képzési kínálatunkba is. A Minőségügyi és Mérnöki Osztály képzési kínálatával naprakészen tarthatja a rögzítési megoldásokkal kapcsolatos ismereteit. A képzés lehet tisztán elméleti vagy gyakorlati, tantermi vagy online. A tartalmat az Ön tudásszintjéhez és igényeihez igazítjuk.

Technical Knowledge
 
 
“
“A képzések során azt tapasztaljuk, hogy a kötőelemek kiválasztása és használata nem mindig optimális. Így a tudás megszerzése azonnali pozitív hatással jár, és a rögzítések minősége javítható.” 
Edwin De Lange - Műszaki képzési koordinátor
Edwin de Lange
Műszaki képzési koordinátor

Személyre szabott képzés

A jobb oldalon felsorolt témákból kiválaszthatjuk azokat az elemeket, amelyekkel a képzés az Ön igényeinek leginkább megfelel. Emellett teljesen új képzési programokat is kidolgozunk az ügyfelek specifikációi alapján. Ezen felül átfogó felmérő beszélgetést is tartunk az Ön vállalatánál. Így megismerjük az Önök munkamódszerét, és meghatározhatjuk a konkrét igényeket.

Néhány téma, amelyet a standard képzési programban tárgyalunk:

  • Acélcsavarok és anyák mechanikai tulajdonságai
  • Acél kötőelemek felületi bevonatai
  • Minden, amit a rozsdamentes acél kötőelemekről tudni kell
  • Kötőelemek menettípusai
  • Menetek meglazítása és rögzítése
  • Kötőelemekre vonatkozó tanúsítványok és minőségi dokumentumok
Fabory Training Courses Available Onsite

Döntő szerep a szakértelem átadásában

A Fabory tapasztalata szerint a kötőelemek témaköre a mérnökképzésben gyakran háttérbe szorul, ezért sok szakember meglepődik azon, milyen összetett tudás áll egy egyszerűnek tűnő csavarkötés mögött. A vállalat ezért fontos feladatának tekinti a speciális kötéstechnikai ismeretek átadását.

Az alapképzés fél naptól egy egész napig tart. Minden képzést az adott vállalat igényeihez igazítunk. Az ügyféllel közösen megvizsgáljuk a csatlakozások kialakítását. Megbeszéljük az alkatrészek kiválasztását, a korrózióvédelmet és a szerelési módszert. Mindezt egy fontos cél érdekében tesszük: a biztonság, a hatékony szerelés és a könnyű karbantartás érdekében.

Mit mondanak ügyfeleink képzéseinkről

“
"A kötőelemekkel kapcsolatos szélesebb ismereteknek köszönhetően a munkatársak még motiváltabbak a rögzítések minőségi javítására."

“
"A szerelési anyagok minősége mellett a szerelési utasításainkra fordított figyelem is jelentősen javult. Ezzel gyártásunk magasabb szintre lépett."

“
"Mérnökeink most már jobban ismerik a rögzítésekre vonatkozó előírásokat. Ez növelte szerkezeteink biztonságát."

“
"Soha nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent lehet tanulni az 'egyszerű' anyákról és csavarokról. A képzések érthetőek voltak, és munkatársaink pozitívan meglepődtek a megszerzett ismereteken."

Még többet írtunk a Minőségügyi és Mérnöki Osztályról! Olvassa el a beszámolókat, és tudja meg, hogyan tud az osztály a legjobban segíteni Önnek.

Minden, amit a Minőségügyi és Mérnöki Osztály szakértelméről tudni kell

Masters in Fasteners

Tanácsadást, számításokat és vizsgálatokat végzünk, hogy biztosítsuk az egyes kötőelemek megfelelő tervezését és alkalmazását. Kínálatunk 120 000 kötőelemet tartalmaz különböző változatokban, méretekben és anyagokban, és garantáljuk a hatékony készletgazdálkodást. Intelligens logisztikai megoldások állnak az Ön rendelkezésére. A Fabory Quality & Engineering tanácsot ad ügyfeleinek a legbiztonságosabb kötésekkel kapcsolatban, így biztosítva a nyugalmat, és lehetővé téve, hogy vállalata alkalmazottai az alapvető feladatokra összpontosíthassanak.

Termékkínálat

A Faborynál minden kötőelemmel kapcsolatos igényére talál megoldást. Termékkínálatunkban megtalálhatók szabványos kötőelemek, egyedi felhasználásra való személyre szabott megoldások és az OEM-piacra szánt C-típusú termékek.

Fabory Logic

A Fabory támogatja Önt a kötőelemek elérhetőségében. Innovatív irányítófelületek nyújtanak betekintést a fogyasztásba, lehetővé téve a TCO csökkentését. A Fabory Logic RFID, Optical-leolvasá, Mérleg alapú és Merchandiser szolgáltatásokat kínál Önnek.

Minőségbiztosítás, Mérnöki szolgáltatások, K+F

A Fabory a minőségen és a megbízhatóságon alapszik. A kifinomult minőségirányítás és a speciális minőségellenőrzési rendszerek képezik működésünk alapját. Mérnökeink készséggel segítenek Önnek kiválasztani az éppen szükséges megfelelő kötőelemet.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.