Zylinderstifte
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Stifte und Schlüssel
Zylinderstifte
39078
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
Zylinderstifte (Spannstifte) gehärtet DIN ≈6325 Stahl 60±2HRC Blank
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Info
Parallel pins are used mainly as dowels for tools, clamping devices and measuring devices.
The nominal length (L₁, tolerance class js14) includes the rounded ends.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Fabory
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Info
Parallel pins are used mainly as dowels for tools, clamping devices and measuring devices.
The nominal length (L₁, tolerance class js14) includes the rounded ends.
Normen
DIN
6325
ISO
≈8734-A
NEN
≈2282
NF
≈E27-475