Innensechskant-Stellschrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Stellschrauben
55250
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
Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A4
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Kegel
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
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Kegel
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Normen
ASME
B18.3.6M
DIN
914
ISO
4027
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181