Sechskantbolzen und -schrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Bolzen
Sechskantbolzen und -schrauben
01230
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
Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 8.8
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
8.8
Antriebsart
Sechseck
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde
Metrisches Gewinde
Normen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114