Spannschlösser mit zwei Blattschrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Haken und Ösen
Spanschlösser
Spannschlösser mit zwei Blattschrauben
16172
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
Spannschlösser mit 2 Blattschrauben DIN ≈1480 Stahl S235JR Elektrolytisch verzinkt
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Material
Stahl
Material technisch
S235JR
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Depending on availability dimensions of these turnbuckles may deviate.
The flat eyes are made from steel S235JR and are also zinc plated.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Fabory
Material
Stahl
Material technisch
S235JR
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Depending on availability dimensions of these turnbuckles may deviate.
The flat eyes are made from steel S235JR and are also zinc plated.
Normen
DIN
1480