Spannschlösser mit beidseitig Ösen, beschichtet und feuerverzinkt
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Haken und Ösen
Spanschlösser
Spannschlösser mit beidseitig Ösen, beschichtet und feuerverzinkt
16177
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
Spannschlösser mit 2 Auge galvanisiert und feuerverzinkt DIN ≈1480 Stahl S235JR Elektrolytisch verzinkt
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Material
Stahl
Material technisch
S235JR
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Depending on availability these turnbuckles are either zinc plated or hot dip galvanized with ISO metric thread, and dimensions may deviate.
Hooks and eyes are made from steel S235JR and are always zinc plated.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Fabory
Material
Stahl
Material technisch
S235JR
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Depending on availability these turnbuckles are either zinc plated or hot dip galvanized with ISO metric thread, and dimensions may deviate.
Hooks and eyes are made from steel S235JR and are always zinc plated.
Normen
DIN
1480