Kerbstifte
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Stifte und Schlüssel
Kerbstifte
39770
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
Senkkopf-Kerbnägel ISO 8747 ISO 8747 A Stahl Blank
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
2
(nominal) is H11.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Fabory
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Info
Diameter d
2
is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d
2
(nominal) is H11.
Normen
ISO
8747-A