Schrauben für T-Nuten
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Befestigungssysteme
Spannelemente für T-Produkte
Schrauben für T-Nuten
16202
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
Schrauben für T-Nuten DIN 787 Stahl Blank 10.9/8.8
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
For sizes of T-slots, see DIN 650.
Bolts for T-slots up to and including size M12 class 10.9, above size M12 class 8.8.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Fabory
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
For sizes of T-slots, see DIN 650.
Bolts for T-slots up to and including size M12 class 10.9, above size M12 class 8.8.
Normen
DIN
787
ISO
299
NF
E21-301