Ringschrauben metrisch
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Haken und Ösen
Ringschrauben
Ringschrauben metrisch
16000
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
Ringschrauben metrisch CE-Kennzeichnung DIN 580 Stahl C15E Blank geschmiedet
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Material
Stahl
Material technisch
C15E
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
If lifting eye bolts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
Lifting eye bolts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for lifting (such as for moving machines).geschmiedet
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Material
Stahl
Material technisch
C15E
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
If lifting eye bolts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
Lifting eye bolts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for lifting (such as for moving machines).geschmiedet
Normen
DIN
580
ISO
3266
BS
4278
NEN
1927
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter