text.skipToContent text.skipToNavigation

Kronenmuttern metrisch DIN 935-1 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 4
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 4
Antriebsart Sechseck
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Up to and including M12 slotted and castle nuts are class 5, above size M12 class 4.
  • Up to and including M39 slotted and castle nuts are provided with 6 slots, above M39 with 8 slots.* These dimensions are supplied with the 'old' widths across flats sizes according to DIN.
    • Guide values for advised split pins (cotter pins) acc. to DIN 94 (ISO 1234).
    • Depending on availability the dimensions may deviate.

Normen

DIN 935-1
NEN 729

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.