text.skipToContent text.skipToNavigation

Kopfschrauben mit Senkkopf ≈ DIN 1780 BSW BS ≈450 (1958) Messing Cu2

Artikelnummer
Marke Fabory
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Messing
Material technisch Cu2
Gewinde British Standard Whitworth
Info
  • Whitworth thread (BSW) is not internationally recommended.
  • It is advised to use metric (M) thread.
  • Length over 2 inch are partially threaded, min. thread length is 1.3/4 inch.

Spezifikationen

Marke Fabory
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Messing
Material technisch Cu2
Gewinde British Standard Whitworth
Info
  • Whitworth thread (BSW) is not internationally recommended.
  • It is advised to use metric (M) thread.
  • Length over 2 inch are partially threaded, min. thread length is 1.3/4 inch.

Normen

BS 450

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.