text.skipToContent text.skipToNavigation

Kerbstifte auf halber Länge schräg gerillt DIN 1472 Rostfreistahl A1

Artikelnummer
Marke Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A1
Info
  • V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.

Spezifikationen

Marke Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A1
Info
  • V = minimum shear strength double shear in kN (valid for steel pins only).
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.
  • The nominal length (L, tolerance class js15) does not include the rounded ends.

Normen

DIN 1472

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.