text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelbinder mit Klemme aus Edelstahl Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6

Cable Tie, Brown Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pound s), Military Specified (MIL-SPEC MS3367-4-1), Bulk Pack

Artikelnummer
Marke ABB
Klasse 6.6
Farbe Braun
Material Plastic
Material technisch Polyamid (nylon)

Spezifikationen

Marke ABB
Klasse 6.6
Farbe Braun
Material Plastic
Material technisch Polyamid (nylon)

Beschreibung

Cable Tie, Brown Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, UL/EN/CSA62275 Type 2/21 Rated for AH-2 Plenum, Length of 92mm (3.6 Inches), Width of 2.3mm (0.09 Inches), Thickness of 1mm (0.04 Inches), Tensile Strength Rating of 80 Newtons (18 Pound

s), Military Specified (MIL-SPEC MS3367-4-1), Bulk Pack

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.