text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 Stahl Oberfläche Cr(VI+)frei - ISO 10683 flZnnc 10.9

Artikelnummer
Marke Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche (VI+)frei - ISO 10683 flZnnc

Spezifikationen

Marke Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Oberfläche (VI+)frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Normen

ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.