Lubrinox
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
Innensechskant-Stellschrauben
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Stellschrauben
07821
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
Innensechskantschraube ISO 4762 DIN 915 Stahl Elektrolytisch verzinkt 45H
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Dog
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Normen
ASME
B18.3.6M
DIN
915
ISO
4028
BS
4168-4
NEN
2344
NF
E27-182