text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Unix Plus Kreuzschlitz Senkkopf Stahl Elektrolytisch verzinkt 4X60MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Heco-Unix Plus
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 4 mm
Länge 60 mm
Marke Heco-Unix Plus
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Maße

D (mm) 4
dk (max.) 7.9
k (max.) 2.5
L (mm) 60
No. cross recess 2

Artikelnummern

Artikelnummer 29370.040.060
EAN 4019787451611
UBB 500571814689
UNSPSC 31161508
Hersteller Artikel Nr 45161

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.