Verankerung – Technische Hinweise und Auswahl von Ankern
Die Auswahl des richtigen Ankers hängt von mehr ab als nur vom Produkt selbst. Last, Verankerungsgrund, Zustand des Betons, Randabstand, Achsabstand, Verankerungstiefe und Montagemethode können die Leistungsfähigkeit eines Verankerungssystems beeinflussen.
Die technischen Hinweise von Fabory zur Verankerung helfen Ingenieuren, Monteuren und Einkaufsfachleuten, die Faktoren zu verstehen, die die Auswahl und Montage von Ankern beeinflussen – von leichten Befestigungen bis hin zu konstruktiven Verankerungen in Beton.
Anker als Grundlage für eine zuverlässige Verbindung
Von der Befestigung eines Geländers an Beton bis zur Verankerung einer Stahlstütze im Fundament stellt jede Anwendung unterschiedliche Anforderungen an das Verankerungssystem.
Die richtige Lösung hängt unter anderem von den auftretenden Zug- und Querlasten, dem Verankerungsgrund, gerissenem oder ungerissenem Beton, den Achsabständen der Anker, den Randabständen und den Montagebedingungen ab. Ebenso wichtig für das Erreichen der spezifizierten Leistung sind korrektes Bohren, die Reinigung des Bohrlochs, die richtige Verankerungstiefe und eine fachgerechte Montage.
Bei konstruktiven Befestigungen in Beton kann es zudem erforderlich sein, die Bemessung der Verankerung gemäß EN 1992-4 anhand der Leistungsdaten aus der entsprechenden Europäischen Technischen Bewertung (ETA) zu überprüfen.
Konstruktive Anker mit dem Fabory Anchor Calculator berechnen
Bei der Berechnung von Verankerungen wirken mehrere Faktoren zusammen, darunter Lasten, Betonzustand, Ankergeometrie, Achsabstände und Randabstände.
Der Fabory Anchor Calculator unterstützt Sie bei der Bemessung nachträglich installierter Verankerungen für konstruktive Anwendungen in Beton gemäß EN 1992-4. Geben Sie die Bedingungen Ihres Projekts ein, um geeignete Verankerungslösungen zu ermitteln und nachzuvollziehen, warum alternative Anker die Bemessungsanforderungen möglicherweise nicht erfüllen.
- Nachträglich installierte Verankerungen gemäß EN 1992-4 bemessen
- Berechnungen für gerissenen und ungerissenen Beton durchführen
- Bemessungsbedingungen für Brand- und Erdbebenfälle berücksichtigen
- Berechnungsberichte für die Projektdokumentation erstellen
Fabory Anchor Calculator verwenden >
Unsere technischen Hinweise zur Verankerung entdecken
Finden Sie praxisorientierte Informationen zur Auswahl von Ankern, zu Lasten, Verankerungsgründen, Montage und den Bedingungen, die die Leistungsfähigkeit von Verankerungen beeinflussen.
Arten von Ankern
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Ankern und die Faktoren, die die Auswahl der richtigen Lösung für Ihre Anwendung beeinflussen.
Lasten auf Anker
Erfahren Sie, wie Zug-, Quer- und kombinierte Lasten die Auswahl von Ankern und die Leistungsfähigkeit eines Verankerungssystems beeinflussen.
Verankerungsgründe
Entdecken Sie, wie Beton, Mauerwerk, Hohlbaustoffe und andere Untergründe die Auswahl und Leistungsfähigkeit von Ankern beeinflussen.
Gerissener und ungerissener Beton
Erfahren Sie mehr über Druck- und Zugzonen im Beton und darüber, wie Rissbildung die Auswahl und Bemessung von Ankern beeinflussen kann.
Montage von Ankern
Erfahren Sie mehr über verschiedene Montagemethoden und warum korrektes Bohren, Positionieren und Montieren entscheidend für die Leistungsfähigkeit eines Ankers sind.
Bedingungen für Verankerungen
Entdecken Sie den Einfluss von Randabstand, Ankerabstand, Verankerungstiefe, Betonzustand, Korrosion und Brandschutzanforderungen.
Praxisgerechte Verankerungsbemessung
Erfahren Sie, welche praktischen Faktoren Ingenieure bei der Planung zuverlässiger, sicherer und wirtschaftlicher Verankerungsanwendungen berücksichtigen sollten.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl oder Berechnung eines Ankers?
Nicht jede Verankerungsanwendung lässt sich allein durch die Produktauswahl lösen. Die technischen Spezialisten von Fabory unterstützen Sie bei der Bewertung der Anwendungsanforderungen, der Auswahl geeigneter Verankerungslösungen und bei technischen Fragen zu kritischen Befestigungsanwendungen.
Häufig gestellte Fragen zur Verankerung
Hier finden Sie Antworten auf einige der häufigsten Fragen zur Auswahl, Bemessung und Berechnung von Ankern.
Welche Faktoren bestimmen, welchen Anker ich verwenden sollte?
Die Auswahl eines Ankers hängt unter anderem von der auftretenden Last, dem Verankerungsgrund, dem Betonzustand, den Randabständen, den Achsabständen der Anker, der Verankerungstiefe, den Umgebungsbedingungen und den Anforderungen der entsprechenden Produktzulassung ab.
Wann ist eine Ankerberechnung erforderlich?
Konstruktive und sicherheitsrelevante Befestigungen sollten gemäß der geltenden Bemessungsnorm und Produktzulassung bemessen werden. Für nachträglich installierte Befestigungen in Beton in Europa bildet EN 1992-4 den Bemessungsrahmen, der zusammen mit den Leistungsdaten aus der entsprechenden Europäischen Technischen Bewertung (ETA) angewendet wird.
Kann Fabory bei der Berechnung einer Verankerungsanwendung helfen?
Ja. Der Fabory Anchor Calculator unterstützt die Bemessung nachträglich installierter Verankerungen für konstruktive Anwendungen in Beton gemäß EN 1992-4. Die technischen Spezialisten von Fabory können Sie außerdem bei spezifischen Verankerungsanwendungen unterstützen.