text.skipToContent text.skipToNavigation
Kitting for Fasteners

Individuelle Stückzahl für jeden Auftrag

Unternehmen nutzen häufig Artikel-Kitting. Fabory stellt ein kundenspezifisches Paket zusammen, das als eine Einheit verpackt und geliefert wird und so den direkten Versand des Auftrags ermöglicht.

Mehr als 5 Millionen Kits

Kitting vereinfacht die Verwaltung mehrerer Komponenten, indem alles, was für die Montage benötigt wird, in einem einzigen Paket zusammengefasst wird. Mit bis zu sechzig verschiedenen Artikeln pro Kit können Hersteller den Handhabungsaufwand reduzieren, die Genauigkeit verbessern und ihre Produktionsprozesse optimieren.

Fabory liefert jährlich mehr als 5,6 Millionen kundenspezifische Kits und unterstützt Kunden dabei, ihre Produktion mit vollständigen, produktionsbereiten Lösungen am Laufen zu halten.

Interested in Learning More?

Discover how Fabory can support your business. Get in touch with our team to discuss your needs.

Contact Our Team →
Countdown specific orders

Spezifikationen

Artikel als eine Einheit verpacken und versenden
Ensure quality

Qualitätssicherung

Exakte Stückzahlen werden automatisch abgepackt
Personalize

Personalisieren

Komplette Kits mit Logo und Etikett in einem Paket

Haben Sie Schwierigkeiten bei der Verwaltung Ihrer Komponenten?

Herausforderungen bei der Komponentenverwaltung
Zeitaufwendige Kommissionierung
Montagefehler
Komplexe Bestandsverwaltung
Mehrere Lieferanten
Kommissionier- und Zählfehler

Wie funktioniert Fabory Kitting?

Definieren Sie Ihre Kit-Anforderungen

Definieren Sie Ihre
Kit-Anforderungen

Komponenten werden beschafft und qualitätsgeprüft

Komponenten werden
beschafft und
qualitätsgeprüft

Kits werden zusammengestellt und verpackt

Kits werden
zusammengestellt und
verpackt

Produktionsbereite Kits werden geliefert

Produktionsbereite
Kits werden geliefert

Kitting-Lösungen

1. Make to Order
Make-to-Order-Kitting
Genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt
Make-to-Order-Kits eignen sich ideal für kleine Produktionsserien und Montageprojekte, bei denen Komponenten als vollständiger Satz benötigt werden. Eine eigene Lagerhaltung beim Kunden ist nicht erforderlich, da jedes Kit exakt nach Ihren Anforderungen zusammengestellt und einsatzbereit geliefert wird. Dieser flexible Ansatz vereinfacht die Produktion und unterstützt projektspezifische Anforderungen.
2. Make to Stock
Make-to-Stock-Kits sind für die Serienproduktion mit hohen Stückzahlen ausgelegt. Fabory hält sie auf Basis von Bedarfsprognosen auf Lager, um eine zuverlässige Verfügbarkeit sicherzustellen. Jedes Kit verfügt über eine eindeutige Artikelnummer für eine einfache Bestellung. Eine schnelle Nachversorgung trägt dazu bei, dass Ihre Produktion ohne Unterbrechungen weiterläuft.
Make-to-Stock-Kitting
Verfügbar, wenn Sie es benötigen
3. Individualisierung
Individuell angepasstes Kitting
Mehrwert für jedes Kit
Mit unseren Individualisierungsoptionen kann jedes Kit an Ihre Anforderungen angepasst werden. Ergänzen Sie die Verpackung mit Ihrem Firmenlogo, integrieren Sie QR-Codes mit direktem Zugriff auf Handbücher oder Anleitungsvideos und stellen Sie klare Produktinformationen mit vollständiger Rückverfolgbarkeit der Teile bereit. Das Ergebnis ist eine professionelle Präsentation, die sowohl Ihre Marke als auch Ihren Produktionsprozess unterstützt.

Eine Lösung - Zwei Produktionsmethoden

Manuelles Kitting

Ideal für kundenspezifische Projekte
und kleinere Produktionsmengen.

Manuelles Kitting
  • Projektspezifische Kits
  • Kleine Produktionsserien
  • Individuelle Komponentenkombinationen
  • Kundenspezifische Anforderungen

Automatisiertes Kitting

Entwickelt für eine effiziente
Großserienproduktion.

Automatisiertes Kitting
  • Bis zu 2 Komponenten pro Kit
  • 100 % Verifizierung
  • Gleichbleibende Qualität
  • Schnelle Nachversorgung
  • Einfache Lagerung und Handhabung

Kitting in Aktion erleben

Erfahren Sie, wie Fabory Kitting mehrere Komponenten zu einem einzigen produktionsbereiten Kit zusammenfasst. Von der Beschaffung und Montage bis hin zu Verpackung und Etikettierung trägt unser automatisierter Kitting-Prozess dazu bei, die Beschaffung zu vereinfachen, den Handhabungsaufwand zu reduzieren und effiziente Produktionsabläufe zu unterstützen.

Fabory Kitting ist eine der innovativen Lösungen von Fabory Logic, die entwickelt wurden, um den Arbeitsaufwand unserer Kunden zu reduzieren. Entdecken Sie unsere weiteren innovativen Lösungen.

Warum Fabory Kitting?

  • Niedrigere Gesamtbetriebskosten
  • Individuelle Verpackung und Etikettierung
  • Weniger Abfall und Kommissionierfehler
  • Produktionsbereite Lieferung
Vorteile von Fabory Kitting

Frequently asked questions

1

What is kitting?

Kitting combines multiple individual components into one complete, ready-to-use package. Fabory prepares and delivers the required items together in the correct quantities, helping simplify your production, assembly or maintenance process.

2

How many different items can be included in a kit?

A single Fabory kit can contain up to 60 different items, depending on your requirements. Components are grouped and delivered together as one assembly unit, ensuring the right parts are available when and where they are needed.

3

Can kitting be customised to our requirements?

Yes. Kits can be tailored to your specific production and ordering requirements, including the required components, quantities, packaging, labels and branding.

4

What are the benefits of kitting?

Kitting saves time by reducing the need to pick and organise individual components before assembly. It can also simplify inventory management, reduce handling and help ensure operators receive the correct components in the required quantities.

5

How does kitting simplify ordering and inventory management?

A complete kit can be managed and reordered using a single item number instead of ordering every component separately. This reduces the number of individual items and orders that need to be managed and makes replenishment easier.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.