text.skipToContent text.skipToNavigation
Quality and Engineering

Fabory steht für Qualität und Zuverlässigkeit

Wenn Sie Beratung, Analysen oder Berechnungen benötigen, sind Sie bei Fabory an der richtigen Adresse. Ein Team aus technischen Experten steht Ihnen zur Verfügung, um Befestigungsprobleme zu lösen und Sie bei der Konstruktion und Anwendung verschiedener Verbindungselemente zu beraten. Unsere Fachleute unterstützen Sie gerne.

Advies.png

Beratung

Wir helfen Ihnen gerne mit technischem Fachwissen rund um Befestigungselemente, zum Beispiel bei der Auswahl des richtigen und kosteneffizientesten Produkts oder bei Fragen zu Oberflächenbeschichtungen und Montageanweisungen.
Testen.png

Prüfungen

Tests von Verbindungselementen in der Kundenanwendung, beispielsweise für Sicherungssysteme, Blindnietsysteme oder Materialeigenschaften.
Analytics.png

Analysen

Durchführung fortschrittlicher Analysen von Montagebedingungen, einschließlich Schraubenvorspannung, Drehwinkel und Klemmkraft.
training.png

Schulungen

Technische Schulungen per Online-Webinar oder direkt vor Ort.
Berekening.png

Berechnungen

Ermittlung der optimalen Montagebedingungen für Befestigungselemente.
Meer_weten.png

Mehr erfahren?

Möchten Sie wissen, was wir für Sie tun können? Kontaktieren Sie uns unverbindlich.
 

Zertifizierungen – Akkreditiertes Labor

Fabory steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Deshalb ist unser Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 zertifiziert und die Qualitätskontrolle erfolgt in unserem eigenen, nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor. Die Akkreditierung durch die A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) belegt seit über 20 Jahren die Professionalität unseres QC-Teams und die Zuverlässigkeit der Messergebnisse. Im Labor werden mechanische und chemische Eigenschaften geprüft und bei Bedarf zertifiziert, zum Beispiel Härte, Gewindetoleranz, Zugfestigkeit und RoHS-Konformität. Die Zertifizierungen erfolgen nach der europäischen Norm EN ISO 16228.

Fabory ist zudem eine umweltbewusste Organisation, zertifiziert nach ISO 14001 UMWELTMANAGEMENTSYSTEM. Natürlich umfasst dies auch die Einhaltung aller umweltrelevanten EU-Richtlinien wie REACH und RoHS.

Qualitätskontrolle und Lieferantenauswahl

Die Qualität unserer Produkte beginnt mit der Auswahl der richtigen Lieferanten. Potenzielle Lieferanten werden durch Musterprüfungen und Audits ihrer Produktionsprozesse bewertet. Zugelassene Lieferanten werden fortlaufend kontrolliert, um Produktqualität und Liefertreue zu überwachen. Das Qualitätsmanagement ist in unser SAP-System integriert und wird im akkreditierten Labor durchgeführt.

Zusätzlich zur Lieferantenbewertung werden Produkte durch logistische und laborgestützte (QC) Prüfungen überwacht.

Produktnormen und -spezifikationen

Befestigungselemente müssen definierte Anforderungen erfüllen. Das Standardsortiment kann im Webshop gefiltert werden. Fabory verfolgt kontinuierlich Entwicklungen internationaler und nationaler Normen. Kundenspezifikationen werden zentral im SAP-System verwaltet, damit stets die aktuelle Version verwendet wird.

Los- (Charge-) Rückverfolgbarkeit

Ein modernes Chargenmanagement stellt sicher, dass alle eingehenden Waren im gesamten logistischen Prozess vom Lieferanten bis zum Kunden rückverfolgt werden können. Mit der Fabory-Chargen­nummer werden Bestellnummer, Lieferdatum, Prüfungen und Herstellungs­losnummer dokumentiert.

 

Fabory 3D-Portal

Das 3D-Portal basiert auf der PARTcommunity-Technologie von Cadenas – einer webbasierten Lösung für Ingenieure, Konstrukteure, Techniker, Einkäufer und Entscheider in der Industrie. Über 75.000 genormte Fabory-Produkte wurden in funktionsfähige 2D- und 3D-CAD-Modelle umgewandelt. Die Modelle sind in verschiedenen Ansichten, mit oder ohne Bemaßung, verfügbar. Mit wenigen Klicks können Sie Modelle in fast 100 Formaten herunterladen, darunter .DXF, .DWG, .STEP und .IGS. Die Zeichnungen lassen sich in Ihre eigene Konstruktionsumgebung integrieren und direkt mit dem passenden Artikel im Webshop verknüpfen.

Dieses Tool unterstützt Unternehmen dabei, effizienter zu arbeiten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Anzahl der Downloads steigt stetig – ebenso wie der Mehrwert für Nutzer weltweit. Dank der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten wird das 3D-Portal fortlaufend aktualisiert.

Vorteile des 3D-Portals

  • Zugriff auf vollständige Produktspezifikationen, Konstruktionsdaten und wichtige Metadaten wie Masse, Material oder Umweltschutzstandards
  • Direkter Download originaler 3D-CAD-Zeichnungen in Ihre Konstruktionssoftware
  • Technische Wissensdatenbank mit nahtloser Integration in fabory.com
  • Mobile App verfügbar
  • Dynamische Plattform mit stets aktuellem Angebot
Zum Fabory 3D-Portal
 

Gemba walk

Auch bei laufenden Produktionsprozessen kann Fabory zu optimaleren Befestigungen beitragen. Während eines Gemba Walks betrachten wir an der Montagelinie, wie Verbindungselemente und verwandte Artikel montiert werden. Dabei erkennen wir häufig Verbesserungs- und Einsparungsmöglichkeiten, die nach Umsetzung zu einem besseren, sichereren und effizienteren Prozess oder Endprodukt führen. Denken Sie zum Beispiel an den Einsatz von multifunktionalen Schrauben, die Montageschritte einsparen können. Ein anderes Beispiel ist die Optimierung einer Montageanleitung, wodurch die Verbindung besser gegen Selbstlockerung oder Ermüdungsbruch geschützt ist.

Produktrationalisierung

Gerade wenn ein Unternehmen über Jahre hinweg viele Produkte entwickelt und produziert, entsteht mit der Zeit eine große Vielfalt an verschiedenen Verbindungselementen. Mit Produktrationalisierung helfen wir dem Kunden zum Beispiel dabei, drei Artikel auf einen zu reduzieren. In Artikellisten bringen wir Verbesserungen an, indem wir Zwischengrößen oder technisch überholte Produkte eliminieren oder ersetzen. Mit einer kleinen Anpassung kann eine teure, speziell gefertigte Befestigung durch ein günstigeres Standardprodukt ersetzt werden.

Product Rationalisation
Engineer Analysing Fasteners

Rationalisierung von Oberflächenbehandlungen

Rationalisierung kann auch bei den eingesetzten Oberflächenbehandlungen erfolgen. Es ist oft günstiger, eine einzige Art von Korrosionsschutz für Verbindungselemente zu bestellen, anstatt dieselben Schrauben mit unterschiedlichen Beschichtungen. Manchmal ist es sogar günstiger, kleine Verbindungselemente mit spezieller Korrosionsschutzbehandlung durch Varianten aus rostfreiem Stahl zu ersetzen.

Gemeinsam mit dem Kunden schauen wir, wo Verbesserungen möglich sind. Manchmal wird ein Sicherungselement sogar durch eine angepasste Montagetechnik überflüssig.

Die Experten von Quality & Engineering unterstützen Kunden bei der Entwicklung sowie bei der weiteren Verbesserung oder Anpassung eines bestehenden Produkts. Erhalten Sie technische Beratung unter technology@fabory.com. 

Alles über die Expertise der Abteilung Quality & Engineering .

Wir haben noch mehr über die Abteilung Quality & Engineering geschrieben! Lesen Sie die Berichte und entdecken Sie, wie die Abteilung Sie bestmöglich unterstützen kann.

Technische Beratung vor Ort

Unser Expertenteam berät Sie gerne zur Konstruktion und Anwendung verschiedener Befestigungselemente. Die enge Zusammenarbeit mit Normungsinstituten und technischen Ausschüssen garantiert aktuelles Fachwissen.

Unsere Beratung umfasst die präzise Auswahl von Artikeln, Materialien und Korrosionsschutz, die Durchführung technischer Schulungen und Webinare sowie die Entwicklung kundenspezifischer Befestigungselemente. Zudem bieten wir detaillierte Analysen von Montagebedingungen und Ursachenforschung bei Gewindeausfällen.

Entwicklung und Prototyping von Befestigungselementen

In Zusammenarbeit mit Ihrem F&E-Team oder nach einem „Gemba Walk“ in Ihrer Produktion entwickeln wir optimierte Befestigungslösungen. Dabei betrachten wir sowohl neue Konstruktionen als auch bestehende Prototypen. Beim Gemba Walk analysieren wir direkt an der Montagelinie den Einsatz der Verbindungselemente und prüfen, ob geeignetere oder speziell entwickelte Teile effizienter oder passgenauer wären.
Je nach Vorgaben Ihres Qualitätssystems können Qualitätsdokumente wie Erstmusterprüfberichte (FAI) und PPAP für die Einführung neuer Artikel bereitgestellt werden.

Mehr erfahren über technische Beratung bei Fabory oder direkt bei Ihnen?

Kontaktieren Sie uns

Häufig gestellte Fragen

1

Über welche Zertifizierungen verfügt die Qualitätsabteilung von Fabory?

Fabory ist nach ISO 9001 für Qualitätsmanagement und nach ISO 14001 für Umweltmanagement zertifiziert. Unser internes Labor ist durch die A2LA für maßliche und mechanische Prüfungen von Verbindungselementen akkreditiert, einschließlich Zug-, Härte- und Drehmomentprüfungen.

2

Kann Fabory Fehleranalysen an Verbindungselementen durchführen?

Ja. Unser Engineering-Team untersucht das Versagen von Schrauben und Verbindungen mithilfe metallurgischer Analysen, Maßprüfungen und Drehmoment-Vorspannkraft-Prüfungen. Wir ermitteln die Grundursache und empfehlen Korrekturmaßnahmen, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.

3

Was ist ein Gemba Walk und wie kann er helfen?

Bei einem Gemba Walk beobachten Fabory-Ingenieure Ihre Montagelinie direkt vor Ort. Wir identifizieren Ineffizienzen bei der Handhabung von Verbindungselementen, bei Anzugsreihenfolgen und Werkzeugen und empfehlen anschließend Verbesserungen, die in der Regel Montagezeiten und Fehlerquoten reduzieren.

4

Bietet Fabory 3D-CAD-Modelle von Verbindungselementen an?

Ja. Unser auf Cadenas PARTcommunity basierendes 3D-Portal bietet herunterladbare CAD-Modelle in allen gängigen Formaten, darunter STEP, IGES, SolidWorks und CATIA. Ingenieure können nach Norm, Abmessung oder Werkstoff suchen und die Modelle direkt in ihre Konstruktionssoftware übernehmen.

5

Was ist Produktrationalisierung und wie kann sie Kosten senken?

Die Produktrationalisierung reduziert die Anzahl unterschiedlicher Verbindungselementvarianten, indem sich überschneidende Spezifikationen identifiziert werden. Ein typisches Rationalisierungsprojekt reduziert die Anzahl der Artikelnummern um 20–40 %, wodurch Beschaffungskosten sinken, die Lagerhaltung vereinfacht und die Montagekonsistenz verbessert wird.

Sortiment

Fabory ist die erste Adresse für all Ihre Befestigungslösungen. Das Produktportfolio umfasst ein sehr umfangreiches Sortiment an Standardbefestigungselementen sowie kundenspezifische Lösungen für verschiedenste Anwendungen, ergänzt durch C-Teile.

Fabory Logic

Fabory sichert die Verfügbarkeit von Verbindungselementen und C-Teilen. Mit Dashboards und Fabory Logic (RFID, Optical-Eye, Waagen, Merchandiser) senken Sie Ihre TCO.

QA/QC & Technik

Fabory legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit – mit einem starken Fokus auf ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement und spezialisierte Kontrollsysteme, die Sie bei der Auswahl der richtigen Verbindungselemente unterstützen.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.