text.skipToContent text.skipToNavigation
Steel construction project with structural steel connections and bolted joints

Fabory unterstützt Stahlbauunternehmen mit einem umfassenden Sortiment an Befestigungselementen für den Stahlbau, Verankerungslösungen und Standardbefestigungselementen. Von SB-Garnituren nach EN 15048 und HV-Garnituren nach EN 14399 bis hin zu Gewindestangen, Betonschrauben und Verankerungen helfen wir dabei, während des gesamten Projekts die richtigen Produkte, die passende Dokumentation und die erforderliche Verfügbarkeit sicherzustellen.

Von Industriehallen und Brückenbau bis hin zu Versorgungsprojekten und Stahlmontage vor Ort helfen wir Stahlbauern, Ingenieuren und Einkaufsteams, schneller, sicherer und mit größerer Gewissheit zu arbeiten.

Was Sie von Fabory erwarten können

  • Garnituren für tragende Schraubverbindungen nach EN 15048 und EN 14399
  • ETA- und DoP-Unterstützung, wo zutreffend
  • Lagergeführte Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten
  • Technische Unterstützung für Engineering, QA und Einkauf
Structural steel frame during assembly on a construction site
Fabory Stahlbau Icon

Zentrale Herausforderung

Unterstützung von Stahlbauprojekten von der Spezifikation bis zur Montage

Stahlbauprojekte erfordern mehr als nur Produktverfügbarkeit. Einkäufer, Ingenieure und Projektteams benötigen Vertrauen in Konformität, Rückverfolgbarkeit und Produktleistung, einschließlich der Übereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (CPR), den Anforderungen an die CE-Kennzeichnung und den relevanten Leistungserklärungen, während gleichzeitig eine effiziente Montage sichergestellt und Abfall minimiert werden muss.

Fabory unterstützt den Stahlbau mit einem fokussierten Sortiment an Verbindungselementen für tragende Konstruktionen, Verankerungssystemen, Standard-Verbindungselementen und Gewindestangenlösungen. Mit technischer Unterstützung, Produktdokumentation und Services wie auf Länge geschnittenen Gewindestangen helfen wir, die Beschaffung zu vereinfachen und eine effiziente Projektabwicklung zu unterstützen.

!

Typische Herausforderungen im Stahlbau

Projektbasierter Einkauf und sich ändernde Zeitpläne

Hohe Abhängigkeit von Verfügbarkeit und Lieferzeiten

Strenge Normen, CPR-Verpflichtungen, CE-Kennzeichnung und Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit wie EN 1090, EN 15048 und EN 14399

Technische Komplexität bei Anwendungen, Kombinationen und Montage

Kostendruck bei großen Mengen und Projekten

✓

Faborys Antwort

Lagergesteuerte Verfügbarkeit und schnelle Lieferung

Sortimente, die auf relevante Normen, CPR-Anforderungen und Erwartungen an die CE-Kennzeichnung abgestimmt sind, unterstützt durch klare Spezifikationen

Produktdokumentation einschließlich Leistungserklärungen und Zertifikaten, wo zutreffend, für QA, Audits und Projektunterlagen

Technische Unterstützung für die richtige Auswahl und Montage

One-Stop-Shop-Unterstützung zur Reduzierung von Aufwand, Fehlern und Gesamtkosten

Ergebnis: geringere Konformitätsrisiken, geringere Verzögerungen und bessere Kontrolle über die Projektausführung.

Fabory-Symbol für den Stahlbau

Kernprodukte für den Stahlbau

Konstruktive Schraubengarnituren, Verankerungssysteme und Verbindungselemente für den allgemeinen Bedarf

Entdecken Sie die wichtigsten Produktgruppen, die bei Stahlbauprojekten zum Einsatz kommen.

Tragende Schraubverbindungen

Konstruktive Schraubengarnituren für sichere und normgerechte Stahl-Stahl-Verbindungen.

Verankerungslösungen

Verankerungsprodukte zur Befestigung von tragenden und sekundären Stahlkonstruktionen an Beton und anderen Baustoffen.

Gewindestangen

Gewindestangen für den Stahlbau, standardmäßig oder zugeschnitten erhältlich, zur Reduzierung von Abfall und Vereinfachung der Montage. Praktische Lösung für Flexibilität, Effizienz und Materialkontrolle.

Standard-Verbindungselemente

Breites Sortiment an Standard-Verbindungselementen für Stahlbau und verwandte Montagen, einschließlich Sechskantschrauben, Muttern und Unterlegscheiben in den üblichen Festigkeitsklassen, Oberflächen und Abmessungen.

Symbol für konstruktive Schraubengarnituren nach EN 14399

Konstruktive Schraubengarnituren nach EN 14399

Rawlplug Koelner HV-Komponenten unterstützen hochfeste vorgespannte konstruktive Verbindungen, bei denen eine kontrollierte Klemmkraft und die ordnungsgemäße Funktion der Garnitur erforderlich sind.

Symbol für aufeinander abgestimmte Komponenten konstruktiver Schraubengarnituren

Aufeinander abgestimmte Garniturkomponenten

Das Sortiment umfasst kompatible Schrauben, Muttern und Scheiben zur Verwendung als vollständige konstruktive Schraubengarnitur.

Symbol für Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle konstruktiver Schraubengarnituren

Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle

Kontrollierte Produktion und Rückverfolgbarkeit unterstützen die Projektdokumentation, Qualitätssicherung und Konformitätsanforderungen.

Symbol für die zuverlässige Lieferung konstruktiver Verbindungselemente

Zuverlässige Lieferung durch Fabory

Fabory kombiniert Rawlplug Koelner Produkte mit lagergestützter Verfügbarkeit, technischer Expertise und projektbezogener Unterstützung.

↧

Stahl-auf-Beton-Befestigung

Betonschrauben für eine schnelle und zuverlässige Stahl-auf-Beton-Befestigung

Betonschrauben bieten eine praktische Direktbefestigungslösung zur Verbindung von Stahlbauteilen, Konsolen, Halterungen und Sekundärkonstruktionen mit Beton.

Fabory führt ein breites Sortiment an Betonschrauben auf Lager, um eine zuverlässige Verfügbarkeit häufig benötigter Größen und Ausführungen sicherzustellen.

1

Schnellere Montage

Betonschrauben werden direkt in ein korrekt vorbereitetes Bohrloch eingebaut, ohne separates Spreizelement. Dadurch wird die Montage vereinfacht und die Anzahl der benötigten Komponenten reduziert.

2

Starke Direktbefestigung

Das Schraubengewinde erzeugt eine mechanische Verbindung im Beton und sorgt für eine sichere Direktbefestigung, sofern das ausgewählte Produkt für die jeweilige Anwendung zugelassen ist.

3

Verschiedene Kopfformen und Größen

Erhältlich in unterschiedlichen Kopfausführungen, Durchmessern und Längen für eine Vielzahl von Stahl-auf-Beton-Verbindungen.

4

Demontierbar und justierbar

Abhängig von der zugelassenen Anwendung können einige Betonschrauben eine Justierung, Demontage oder temporäre Befestigung ermöglichen.

Betonschrauben entdecken

Entdecken Sie Fabory Betonschrauben für Stahl-auf-Beton-Befestigungen in verschiedenen Anwendungen, Größen und Ausführungen.

Bereit für Ihr Projekt

Fordern Sie Gewindestangen in der von Ihnen benötigten Länge an

Kontaktieren Sie Fabory, um den benötigten Werkstoff, die Oberflächenausführung, den Durchmesser, die Länge und die Menge für Ihr Stahlbauprojekt zu besprechen.

Verfügbarkeit von Stahlbauprodukten

Zuverlässige Versorgung für den täglichen Bedarf

Sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf Ihrer Stahlbauprojekte

Schraubengarnituren für den Stahlbau und Verankerungen sind entscheidend. Doch auch täglich benötigte Werkstatt- und Baustellenprodukte bestimmen, ob die Arbeiten ohne Unterbrechung fortgesetzt werden können.

Fabory unterstützt Stahlbauunternehmen bei der Beschaffung häufig benötigter Verbindungselemente, Werkzeuge, persönlicher Schutzausrüstung, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für die Metallbearbeitung über einen zuverlässigen Lieferweg.

Zuverlässige Produktverfügbarkeit

Planbare Verfügbarkeit

Greifen Sie auf häufig benötigte Stahlbauprodukte eines Lieferanten zu, der auf kontinuierliche Lagerverfügbarkeit, zuverlässige Lieferung und Projektunterstützung ausgerichtet ist.

Gebündelte Beschaffung für den Stahlbau

Weniger Unterbrechungen bei der Beschaffung

Bündeln Sie Verbindungselemente, Verankerungsprodukte, Sicherheitsprodukte, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien, um kurzfristige Ersatzbeschaffungen und unnötigen Verwaltungsaufwand für Lieferanten zu reduzieren.

Projektsteuerung im Stahlbau

Bessere Projektsteuerung

Unterstützen Sie Baustellenteams, Werkstätten und Einkaufsabteilungen durch einfachere Bestellprozesse und eine bessere Verfügbarkeit häufig benötigter Produkte.

Unterstützung bei Auswahl und Berechnung von Verankerungen

Software zur Ankerbemessung & technische Unterstützung

Verankerungslösungen sicher auswählen und berechnen

Kombinieren Sie die Unterstützung durch Fabory-Spezialisten mit dem Fabory Anchor Calculator, um nachträglich installierte Anker für tragende Anwendungen in Beton zu bewerten.

Die richtige Lösung hängt unter anderem vom Untergrund, der Lastrichtung, dem Zustand des Betons, dem Randabstand, dem Ankerabstand, der Montagemethode und den Dokumentationsanforderungen des Projekts ab.

Von der Auswahl bis zur Dokumentation

Berechnen Sie Ihre Verankerungsanwendung oder sprechen Sie mit einem Spezialisten

Nutzen Sie den Fabory Anchor Calculator, um die Projektbedingungen zu bewerten und geeignete Fabory-Anker zu ermitteln, oder wenden Sie sich an unsere Spezialisten für praktische Unterstützung bei Ihrer Anwendung.

Dokumentation und Zertifikate für den Stahlbau

Konformität, Rückverfolgbarkeit und Projektübergabe

Dokumentationsunterstützung für Stahlbauprojekte

Fabory unterstützt Kunden beim Zugriff auf die Dokumentation und Rückverfolgbarkeit, die für Spezifikation, Montage, Qualitätssicherung, Audits und Projektübergabe erforderlich sind.

Dokumentation zur Europäischen Technischen Bewertung

Anwendungen mit ETA-Nachweis

Europäische Technische Bewertungen stellen dokumentierte Leistungsinformationen für relevante Bauprodukte und zugelassene Anwendungen bereit.

Dokumentation von Leistungserklärungen

Leistungserklärungen

Leistungserklärungen enthalten Informationen über die erklärte Leistung von Produkten, die den geltenden Anforderungen für Bauprodukte unterliegen.

CE-Dokumentation für Stahlbauprodukte

CE-Dokumentation

Unterstützende CE-bezogene Dokumentation hilft Einkaufs-, Engineering- und Qualitätsteams zu prüfen, ob die relevanten Produkte die Projektanforderungen erfüllen.

Abnahmeprüfzeugnisse nach EN 10204 Typ 3.1

Abnahmeprüfzeugnisse 3.1

Abnahmeprüfzeugnisse können rückverfolgbare Informationen über die Werkstoffe eines Produkts und die Prüfergebnisse liefern, wenn dieses Dokumentationsniveau erforderlich ist.

Unterstützung von der Spezifikation bis zur Übergabe

Zertifikate und Dokumentation für den Stahlbau finden

Informieren Sie sich über Produktdokumentation, Rückverfolgbarkeit und Unterstützung bei der Zertifizierung von Stahlbauprojekten.

Zertifikate und Dokumentation ansehen
Gesamtbetriebskosten für Stahlbauprojekte

Über den Kaufpreis hinausblicken

Senken Sie die gesamten Projektkosten, nicht nur den Produktpreis

Die Kosten für Verbindungselemente im Stahlbau beschränken sich nicht auf den Kaufpreis.

Verfügbarkeit, Verwaltung, Lieferungen, Materialverschwendung, Handhabung, Montagezeit und eine falsche Produktauswahl können die tatsächlichen Kosten eines Projekts erhöhen.

So kann Fabory Sie unterstützen

✓ Weniger Lieferanten zu verwalten
✓ Gebündelter Einkauf
✓ Weniger Lieferungen
✓ Geringerer Verwaltungsaufwand
✓ Höhere Produktverfügbarkeit
✓ Korrekte Produktauswahl
✓ Weniger Abfall durch auf Maß geschnittene Gewindestangen
✓ Technische Unterstützung
✓ Übersichtlichere Dokumentation
✓ Optionen für ein verwaltetes Bestandsmanagement

Intelligentes Bestandsmanagement

Reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand für Bestände mit Fabory Logic

Entdecken Sie Lösungen für ein verwaltetes Bestandsmanagement, die die Verfügbarkeit verbessern, manuelle Prozesse reduzieren und eine effizientere Nachversorgung unterstützen.

Fabory Logic entdecken
Marken für den Stahlbau

Zuverlässige Produkte und spezialisiertes Fachwissen

Starke Marken für Anwendungen im Stahlbau

Fabory verbindet die eigene Expertise im Bereich Verbindungselemente mit anerkannten Marken für konstruktive Befestigungen, Verankerung, Werkzeuge, Chemieprodukte, Metallbearbeitung, Sicherheit und Kennzeichnung.

Konstruktive Befestigung und Verankerung

Verbindungselemente und Verankerung

Marken für Verbindungselemente, konstruktive Verbindungen und Verankerungen für anspruchsvolle Anwendungen im Stahlbau.

Rawlplug Koelner

Rawlplug Koelner

Fischer

Fischer

Nord-Lock

Nord-Lock

Lindapter

Lindapter

MaxxFast

MaxxFast

Index Fixing Systems

Index

Unterstützung für Werkstatt und Montage

Werkzeuge, Chemieprodukte und Zubehör

Professionelle Produkte zum Bohren, Montieren, Warten, Kleben und für die Arbeitsvorbereitung.

Loctite

Loctite

Bosch

Bosch

RUKO

RUKO

Veidec

Veidec

Schutz und Kennzeichnung am Arbeitsplatz

Sicherheit und Kennzeichnung

Anerkannte Marken für Arbeitssicherheit, persönliche Schutzausrüstung, Beschriftung und Kennzeichnung.

Brady

Brady

OXXA

OXXA

3M

3M

Honeywell

Honeywell

Entdecken Sie die bei Fabory erhältlichen Marken

Entdecken Sie spezialisierte Marken für Verbindungselemente, Verankerung, Werkzeuge, Chemieprodukte, Metallbearbeitung, Sicherheit und Kennzeichnung.

Unsere Marken entdecken
Wissenszentrum für Stahlbau

Wissen rund um den Stahlbau

Mehr technische Sicherheit vor Spezifikation oder Kauf

Entdecken Sie Normen, Anwendungen, Konformitätsanforderungen und Auswahlkriterien für Produkte im Stahlbau.

Entdecken Sie das Wissenszentrum für Stahlbau

Erhalten Sie praxisnahe Informationen zu Stahlbau-Schraubverbindungen, Stahl-Beton-Verankerungen, Dokumentation, Montage und Produktauswahl.

Wissenszentrum entdecken

Gezielte Wissensressourcen

Ausgewählte technische Leitfäden

Direkter Zugang zu Informationen über Stahlbau-Schraubverbindungen, Verankerungssysteme und Projektdokumentation.

Häufig gestellte Fragen zu Verbindungselementen für Stahlkonstruktionen

1

Was ist der Unterschied zwischen EN 15048 und EN 14399?

EN 15048 gilt für Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau. EN 14399 gilt für hochfeste Garnituren für planmäßig vorgespannte Schraubverbindungen. Die richtige Norm muss entsprechend der Auslegung der Verbindung, der Projektspezifikation und dem erforderlichen Montageverfahren ausgewählt werden.

2

Kann ich SB-Garnituren getrennt von HV-Garnituren beziehen?

Ja. Fabory bietet separate Produktwege für SB-Garnituren nach EN 15048 und HV-Produkte nach EN 14399, damit Kunden direkt zu dem für ihr Projekt festgelegten System für konstruktive Schraubverbindungen gelangen. Vollständige Garnituren und kompatible Komponenten sollten stets entsprechend der anwendbaren Norm und den Projektanforderungen ausgewählt werden.

3

Liefert Fabory HV-Garnituren von Rawlplug Koelner?

Ja. Fabory liefert Produkte von Rawlplug Koelner für vorgespannte konstruktive Schraubverbindungen mit HV-Garnituren nach EN 14399. Technische Informationen, Dokumentation und Verfügbarkeit hängen vom ausgewählten Produkt, den erforderlichen Abmessungen, der Menge und dem jeweiligen Markt ab.

4

Welche Arten von Ankern liefert Fabory?

Fabory liefert ein breites Sortiment an Verankerungsprodukten, darunter mechanische Anker, chemische und Verbundankersysteme, einbetonierte Anker, Spreizanker, Betonschrauben, Rahmenbefestigungen und zugehöriges Montagezubehör. Die Eignung eines Produkts hängt vom Untergrund, der Belastung, den Montagebedingungen und dem erforderlichen Zulassungsweg ab.

5

Warum sollte ich Betonschrauben in Betracht ziehen?

Betonschrauben bieten eine direkte mechanische Befestigungsmethode für geeignete Verbindungen von Stahl mit Beton. Je nach zugelassenem Produkt und Anwendung können sie die Montage vereinfachen, da nur ein Bohrloch und ein einzelnes Befestigungselement anstelle eines mehrteiligen Ankersystems erforderlich sind. Die ausgewählte Schraube muss für den Zustand des Betons, die Belastung und die erforderliche Zulassung geeignet sein.

6

Kann Fabory mich bei der Auswahl des richtigen Ankers unterstützen?

Ja. Fabory kann die Auswahl von Ankern anhand von Faktoren wie Verankerungsgrund, Lastrichtung, Randabständen, Achsabständen, Montagebedingungen und Projektanforderungen unterstützen. Der Fabory Ankerberechnungs-Tool kann außerdem nachträglich montierte Anker für die konstruktive Verwendung in Beton gemäß EN 1992-4 bewerten.

7

Können Gewindestangen zugeschnitten geliefert werden?

Ja. Fabory kann Gewindestangen in vereinbarten projektspezifischen Längen liefern. Dieser Service kann das Zuschneiden und die Handhabung vor Ort reduzieren, eine einheitlichere Vorbereitung unterstützen und ungenutztes Material begrenzen. Verfügbare Werkstoffe, Oberflächen, Durchmesser und Toleranzen sollten bei der Bestellung bestätigt werden.

8

Welche Gewindestangen werden auf dieser Seite hervorgehoben?

Diese Seite zum Stahlbau führt Kunden zur Auswahl von Gewindestangen mit Längen unter einem Meter. Längere Gewindestangen und Stiftschrauben sind möglicherweise im erweiterten Gewindestangen- und Stiftschraubensortiment von Fabory erhältlich, werden in diesem speziellen Abschnitt jedoch nicht beworben.

9

Wann benötige ich ETA- oder DoP-Dokumentation?

Eine Leistungserklärung ist erforderlich, wenn ein Bauprodukt von einer anwendbaren harmonisierten europäischen Norm erfasst wird oder wenn für dieses Produkt eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde, vorbehaltlich der einschlägigen Anforderungen und Ausnahmen der Bauproduktenverordnung. Die erforderlichen Dokumente hängen vom Produkt, dem vorgesehenen Verwendungszweck, dem Zulassungsweg und der Projektspezifikation ab und sollten vor der Bestellung bestätigt werden.

10

Kann ich technische Beratung, Dokumentation oder Projektpreise anfordern?

Ja. Fabory kann Kunden im Stahlbau bei der Produktauswahl, bei technischen Fragen, Dokumentationsanforderungen, der aktuellen Verfügbarkeit und Projektpreisen unterstützen. Die verfügbare Unterstützung und die kaufmännischen Bedingungen hängen von der Anwendung, der Produktspezifikation, der benötigten Menge, dem Lieferort und dem Projektzeitplan ab.

Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.