Gewindestangen für Verschalungen
Alle kategorien
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Gewindestangen & Stiftschrauben
Gewindestangen für Verschalungen
20420
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
Gewindestangen für Verschalungen Länge 1 meter Stahl Blank 4.8
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Klasse
4.8
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Info
Special features of threaded rods for shuttering:
Concrete may be poured without protecting the rods using plastic sleeves or similar.
After starching of the concrete the threaded rod can be easily loosened by hammering and unscrewing.
Concrete does not adhere well on the threaded profile, therefore cleaning of the rods is not necessary and the rods can be re-used.
The mortar to fill up the hole afterwards attaches very well in the counter-profile of the thread in the concrete.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Fabory
Klasse
4.8
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Info
Special features of threaded rods for shuttering:
Concrete may be poured without protecting the rods using plastic sleeves or similar.
After starching of the concrete the threaded rod can be easily loosened by hammering and unscrewing.
Concrete does not adhere well on the threaded profile, therefore cleaning of the rods is not necessary and the rods can be re-used.
The mortar to fill up the hole afterwards attaches very well in the counter-profile of the thread in the concrete.