Bolzen für T-Nuten
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Befestigungssysteme
Spannelemente für T-Produkte
Bolzen für T-Nuten
16226
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
Bolzen für T-Nutsteine DIN 6379 Stahl Blank 10.9/8.8
Previous
Next
Artikelnummer
Marke
Fabory
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Studs with diameter up to and including M12 are in class 10.9, larger diameters are in class 8.8.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Marke
Fabory
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Studs with diameter up to and including M12 are in class 10.9, larger diameters are in class 8.8.
Normen
DIN
6379