Lubrinox
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
Strukturelle Blindniete
Alle kategorien
Verbindungselemente
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Verbindungselemente
Nieten
Strukturelle Blindniete
34350
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
Blindniete mit Rundkopf P-Lock Stahl / Stahl Elektrolytisch verzinkt
Previous
Next
Artikelnummer
Mandrel material
Stahl
Marke
Fabory
Kopfform
Flachrundkopf
Material body/mandrel
Steel / Steel
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
P-LOCK blind rivets combine high tensile- and shear strength with a multigrip clamping range, excellent resistance to vibrations and a good watertight connection.
These rivets require to be set with a special nose piece.
The minimal required setting force for the P-LOCK blind rivets is 13,5 kN.
Alle Spezifikationen anzeigen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Produktvarianten
Downloads
Spezifikationen
Mandrel material
Stahl
Marke
Fabory
Kopfform
Flachrundkopf
Material body/mandrel
Steel / Steel
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
P-LOCK blind rivets combine high tensile- and shear strength with a multigrip clamping range, excellent resistance to vibrations and a good watertight connection.
These rivets require to be set with a special nose piece.
The minimal required setting force for the P-LOCK blind rivets is 13,5 kN.
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Laden Sie E-Dok. Herunter