Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
ISO 4014
ISO 4014 ist eine internationale Norm, die Sechskantschrauben mit Schaft (Teilgewinde) definiert. Diese Norm stellt sicher, dass Schrauben weltweit einheitliche Maße und Qualitätsstandards erfüllen. ISO 4014-Sechskantschrauben bilden das Rückgrat zahlloser Verbindungen in Industrie und Handwerk – sie ermöglichen präzise gefertigte und belastbare Konstruktionen in verschiedensten Anwendungen. Für professionelle Anwender ist die Normung entscheidend, denn sie gewährleistet Austauschbarkeit und Verlässlichkeit der Schrauben, unabhängig vom Hersteller. Kurz gesagt: ISO 4014 steht für Qualität und Kompatibilität bei Schraubverbindungen.
Spezifikationen
Die ISO 4014 Norm legt die technischen Details für metrische Sechskant-Schrauben mit Teilgewinde fest. Das bedeutet, der untere Teil der Schraube ist glatt (Schaft) und nur das Ende ist mit Gewinde versehen. Typische Durchmesser reichen von sehr kleinen M1,6 bis zu großen M64, sodass sowohl feine Montagearbeiten als auch schwere Verschraubungen abgedeckt sind. Üblicherweise bestehen ISO 4014 Schrauben aus Stahl (in verschiedenen Festigkeitsklassen wie 5.6, 8.8 oder 10.9) oder aus Edelstahl (z.B. A2-70, A4-70) für Korrosionsbeständigkeit. Es sind auch verschiedene Oberflächenbeschichtungen verfügbar – etwa verzinkt zum Korrosionsschutz oder blank für den Innenbereich. In Deutschland entspricht ISO 4014 der früheren DIN 931; beide beziehen sich auf das gleiche Schraubenformat. Für vollgewindige Schrauben mit ähnlichem Einsatz gibt es den Schwesterstandard ISO 4017, der dem ehemaligen DIN 933 entspricht.
Vorteile
Der Einsatz von ISO 4014 Normschrauben bietet vielfältige Vorteile für industrielle und professionelle Anwender. Durch die Standardisierung sind diese Schrauben immer passgenau und austauschbar, was Wartung und Reparatur vereinfacht – Ersatzteile nach ISO 4014 können leicht beschafft und problemlos ausgetauscht werden. Die normgerechte Fertigung garantiert zuverlässig hohe Qualität und Festigkeit, sodass Verbindungen auch unter Belastung sicher halten. Darüber hinaus sind ISO 4014 Schrauben in zahlreichen Material- und Größenvarianten erhältlich, wodurch für jede Anwendung eine geeignete Option bereitsteht. Fabory stellt sicher, dass diese Schrauben strenge Qualitätsprüfungen durchlaufen. So können Kunden darauf vertrauen, dauerhaft sichere Verschraubungen zu erhalten, die den Anforderungen im täglichen Betrieb standhalten.
Anwendungen und Verwendungstipps
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Teilgewinde kommen in nahezu allen Bereichen zum Einsatz, in denen belastbare Schraubverbindungen gefragt sind. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem:
- Maschinen- und Anlagenbau: Befestigung von Gehäusen, Motorenteilen oder Gestellkonstruktionen, bei denen robuste Schrauben für die Stabilität sorgen.
- Stahlbau und Baugewerbe: Verbindung von Stahlträgern, Metallprofilen oder Betonankern, wo genormte Schrauben konsistente Zugfestigkeit und Sicherheit bieten.
- Fahrzeugtechnik und Automobilindustrie: Montage von Fahrwerkskomponenten, Motorblöcken oder Anbauteilen, wo hochfeste Schrauben wie 8.8 oder 10.9 für Zuverlässigkeit sorgen.
- Wartung und Instandhaltung: Ersatz von Verschraubungen in Geräten, Flanschen oder Anlagen – dank Standardmaßen können ISO 4014 Schrauben alte Befestigungen eins zu eins ersetzen.
Tipps für die Verwendung: Damit Sie das Beste aus Ihren ISO 4014 Schrauben herausholen, beachten Sie einige einfache Best Practices. Verwenden Sie immer passende Muttern und Scheiben zur Schraube: Eine geeignete Sechskantmutter nach ISO 4032 sowie flache Unterlegscheiben nach ISO 7089 in der richtigen Festigkeitsklasse stellen sicher, dass die Verbindung optimal hält. Achten Sie darauf, die richtige Schraubenlänge zu wählen – der glatte Schaft sollte idealerweise das zu verbindende Material komplett durchgreifen, sodass das Gewinde erst außerhalb des Werkstücks beginnt. So wird die Kraft optimal übertragen und Beschädigungen im Durchgangsloch werden vermieden. Ziehen Sie die Schrauben mit dem korrekten Drehmoment an, um Materialüberlastungen oder Lockerungen zu verhindern. Und nicht zuletzt: Wählen Sie bei korrosiver Umgebung verzinkte oder rostfreie Edelstahlschrauben, damit Ihre Verbindung langfristig vor Rost geschützt bleibt.
Fabory kontaktieren
Sie haben Fragen zur Auswahl der passenden ISO 4014 Schrauben oder benötigen eine fachkundige Beratung? Kontaktieren Sie das Team von Fabory, unsere Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir helfen Ihnen dabei, die optimale Größe, das richtige Material und die passende Festigkeitsklasse für Ihr Projekt zu finden. Ob telefonisch oder per E-Mail – wir beraten Sie gern persönlich zu unserem umfangreichen Sortiment an Normteilen und unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben.
Sind Sie noch kein Fabory-Kunde? Registrieren Sie sich jetzt, um Zugang zu weiteren Vorteilen zu erhalten. Als registrierter Kunde können Sie bequem online bestellen, Ihre individuellen Preise einsehen und Ihre bisherigen Bestellungen nachvollziehen. Nutzen Sie diese Möglichkeiten und erleben Sie den erstklassigen Service von Fabory – Ihrem Partner für hochwertige Verbindungselemente.
FAQ
Was bedeutet ISO 4014 bei Schrauben?
ISO 4014 ist eine internationale Norm für Sechskant-Schrauben mit Teilgewinde. Sie legt die Maße, Festigkeitsklassen und andere Anforderungen fest, damit Schrauben verschiedener Hersteller untereinander austauschbar sind und dieselbe Qualität bieten.
Entspricht ISO 4014 der alten DIN 931?
Ja, ISO 4014 ist das internationale Pendant zur früheren DIN 931. Beide Normen beschreiben praktisch denselben Schraubentyp (Sechskantschraube mit Schaft). Die Einführung der ISO 4014 hat die nationalen Normen wie DIN 931 abgelöst, um weltweit einheitliche Standards zu schaffen.
Worin unterscheiden sich ISO 4014 und ISO 4017?
ISO 4014 definiert Sechskantschrauben mit Teilgewinde (Schaft), während ISO 4017 Schrauben mit Vollgewinde beschreibt. Mit anderen Worten: ISO 4014 Schrauben haben einen glatten Schaft unter dem Kopf, ISO 4017 Schrauben sind über die gesamte Länge bis unter den Kopf gewindet. Beide Normen ergänzen sich und decken zusammen die gängigen Ausführungen von Sechskantschrauben ab.
Gibt es ISO 4014 Schrauben in rostfreiem Edelstahl?
Ja, ISO 4014 Schrauben sind in verschiedenen Werkstoffen erhältlich, darunter rostfreier Edelstahl. Bei Fabory finden Sie z.B. Ausführungen in Edelstahl A2 (für allgemeine Anwendungen, korrosionsbeständig) und A4 (für den Einsatz in chemisch aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich). Edelstahl-Schrauben nach ISO 4014 bieten den Vorteil, dass sie nicht rosten und sich für Anwendungen im Freien oder in der Lebensmittel- und Chemieindustrie eignen.
Was bedeuten 8.8 oder 10.9 bei ISO 4014 Schrauben?
Die Zahlen 8.8, 10.9 etc. geben die Festigkeitsklasse der Schraube an. Sie stehen für die Zugfestigkeit und Streckgrenze des Stahls. Zum Beispiel entspricht 8.8 einem üblichen hochfesten Stahl mit 800 N/mm² Zugfestigkeit, 10.9 ist noch belastbarer (1000 N/mm²). Bei der Auswahl Ihrer ISO 4014 Schraube sollten Sie die Festigkeitsklasse passend zur Anwendung wählen – höhere Klassen für höhere Belastungen. Achten Sie auch darauf, eine passende Mutter in gleicher oder höherer Festigkeitsklasse zu verwenden, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.