Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A2 7051010
Sechskantschraube ISO 4017 DIN ≈933 Kunststoff Polyamid (nylon) 6.656100
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 10.904110
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 12.904118
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 8053520
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 7055010
Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Steel (AD-W7) Elektrolytisch verzinkt 5.6 für Druckbehälter08761
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Oberfläche Cr(VI+)frei - ISO 10683 flZnnc 10.904116
Sechskantschraube ISO 4017 / DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.801210
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 8.801010
Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+) 8.801237
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.904112
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf isometrisch Gewinde DIN 933 Stahl Feuerverzinkt 8.801410
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Oberfläche Cr(VI)frei - ISO 10683 flZnnc 8.801236
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Messing CU2/CU346010
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A5 (1.4571)53521
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr(III+) 8.801235
Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Messing CU2/CU346011
Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.904115
Sechskantschraube ISO 4017 ISO 4017 Stahl 25CrMo4+QT (1.7218) Elektrolytisch verzinkt für Druckbehälter23035