Dichtscheiben mit Gummi Steel / NBR Elektrolytisch verzinkt38793
Unterlegscheibe für Reparaturen am Kotflügel Stahl Elektrolytisch verzinkt38400
Scheiben DIN 7349 DIN 7349 Stahl Elektrolytisch verzinkt 200 HV (>M16 100HV)38430
Passscheiben DIN 988 Stahl 2 K 50 Blank h=0,3MM38583
Passscheiben DIN 988 Stahl 2 K 50 Blank h=0,5mm38585
Passscheiben DIN 988 Stahl 2 K 50 Blank h=1,0MM38590
Passscheiben DIN 988 Stahl 2 K 50 Blank h=0,1mm38600
Zahnscheiben Außenverzahnung DIN 6798a DIN 6798 A Federstahl Elektrolytisch verzinkt37420
Spiralförmige Federscheiben DIN 127b DIN 127 B Federstahl37000
Spiralförmige Federscheiben DIN 127b DIN 127 B Federstahl Elektrolytisch verzinkt37020
Spiralförmige Federscheiben DIN 127b DIN 127 B Federstahl Oberfläche Cr(VI+)frei - ISO 10683 flZnnc37024
Kontakt-Sicherungsscheiben mittel NF E25-511 Federstahl Verzinkt, Deckschicht Passivierung Cr3+37282
Unterlegscheiben m NF e25-513 NF E25-513 Stahl Elektrolytisch verzinkt 100 HV38055
Sicherungsringen für Wellen DIN 471 DIN 471 Federstahl36000
Sicherungsringe für Bohrungen DIN 472 DIN 472 Federstahl36050
Haltescheiben für Wellen DIN 6799 DIN 6799 Federstahl36200
Tellerfedern für kritische Anwendungen DIN 2093b EN 16983 B Stahl acc. to EN 16983 Phosphatiert36302
Tellerfedern für kritische Anwendungen ≈ DIN 2093 DIN 2093 Federstahl Phosphatiert36307
Sicherungstellerfedern Typ Z Federstahl Oberfläche Cr(VI+)frei - ISO 10683 flZnnc36326
Sicherungstellerfedern Typ S Federstahl M3 - M1636395